변압기 냉각 팬
마운팅 키트
마운팅 키트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | EL189218WB2G | ₩53,392 | |
B | EL189719WB3G | ₩52,552 |
마운팅 키트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | G-KIT-ST | ₩256,200 | RFQ |
B | EHORN-TKIT | ₩557,830 | RFQ |
마운팅 키트
변압기 냉각 팬, 주조 알루미늄 블레이드
Dayton 변압기 냉각 팬은 전기 변압기 주변에 기류를 생성하여 발전소 및 산업 공간에서 작동하는 동안 발생하는 열을 발산하여 작동 온도를 낮춥니다. 그들은 혹독한 기상 조건에서 블레이드를 손상으로부터 보호하기 위해 강철 가드가 있는 알루미늄 블레이드를 가지고 있습니다. 이 팬은 먼지와 습기를 차단하기 위해 밀폐된 에어 오버 인클로저가 있는 클래스 B 절연 모터와 팬을 변압기에 장착하기 위한 가드/관형 마운트를 갖추고 있습니다. 3100~7900 CFM 범위의 기류 속도로 제공되는 다양한 변압기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 변압기 냉각 팬은 전기 변압기 주변에 기류를 생성하여 발전소 및 산업 공간에서 작동하는 동안 발생하는 열을 발산하여 작동 온도를 낮춥니다. 그들은 혹독한 기상 조건에서 블레이드를 손상으로부터 보호하기 위해 강철 가드가 있는 알루미늄 블레이드를 가지고 있습니다. 이 팬은 먼지와 습기를 차단하기 위해 밀폐된 에어 오버 인클로저가 있는 클래스 B 절연 모터와 팬을 변압기에 장착하기 위한 가드/관형 마운트를 갖추고 있습니다. 3100~7900 CFM 범위의 기류 속도로 제공되는 다양한 변압기 팬 중에서 선택하십시오.
매립형 장착 키트, 크롬 도금, 30mm 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ZB4BZ021 | CF2DFR | ₩ 10,202 |
변압기 냉각 팬
변압기 냉각 팬은 오일 냉각 식 변압기의 냉각 프로세스를 가속화하는 데 적합한 내구성이 강한 내후성 팬입니다. 데이튼 (Dayton) 냉각 팬을 사용하면 변압기가 필요한 온도와 안전을 유지하면서 더 큰 전력을 공급할 수 있습니다. 오일이 열을 발산하고 변압기의 작동 온도를 낮추는 역할을하므로 변압기의 라디에이터 외부 주위로 공기를 순환시킵니다. 팬에는 팬 블레이드를 회전시켜 공기 흐름을 생성하는 모터와 블레이드가 손상되지 않도록 보호하고 우발적 인 접촉으로 인한 부상을 방지하는 가드가 장착되어 있습니다. 3100cfm, 4590cfm, 4600cfm 및 5000cfm 기류 옵션으로 제공되는 다양한 전력 변압기 냉각 팬 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 타이어와 휠
- 차량 진단 및 검사
- 아스팔트 테스트
- 오토 바디 도구
- 전기 분무기 펌프
- 필드 데스크
- 가장자리 및 중앙 파인더
- 플라스틱 사각 봉
- 유연한 가스 호스
- THERMOSOFT 전기 바닥 난방 매트
- JOHNSON CONTROLS 장착 하드웨어가있는 흡인기 월 박스
- MAXXIMA S / t / t / park Light Led Amber / red 4-5 / 16 inch
- KETT TOOLS 연결 슬리브
- MARTIN SPROCKET 듀플렉스 스톡 보어 C 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 20B-2 체인 번호
- TAKE-A-LABEL TAL 250 전기 라벨 디스펜서
- AMPROBE 디지털 클램프 미터
- FATH INC 롤러 컨베이어
- INFICON 테스트 기기 운반 케이스
- HEXARMOR 가죽 장갑