MARATHON MOTORS Blue Chip Severe Duty/냉각탑 모터, XNUMX단 속도, 리지드 베이스, XNUMX상
Marathon Blue Chip 중부하 작업/냉각탑 모터는 냉각탑 적용을 위해 기류에 장착하는 데 이상적입니다. 이 모터는 빠른 시동을 위해 높은 시동 토크를 가지고 있습니다. 마라톤도 제공 범용 모터 HVAC 장비를 운전하기 위해.
스타일 | 모델 | 샤프트 디아. | Frame | 완전 부하 암페어 | 축 길이 | HP | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 215TTFS7290 | 1.375 " | 215T | 9/3.1 | 3 9 / 16 " | 7-1/2, 1-29/32 | 16.187 " | 1765/875 | 89.5 | ₩ 5,934,984 | |
B | 284TTFNA7240 | 1.875 " | 284T | 24/8.5 | 4 13 / 16 " | 20, 5 | 21.375 " | 1775/880 | 91.7 | ₩ 8,263,762 | |
C | 286TTFNA7260 | 1.875 " | 286T | 31/11 | 4 13 / 16 " | 25, 6-1 / 4 | 22.875 " | 1775/880 | 91.7 | ₩ 9,271,255 | |
D | 324TTFS7290 | 2.125 " | 324T | 35/11.2 | 5.5 " | 30, 7-1 / 2 | 23.375 " | 1785/888 | 91 | ₩ 12,392,344 | |
E | 326TTFS9210 | 2.125 " | 326T | 46/14.6 | 5.5 " | 40, 10 | 24.875 " | 1782/888 | 91 | ₩ 14,649,442 | |
F | 364TTFS9234 | 2.375 " | 364T | 61/24 | 6.125 " | 50, 13 | 25.375 " | 1775/890 | 92.4 | ₩ 23,045,767 | |
G | 365TTFS9230 | 2.375 " | 365T | 74.5/25 | 6.125 " | 60, 15 | 26.375 " | 1780/885 | 92.4 | ₩ 31,517,132 |
작동 메커니즘
- 이 모터에는 평평한 표면에 장착되는 기본 장착 플레이트가 있습니다. 평평한 표면에 볼트로 고정할 수도 있습니다.
- 이 XNUMX상 모터는 XNUMX상 전원 공급 장치에 배선되고 부하/벨트는 동력 전달을 위해 모터 샤프트에 연결됩니다.
- 이 모터는 상단에 용접된 리프팅 링을 사용하여 들어 올립니다.
특징
- 이 모터는 밀폐된 공간에서 과열을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 팬 냉각 설계가 특징입니다.
- 내구성과 내마모성을 위해 주철 프레임과 에폭시 마감 처리가 되어 있습니다.
- 이 모터에는 샤프트 회전 중 마찰을 최소화하기 위한 볼 베어링이 있습니다.
- 미끄럼 방지 작동을 위한 키 샤프트 디자인이 있으며 누출 방지 씰을 위해 양쪽 끝에 Forsheda 씰이 있습니다.
- 이 모터는 유지 보수가 용이하도록 재급유할 수 있으며 효과적인 배수를 위해 T 배수구가 있습니다.
표준 및 승인
- CE
- CSA
- UL
- NEMA
자주 묻는 질문
마라톤 냉각탑 모터는 다중 속도를 지원합니까?
예, 이러한 모터는 애플리케이션 요구 사항에 맞게 조정하기 위해 2단 속도 설정을 지원합니다.
마라톤 냉각탑 모터가 지원하는 최대 온도는 얼마입니까?
이 모터는 최대 104°F의 온도를 처리할 수 있습니다.
마라톤 냉각탑 모터가 지원하는 장착 위치는 무엇입니까?
이 모터는 수평 및 수직(샤프트 업) 장착 위치를 모두 지원합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 크림 핑 도구 키트
- 야외 쓰레기통
- 팬 및 제한 제어
- 검사 장갑 및 장갑 라이너
- 키 잠금
- 교체용부품
- 브러시 롤러 및 트레이
- 슬링
- 특수히터
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 셀룰로오스, 25미크론
- HOFFMAN Proline 시리즈 전체 서브패널
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 12-24 unc
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 2 1/4-8 Un
- EATON CNDC 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, NG 프레임
- EATON 터미널 커버 슈라우드
- ULTRATECH 울트라 드레인 가드
- BOSTON GEAR 16 직경 피치 강철 비경화 웜
- GPIMETERS QSTAR 시리즈, 변환기