항목 | 냉각탑 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | 프리미엄 |
마감재 | 블루 에폭시 |
Frame | 286T |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 31/11 |
HP | 25, 6-1 / 4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 22.875 " |
모터 응용 | 냉각 탑 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1775/880 |
공칭 효율성 | 91.7 |
전체 길이 | 27 11 / 16 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.875 " |
축 길이 | 4 13 / 16 " |
열 보호 | 없음 |
전압 | 460 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 210.6 |
선박 높이 (cm) | 62.26 |
선박 길이 (cm) | 88.9 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 8501528040 |
프로덕트 | 모델 | 샤프트 디아. | Frame | 완전 부하 암페어 | 축 길이 | HP | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284TTFNA7240 | 1.875 " | 284T | 24/8.5 | 4 13 / 16 " | 20, 5 | 21.375 " | 1775/880 | 91.7 | ₩ 8,964,410 | ||
324TTFS7290 | 2.125 " | 324T | 35/11.2 | 5.5 " | 30, 7-1 / 2 | 23.375 " | 1785/888 | 91 | ₩ 13,996,535 | ||
326TTFS9210 | 2.125 " | 326T | 46/14.6 | 5.5 " | 40, 10 | 24.875 " | 1782/888 | 91 | ₩ 16,545,812 | ||
364TTFS9234 | 2.375 " | 364T | 61/24 | 6.125 " | 50, 13 | 25.375 " | 1775/890 | 92.4 | ₩ 29,360,765 | ||
215TTFS7290 | 1.375 " | 215T | 9/3.1 | 3 9 / 16 " | 7-1/2, 1-29/32 | 16.187 " | 1765/875 | 89.5 | ₩ 6,703,270 | ||
365TTFS9230 | 2.375 " | 365T | 74.5/25 | 6.125 " | 60, 15 | 26.375 " | 1780/885 | 92.4 | ₩ 34,416,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.