에어 호스 / 전기 코드 조합 릴
C 시리즈 스프링 구동 호스 릴
스타일 | 모델 | 항목 | 내부 Dia. | A | 베어링스 | 걸쇠 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C-LPL-425-425 | ₩1,097,915 | |||||||||
A | C-LPL-150-150 | ₩1,112,597 | |||||||||
A | C-LPL-325-325 | ₩907,392 | |||||||||
B | C-L350-5016-C | ₩1,507,418 | |||||||||
C | C-L350-5012-X | ₩1,831,252 | |||||||||
D | C-LP-425-425 | ₩1,261,697 | |||||||||
E | C-LPL-125-125 | ₩965,745 | |||||||||
E | C-MPL-325-325 | ₩1,174,218 | |||||||||
F | C-HPL-325-325 | ₩1,364,872 | |||||||||
G | C-L350L-5012L-X | ₩1,404,072 | |||||||||
D | C-LP-325-325 | ₩1,245,457 | |||||||||
H | C-L350-5016-F | ₩1,958,218 | |||||||||
I | C-LP-125-125 | ₩1,017,418 | |||||||||
F | C-HPL-125-125 | ₩1,295,381 | |||||||||
J | C-L350-5016-A | ₩1,761,462 | |||||||||
D | C-LP-350-350 | ₩1,766,835 | |||||||||
I | C-LP-335-335 | ₩1,316,763 | |||||||||
I | C-HP-125-125 | ₩1,674,909 | |||||||||
I | C-HP-325-325 | ₩1,806,763 | |||||||||
E | C-LPL-335-335 | ₩976,436 | |||||||||
K | C-L350-5012-F | ₩2,020,760 | |||||||||
E | C-LPL-135-135 | ₩965,745 | |||||||||
I | C-HP-135-135 | ₩1,838,836 | |||||||||
I | C-LP-135-135 | ₩1,081,563 | |||||||||
D | C-LP-150-150 | ₩1,350,632 |
공기/전기 릴 조합, 13A
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | C-L350-5016-E | ₩1,785,455 | |
B | C-L350-5016-X | ₩1,726,077 |
에어 호스 / 전기 코드 조합 릴
Coxreels C 시리즈 조합 스프링 구동 공기 호스/전기 코드 릴은 MRO 시설, 자동차 또는 차량 서비스 센터와 같이 공압 공기 및 전력 공급이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 이 장치는 구조적 견고성을 제공하기 위해 모서리를 굴린 CNC 로봇 회전 디스크와 릴의 부드러운 감기/풀기를 위해 윤활 정밀 베어링이 있는 견고한 강철 축을 특징으로 합니다. 또한 바닥, 벽 및 머리 위 위치 지정을 위한 조정 가능한 가이드 암과 자동 릴 복귀를 위한 밀폐형 카트리지 스타일 스프링 모터가 장착되어 있습니다. 이러한 이중 목적 호스 릴은 안정성을 극대화하고 설치 시간을 단축하기 위해 단일 장착 베이스와 통합되어 공간이 중요한 요소인 두 개의 소스가 필요한 응용 분야에 가장 적합합니다. Coxreels 접이식 공기 호스 및 전기 코드 릴은 12게이지 및 16게이지 와이어 크기로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 전기 도구
- 통신 도구
- 커플링 및 어답터
- 윤활유 보관 및 분배
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 발전기 전환 스위치-수동
- 보안 씰
- 스프레이 건 컵
- 체인 링크 울타리 하드웨어
- 관개 피팅
- STANLEY VIDMAR 빈
- PRESCO PRODUCTS CO 태 피터 플래그 테이프
- SAFTCART 의료용 실린더 카트
- LOC-LINE 수나사형 NPT 밸브
- WOODHEAD 130007 시리즈 수 리셉터클
- EBERBACH 경고 베어링 홀더
- FANTECH 1SDE 30 시리즈 표준 의무 배기 벽 팬
- LINN GEAR 유형 B 스프로킷, 200 체인
- HUMBOLDT 교반 핫플레이트
- REGAL 하이 헬릭스 엔드밀, 싱글 엔드, 2 플루트, HSS, CC, 주석