항목 | 승압 / 강압 전압 변환기 |
개종 | 110 ~ 220VAC, 220 ~ 110VAC |
깊이 | 9.75 " |
인클로저 재질 | 블랙 벤트 메탈 |
높이 | 7.5 " |
Hz | 50/60 |
설치 | 휴대용 충전 케이스 |
UPC | 190735129746 |
VA 등급 | 1.5kVA |
폭 | 9.75 " |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 19.69 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8504320000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.