항목 | 승압 / 강압 전압 변환기 |
개종 | 110 ~ 220VAC, 220 ~ 110VAC |
깊이 | 7.1 " |
인클로저 재질 | 블랙 스틸 |
높이 | 4.9 " |
Hz | 50/60 |
설치 | 휴대용 충전 케이스 |
온도 오르기 | 80도 C |
VA 등급 | 750VA |
폭 | 5.1 " |
선박 중량 (kg) | 4.17 |
선박 높이 (cm) | 23.88 |
선박 길이 (cm) | 13.69 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8504409580 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.