탁상 타일 톱
DIYer 및 전문가에게 이상적인 유선 또는 무선 타일 톱입니다. 슬라이딩 카트가 있어 모든 절단에서 안정성과 정확성을 제공하고 한 곳에서 다른 곳으로 쉽게 이동할 수 있습니다. 17인치 테이블 절단 용량을 제공하며 샤워 타일 및 백스플래쉬 설치에 이상적입니다. 작업 영역을 깨끗하게 유지하기 위한 우수한 수분 봉쇄. 휴대 및 보관이 용이하도록 독특한 운반 손잡이가 제공됩니다.
100년 이상의 경험을 가진 Porter Cable은 건설 및 자동차 산업의 금속 가공 및 목공 응용 분야에 사용되는 고품질 전동 공구의 선두 제조업체입니다. 상세 보기
활엽수, 플라스틱 및 건식 벽체 공작물의 절단, 긁기, 샌딩 및 연삭에 적합합니다. 제어된 정밀 절단을 위한 내장형 절단 및 깊이 가이드와 다운타임 감소를 위한 도구가 필요 없는 블레이드 교체 기능이 특징입니다.
해양 및 자동차 응용 분야에서 넓은 표면을 청소하기 위해 소용돌이 없는 연마 작업으로 설계된 무작위 궤도 연마기/샌더. 마찰을 최소화하기 위한 다단계 버핑 작업 및 볼 베어링을 위한 가변 속도 설정 기능
인기있는 Porter Cable 건식 벽체 샌더 7800과 목재 및 바닥 마감 용 샌더 모델 380, 382 및 7345가 포함됩니다. 저진동 설계 및 방진 스위치가 특징
4인치 블레이드와 정확한 높이 판독을 제공하는 피벗 포인트가 있는 펜스 시스템으로 구성된 플레이트 조인터 키트입니다. 다양한 목재 유형에 적용할 수 있는 7단계 절단 설정과 최대 무부하 속도 10000rpm의 강력한 XNUMX암페어 모터가 특징입니다.
목재, PVC, 건식 벽체 또는 금속 작업물에서 원활한 작동을 위한 스크레이퍼 블레이드, 사포, 샌딩 패드 및 바이메탈 플런지 컷 블레이드와 같은 포터 케이블 부품 및 액세서리 포함
두 개의 나무 조각을 함께 결합하는 데 사용되는 고도로 건조되고 압축된 나무 비스킷 조이너를 포함합니다. 다양한 크기로 제공되며 1000개들이 팩으로 제공됩니다.
폼, 고무, 스폰지 또는 램스울로 만든 폴리싱 및 백킹 패드. 다양한 표면을 연마하기 위한 다양한 샌더에 맞게 설계됨
철근, 스트럿, 파이프, 도관 및 스톡 바를 정확한 각도로 절단하기 위한 수직 D형 핸들과 45도 조절식 울타리가 있는 유선 절단 톱. 최대 절단 용량이 4.75인치이고 최대 3800rpm의 무부하 속도를 제공합니다.
다양한 재료에서 최적의 절단 결과를 제공하기 위해 다양한 속도 설정을 위한 7단계 속도 다이얼이 있는 모터 작동식 실톱. 고속 절단 작업을 위한 6암페어 모터와 빠르고 쉬운 교체를 위한 키리스 블레이드가 특징입니다.
수축 튜브, 플라스틱 굽힘, 부품 가열 또는 건조, 페인트 벗겨내기 및 동결된 파이프 해동을 위해 19 CFM에서 뜨거운 공기 흐름을 방출하는 전기 히트 건. 추가적인 편안함과 제어를 위한 피스톨 그립 디자인
Porter Cable의 파트 번호은 동일한 Fervi 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Porter Cable 전동 공구를 사용할 수 있습니다. 고객은 또한 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수 있습니다.
포터 전동 공구가 작동하려면 120VAC 전압이 필요합니다. 이러한 전동 공구, 드릴, 그라인더 및 공기 압축기는 크기가 작거나 클 수 있습니다. 따라서 일부 제품은 배송 중 파손될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
피로가 없고 장기간 사용할 수 있는 인체공학적이며 그립이 쉬운 외부 하우징. 고무 포스트는 사용자의 손을 진동으로부터 격리시키면서 완전한 샌딩 작업과 작업 효율성을 허용하여 매끄럽게 만듭니다....더 읽기
손으로 자른 꼬리를 위한 가변 간격 템플릿이 있는 24인치 용량. 다중 비트 높이 부착으로 다양한 두께의 목재를 처리할 수 있습니다. 특허 출원 중인 라우터 비트 심도 정지는 쉽고...더 읽기
DIYer 및 전문가에게 이상적인 유선 또는 무선 타일 톱입니다. 슬라이딩 카트가 있어 모든 절단에서 안정성과 정확성을 제공하고 한 곳에서 다른 곳으로 쉽게 이동할 수 있습니다. 17인치 테이블 절단 용량을 제공하며 샤워 타일 및 백스플래쉬 설치에 이상적입니다. 작업 영역을 깨끗하게 유지하기 위한 우수한 수분 봉쇄. 휴대 및 보관이 용이하도록 독특한 운반 손잡이가 제공됩니다.
Stanley Black & Decker는 Porter-Cable을 소유하고 있습니다. 이 회사는 테네시 주 잭슨에 본사를 두고 있으며 1906년에 설립되었습니다.