EDWARDS SIGNALING 혼/스트로브
필터
현재 무승부 : 175mA @ 24V AC, 125mA @ 24V DC , 키: 4.5 " , 하우징 색상: 백 , 하우징 재질: 엔지니어링 열가소성 , 램프 종류: 제논 , 렌즈 색상: 초기화 , 조명 출력: 50 CP , 전압 정격: 24 VDC , 너비: 4 9 / 16 "
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 소음 수준 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WG4WN-HVMHC | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 6536R-G5 | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 2452THS-30-W | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 2452THS-15-R | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | WG4WN-HVMC | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | WG4WF-HVMHC | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | WG4WF-HVMC | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | WG4RF-HVMC | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | EG1AVWN | - | - | - | - | - | RFQ
|
F | 869DSTRR-G1 | - | - | - | - | - | RFQ
|
G | 869D-G1 | - | 20 / 40mA | - | - | - | RFQ
|
H | 869DSTRB-G1 | - | - | - | 24 VDC | - | RFQ
|
C | 2452THS-30-R | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | EG1AVRN | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | EG1AVRF | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | EGCAVRF | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | EG1AVWF | - | - | - | - | - | RFQ
|
I | 6536-G5 | - | - | 82dB @ 10 피트 | 24VAC/DC | ₩ 211,365 | |
E | WG4RF-HVMHC | - | - | - | 24 VDC | - | RFQ
|
J | 869DSTRC-G1 | - | - | - | - | - | RFQ
|
K | 869DSTRA-G1 | 호박색 | 20mA | 90 dB | - | - | RFQ
|
B | 6536A-G5 | 호박색 | - | - | - | - | RFQ
|
B | 6536B-G5 | 파란색 | 0.125 | - | 24VAC 50/60Hz, 24VDC | - | RFQ
|
L | 869DSTRG-G1 | 초록색 | - | - | - | - | RFQ
|
B | 6536G-G5 | 초록색 | - | - | - | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 비계 단계
- 수축 튜브
- 흡연 대피소
- 유지 보수 작업 지원
- 스위치
- 실험실 기기
- 키 컨트롤 식별
- 소방 의류 및 액세서리
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- BRADY 파이프 마커, 헬륨
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Nyloc 너트
- DIXON Flomax 디젤 연료 리시버
- COOPER B-LINE B291 시리즈 브래킷
- THOMAS & BETTS LT6GES01G 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- EATON 마운팅 키트
- DAYTON 고무 반 공압 바퀴
- RAE 골프 코스 스텐실
- TSUBAKI SL 시리즈 전원 잠금 장치
- BOSTON GEAR 24 직경 피치 황동 베벨 기어