EDWARDS SIGNALING WG4RF-HVMHC 혼/스트로브, 5.6 x 1.4 x 8.5인치 크기, 24VDC
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 혼 스트로브 |
외형 치수 | 5.6 "X 1.4"X 8.5 " |
램프 유형 | 제논 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL, ULC |
전압 | 24 VDC |
A. Edwards Signaling WG4RF-HVMHC 혼/스트로브는 표면/바닥에서 80~96인치, 벽 설치의 경우 천장에서 최소 6인치 아래에 설치해야 합니다.
A. 두 경보 장치가 모두 시야에 있는 경우 동기화되어 깜박여야 합니다.
A. 이러한 장치 사이의 최대 간격은 100피트를 초과해서는 안 됩니다. 또한 이러한 장치는 보는 사람의 방향에 관계없이 조명이 보이도록 위치해야 합니다.
A. 이 장치는 벽/천장에 설치되며 칸델라 등급입니다. 광도의 기본 단위입니다. 혼/스트로브 장치의 칸델라 등급 값이 높을수록 생성된 오디오 및 시각적 알람의 적용 범위가 더 커집니다.
프로덕트 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 소음 수준 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6536-G5 | - | - | 82dB @ 10 피트 | 24VAC/DC | ₩ 231,192 | ||
2452THS-15-R | - | - | - | - | - | RFQ
| |
2452THS-30-R | - | - | - | - | - | RFQ
| |
2452THS-30-W | - | - | - | - | - | RFQ
| |
6536A-G5 | 호박색 | - | - | - | - | RFQ
| |
6536B-G5 | 파란색 | 0.125 | - | 24VAC 50/60Hz, 24VDC | - | RFQ
| |
6536G-G5 | 초록색 | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.