SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기 : MD / MXD 시리즈
스타일 | 모델 | A | 프레임 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MD63B500 | 500 | MD | ₩ 9,208,994 | |
A | MD63B600 | 600 | MD | ₩ 9,208,994 | |
B | MXD63H800 | 800 | MXD | ₩ 9,722,981 | |
C | MXD63A800 | 800 | MXD | ₩ 7,961,688 | |
D | MD63F800 | 800 | MD | ₩ 5,027,941 | |
A | MD63B800 | 800 | MD | ₩ 9,208,994 | |
C | MXD63S800A | 800 | MXD | ₩ 7,961,688 | |
B | MXD63L800 | 800 | MXD | ₩ 7,961,688 |
몰드 케이스 회로 차단기 : MD / MXD 시리즈
표준 차단 용량을 갖춘 Siemens 회로 차단기는 과부하 또는 단락을 유발하는 과도한 전류 흐름으로부터 민감한 구성 요소를 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 모든 종류의 패널 보드 및 배전반에 쉽게 장착할 수 있는 피드스루 구성이 특징이며 주변 온도 40°C에서 보정됩니다. 이 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치를 갖추고 있으며 사용 가능합니다. 500A, 600A 및 800A 정격 전류에서 Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 물 테스트 미터 액세서리
- 걸쇠
- 알 권리 바인더
- 보일러 공급 밸브
- 유압 밸브 와이어코넥터
- 드릴 액세서리
- 스레드 삽입
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 앵커
- 보관 및 운송 카트
- PROTO 전원 소켓 1/2 인치 드라이브 크기
- VESTIL EB 시리즈 카고 바
- USA SEALING Buna N 플랜지 개스킷, 외경 7-1/8인치
- EDWARDS SIGNALING 125 클래스 LED 깜박이는 비콘
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 작동식 공압식 다이어프램 밸브, 마개, EPDM O-링
- EATON C22 시리즈 콤팩트 푸시버튼, 플러시, 모멘터리
- ALL MATERIAL HANDLING CYFX 시리즈 Clevis Foundry 후크 등급 100
- ALL MATERIAL HANDLING 안장이 있는 Clevis 그랩 후크
- CONDOR 코팅되지 않은 나일론 정전기 방지 장갑