EATON C22 시리즈 콤팩트 푸시버튼, 플러시, 모멘터리
Eaton C22 시리즈 소형 푸시버튼은 버튼을 수동으로 눌러 내부 스위칭 메커니즘을 작동시켜 전기 회로를 제어하도록 설계되었습니다.
특징
- 이 22mm 푸시 버튼은 깨끗하고 간단한 설치를 위해 접점 블록이 내장된 모노블록 구조가 특징입니다.
- 화씨 -13~158도의 주변 온도에서 작동할 수 있으며 가장 열악한 환경에서 사용하기에 적합합니다.
- 전기 연결 지점을 고정하고 잠재적인 충격을 방지하기 위해 케이블, 커넥터 및 하우징을 포함하는 피그테일 연결을 사용합니다.
- 전면(IP69K)과 후면(IP65)에 높은 수준의 보호 기능이 있어 먼지나 액체로부터 유밀한 보호를 제공합니다.
- 이 순간 누름 버튼은 스위치를 한 번만 누르면 유지 작동으로 현장에서 전환할 수 있어 유연성이 추가되고 기능이 향상됩니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
이 제품은 부식에 강합니까?
Eaton 푸시버튼은 내구성이 뛰어난 크롬 마감 처리된 아연 다이캐스트 구조로 되어 있어 습한 환경에서 우수한 내부식성을 제공합니다.
은 접점의 용도는 무엇입니까?
은 합금은 우수한 열 및 전기 전도성을 제공하고 변색을 방지합니다.
이 푸시 버튼의 구성 재료는 무엇입니까?
이 푸시버튼은 내충격성 열가소성 소재로 제작되어 강도, 내구성, 우수한 내화학성 및 내열성을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트레일러 액세서리
- 절연 테스터
- 밀폐 공간 윈치 장착 브래킷
- 진공 모터
- 보정 어댑터
- 펌프 모터
- 돌리/달리/운반기/무버
- 핀
- 실험실기구
- 주철
- KILLARK 텀블러 스위치
- SCHNEIDER ELECTRIC 플라스틱 비 조명 멀티 헤드 오퍼레이터
- RENEWABLE LUBRICANTS Bio SynXtra 기어 오일
- DIXON 1502 시리즈 해머 유니온
- ENPAC 폴리-스필팩
- COOPER B-LINE 도관 및 케이블 클램프
- COOPER B-LINE 유형 12 힌지 커버 푸시버튼 인클로저
- COOPER B-LINE 배선 홈통에 3R 유형 나사 덮개 배치
- BULLDOG 발판
- LABCONCO HEPA 필터링 인클로저