KILLARK 텀블러 스위치
스타일 | 모델 | A | HP | 스위치 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FXS-8C | 15 | 3V에서 240 개, 5V에서 480 개 | 3 극 | 240 / 480 VAC | ₩ 936,494 | |
A | FXS-1C | 20 | 1V에서 120 개, 2V에서 240 개 | 1 극 | 120 / 277 VAC | ₩ 651,280 | |
A | FXS-2C | 20 | 1V에서 120 개, 2V에서 240 개 | 2 극 | 120 / 277 VAC | ₩ 604,450 |
텀블러 스위치
Killark 텀블러 스위치는 위험한 위치에서 효과적인 솔루션을 제공하며 모터 기능 및 조명 전환을 시작 / 중지하는 데 사용됩니다. UV 방사에 대한 저항을위한 주조 알루미늄 구조와 원활한 현장 설치를위한 추가 배선 공간이있는 컬러 코드 배선이 특징입니다. 이러한 UL 등재 스위치는 Class 1, 2 및 3 장치와 호환되며 단극, 이중 및 삼중 극 구성으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 단극 텀블러 스위치 피드 스루 허브 포함.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 머시닝 바이스 액세서리
- 휴대용 페인트 분무기
- 슬리브 베어링
- 로프 장벽 기둥 및 기둥
- 비상 대피소 히터 및 에어컨
- 배급장비/피팅/커플링
- 측정 및 레이아웃 도구
- 검사/검색도구
- 리벳
- 엿보는 도구
- HONEYWELL 자기 작동식 안전 인터록 스위치, 1NC/1NO
- PARKER 중공 육각 플러그, 316 스테인리스 스틸
- APPROVED VENDOR 엘보, 45도, 스테인리스 스틸
- MASTER 강제 공기 히터
- STURTEVANT RICHMONT 1/4 "드라이브 고정 래칫 팅 프리셋 마이크로 미터 토크 렌치
- WESTWARD 스트랩 렌치
- DURHAM MANUFACTURING 빈 단위
- APOLLO VALVES 충전기 키트
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴 작업자, 1333 시리즈
- SMC VALVES 보울 조립