DURHAM MANUFACTURING 빈 단위
필터
조립 : 가능 , 게이지: 20, 22, 24 , 길이: 33.8125 "
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 빈 깊이 | 빈 높이 | 전체 폭 | 총 저장소 수 | 빈 너비 | 색상 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 363LP-95 | - | - | - | - | - | - | 회색 | 광택 분말 페인트 | ₩ 592,225 | |
B | 353-95 | 11.5 " | 11.875 " | 5.125 " | 33.75 " | 16 | 4" | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 255,552 | |
C | 344-95 | 19.25 " | 8.375 " | 4.5 " | 33.75 " | 32 | 4" | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 277,042 | |
D | 393-95 | 19.25 " | 8.5 " | 9" | 33.75 " | 8 | 8" | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 178,307 | |
E | 357-17-S1156 | 19.25 " | 11.875 " | 4.5 " | 33.75 " | 32 | 4" | 빨간색 | 분말 코팅 | ₩ 302,347 | |
F | 357-95 | 19.25 " | 11.875 " | 4.5 " | 33.75 " | 32 | 4" | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 268,327 | |
G | 354-95 | 19.25 " | 11.875 " | 6.375 " | 33.75 " | 18 | 5.375 " | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 298,480 | |
H | 394-95 | 22.25 " | 8.5 " | 4.5 " | 33.75 " | 20 | 8" | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 204,750 | |
I | 349-95 | 22.25 " | 8.375 " | 4" | 33.75 " | 40 | 4" | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 307,877 | |
J | 314-95 | 23.75 " | 4.75 " | 3.75 " | 23.75 " | 36 | 3.75 " | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 226,729 | |
K | 359-17-S1156 | 23.88 " | 11.875 " | 4.5 " | 33.75 " | 40 | 4" | 빨간색 | 분말 코팅 | ₩ 368,602 | |
L | 359-95 | 23.88 " | 11.875 " | 4.5 " | 33.75 " | 40 | 4" | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 356,562 | |
M | 356-17-S1156 | 23.88 " | 11.875 " | 5.5 " | 33.75 " | 24 | 5.375 " | 빨간색 | 분말 코팅 | ₩ 342,072 | |
N | 330-95 | 23.88 " | 11.875 " | 6.625 " | 33.75 " | 12 | 8" | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 261,502 | |
O | 356-95 | 23.88 " | 11.875 " | 5.5 " | 33.75 " | 24 | 5.375 " | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 250,512 | |
P | 396-95 | 23.88 " | 12 " | 10 " | 33.75 " | 8 | 8.25 " | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 263,567 | |
Q | 329-95 | 23.88 " | 11.875 " | 0 | 33.75 " | 4 | 16.75 " | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 254,572 | |
R | 351-95 | 42 " | 11.875 " | 8.5 " | 33.75 " | 20 | 8" | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 466,707 | |
S | 360-17-S1156 | 42 " | 12 " | 5.5 " | 33.75 " | 42 | 5 1 / 3 " | - | - | ₩ 553,682 | |
T | 361-95 | 42 " | 11.875 " | 5.125 " | 33.75 " | 56 | 4.875 " | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 547,715 | |
U | 358-95 | 42 " | 11.875 " | 4.5 " | 17.875 " | 36 | 4" | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 340,882 | |
V | 350-95 | 42 " | 8.375 " | 4.5 " | 33.75 " | 72 | 4" | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 494,882 | |
W | 360-95 | 42 " | 11.875 " | 5.5 " | 33.75 " | 42 | 5.375 " | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 519,277 | |
X | 363-95 | 42 " | 11.875 " | 4.5 " | 33.75 " | 72 | 4" | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 558,390 | |
Y | 363-17-S1156 | 42 " | 11.875 " | 4.5 " | 33.75 " | 72 | 4" | 빨간색 | 분말 코팅 | ₩ 558,390 | |
Z | 397-95 | 42 " | 12 " | 7.25 " | 33.75 " | 10 | 16.25 " | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 433,370 | |
A1 | 398-95 | 42 " | 12 " | (40) 4-1 / 2 ", (4) 7" | 33.75 " | 44 | (40) 4 인치, (4) 16-1 / 4 인치 | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 451,675 | |
B1 | 399-95 | 42 " | 12 " | (40) 4-1/2", (8) 7-3/4" | 33.75 " | 48 | (40) 4 인치, (8) 8 인치 | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 464,555 | |
C1 | 351-17-S1156 | 42 " | 12 " | 8.5 " | 33.75 " | 20 | 8" | 빨간색 | 분말 코팅 | ₩ 483,927 | |
D1 | 725-95 | 64.5 " | 12 " | 8.125 " | 33.75 " | 32 | 8" | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 737,590 | |
E1 | 745-95 | 64.5 " | 12 " | 4.5 " | 33.75 " | 112 | 4" | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 975,747 | |
F1 | 730-95 | 64.5 " | 12 " | (20) 8-1/8", (40) 4-1/2" | 33.75 " | 60 | (20) 8 인치, (40) 4 인치 | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 806,347 | |
G1 | 740-95 | 64.5 " | 11.875 " | 4.375 " | 33.75 " | 104 | 4.375 " | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 967,715 | |
H1 | 735-95 | 64.5 " | 12 " | (4) 11-7/8", (80) 4-1/2" | 33.75 " | 84 | (4) 16-1 / 4 ", (80) 4" | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 886,025 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기계 가공 가위
- 금속 가공 기계
- 스폿 용접기 액세서리
- PLC 디스플레이 및 터치 패널
- 로드 레벨링 슬링
- 송풍기
- 용접 용품
- 가스 및 수도관 커넥터
- 자동차 인테리어
- 솔레노이드
- SHARON PIPING 삽입 감소
- DEWALT 중간 등급 플랩 디스크
- REFLEXITE 10 년 반사 테이프, 트럭 및 트레일러
- FOSTORIA 전기 적외선 히터
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 블로우 튜브 글 랜드
- CONRADER TCS 시리즈 항공사 스타일 스로틀 컨트롤
- APOLLO VALVES 86R-100 시리즈 3피스 풀 포트 볼 밸브
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드/브레이징 테이퍼 리머, 1650 시리즈
- TSUBAKI QD 시리즈, 스프라켓, 3/8인치 피치
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDJS 단일 감속 감속기