DURHAM MANUFACTURING 359-17-S1156 Bin Unit, 40 Bin, 크기 33-3/4 x 12 x 23-7/8인치, 빨간색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 단위 |
빈 깊이 | 11.875 " |
빈 높이 | 4.5 " |
빈 너비 | 4" |
색상 | 빨간색 |
마감재 | 분말 코팅 |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 23.88 " |
전체 폭 | 33.75 " |
총 저장소 수 | 40 |
선박 중량 (kg) | 19.74 |
선박 높이 (cm) | 93.98 |
선박 길이 (cm) | 71.63 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 빈 깊이 | 빈 높이 | 전체 폭 | 총 저장소 수 | 빈 너비 | 색상 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725-95 | 64.5 " | 12 " | 8.125 " | 33.75 " | 32 | 8" | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 746,585 | ||
730-95 | 64.5 " | 12 " | (20) 8-1/8", (40) 4-1/2" | 33.75 " | 60 | (20) 8 인치, (40) 4 인치 | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 785,872 | ||
735-95 | 64.5 " | 12 " | (4) 11-7/8", (80) 4-1/2" | 33.75 " | 84 | (4) 16-1 / 4 ", (80) 4" | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 896,840 | ||
740-95 | 64.5 " | 11.875 " | 4.375 " | 33.75 " | 104 | 4.375 " | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 1,015,717 | ||
745-95 | 64.5 " | 12 " | 4.5 " | 33.75 " | 112 | 4" | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 1,024,152 | ||
329-95 | 23.88 " | 11.875 " | - | 33.75 " | 4 | 16.75 " | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 267,207 | ||
351-95 | 42 " | 11.875 " | 8.5 " | 33.75 " | 20 | 8" | 회색 | 분말 코팅 | ₩ 489,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.