DURHAM MANUFACTURING
1922년부터 Durham Manufacturing은 고품질 산업용 저장, 플라스틱 및 금속 제품을 생산해 왔습니다. 이 회사의 본사는 미국 더럼에 있습니다. 상세 보기
필터
작업공구
안전
수작업공구
전동 공구
가구 접대 및 음식 서비스
실험실 비품들
배관
접착제/실란트/테이프
용접
선박/차량정비용품
하드웨어
작업공구 필터
보관함/용기전체보기
빈 및 상자 액세서리 소형 폴리 프로필렌 수납칸을 보관하는 데 이상적인 강철로 만든 수납칸 랙이 포함되어 있습니다. 서랍 공간을 관리하기위한 고 충격 플라스틱 빈 칸막이도 사용 가능
빈 분할기 빈 저장 공간을 최적화하고 빠른 식별을 위해 항목을 분류하는 데 도움이되도록 설계되었습니다. 폴리 프로필렌 구조가 특징이며 높이와 길이가 다른 6 개 팩으로 제공됩니다.
칸막이 서랍 캐비닛 분말 코팅 마감 처리 된 냉간 압연 강철로 만들어진 캐비닛과 산업용 소모품 및 도구를 보관하는 데 사용되는 견고한 롤러 베어링 랙입니다. 트레이를 내부에 보관할 수있는 포지티브 클로저 기능이있는 잠금 도어와 최대 적재 용량 475lb
칸막이 서랍 파우더 코팅 광택 마감 처리 된 스틸 수납칸과 조절 가능한 수납칸. 작은 부품과 도구를 보관하는 데 사용되며 다양한 크기와 구획 수로 제공됩니다.
실린더 캐비닛 OSHA 및 NFPA 준수 가스 실린더 랙은 완전히 용접 된 확장 금속 메시와 파우더 코팅 처리 된 14 게이지 강철 상단이 특징입니다. 최대 17 개의 압축 가스 실린더 저장에 이상적
디바이더 박스 액세서리 서랍장 캐비닛 작은 부품을 보관하는 데 사용되는 분말 코팅 광택 마감의 견고한 강철 캐비닛. 다양한 치수 및 서랍 개수로 제공
서랍장 액세서리 다양한 색상과 크기의 서랍장을위한 비둘기 구멍 통, 통 토퍼, 캐비닛 선반 및 받침대가 포함됩니다. 서랍장의 보관 공간 최적화에 사용
행 및 스택 상자 내구성있는 폴리 프로필렌으로 만든 후크 온 빈이라고도하며 캐비닛 / 운반 카트 / 워크 스테이션에서 도구를 정리하는 데 사용됩니다. 선반 및 기타 평평한 표면에 쌓을 수 있도록 성형 된 상단 모서리가 있고 최대 75lb의 하중을 처리 할 수 있습니다.
루버 랙 및 패널 부품 상자 및 상자 제조, 생산 및 자동차 공장에서 나사, 핀, 바늘 및 소형 액세서리를 보관하도록 설계되었습니다. 작업 현장 이동성을위한 경량 폴리 프로필렌 / 폴리 프로필렌 수지 구조로 낙상 및 우발적 타격으로부터 보호
페그 보드 회전 보관함 액세서리 푸시 형 호스 바브, 평평한 바닥 선반, 유지 보수 및 수리, 자동차 서비스 작업에 적합한 회전식 빈 칸막이 및 팬이 포함됩니다. 일부 모델은 높은 충격 강도와 휴대 성을 위해 경량 폴리 프로필렌 구조를 갖추고 있습니다.
회전 보관함 및 랙 금속 가공, 자동차 수리 및 제조 응용 분야를위한 소형 부품 및 구성 요소를 저장하도록 설계되었습니다. 일부 모델에는 작업 현장 이동성을위한 통합 캐스터가 있습니다. 강철 및 냉간 압연 강철 버전으로 제공
팁 아웃 쓰레기통 연구 개발, 실험실, 의료 및 제조 응용 분야의 부품 및 구성 요소 보관에 적합합니다. 일부 모델은 내구성을 위해 고 충격 폴리스티렌 구조를 특징으로합니다.
툴 보드 및 빈 보관 트럭 욕조 랙 와이어 및로드 보관 장비 제조, 창고 보관 및 운송 애플리케이션에 필요한 전선 및 케이블 릴을 보관하도록 설계되었습니다. 무거운 하중과 열악한 산업 조건을 견딜 수 있도록 분말 코팅 마감 처리 된 강철 구조
캐비닛전체보기
빈 캐비닛 최대 12lb의 물품을 보관할 수있는 서랍이있는 파우더 코팅 14, 16 및 400 게이지 강철 더럼 빈 캐비닛. 다양한 도어 및 잠금 유형으로 제공
캐비닛 액세서리 튼튼한 빈 캐비닛과 함께 사용하도록 설계된 교체 용 도어 선반. 스틸 및 12/18 인치 길이 옵션으로 제공됩니다. 900 파운드 적재 용량의 보관 캐비닛 선반도 사용 가능
캐비닛 벤치 액세서리 의료 캐비닛 모바일 스토리지 캐비닛 모듈 형 서랍 캐비닛 스토리지 캐비닛 작업 테이블 캐비닛
선반 및 보관 랙전체보기
빈 선반 산업 및 상업 창고 및 생산 시설에서 사용하도록 설계된 폴리 프로필렌 빈이있는 견고한 밀폐형 강철 더럼 선반을 포함합니다. 최대 3420lb의 하중을 처리 할 수 있으며 다양한 빈 높이 및 빈 깊이로 제공됩니다.
벌크 스토리지 랙 작업 현장에 가까운 긴 부품 / 작업 물 보관에 적합한 3000 파운드, 3 선반 독립형 수직 바 랙입니다. 내 부식성을 위해 분말 코팅 된 강철로 제작
캔틸레버 스토리지 랙 바 스톡 보관에 이상적인 양면 독립형 직선 캔틸레버 랙. 강철 구조, 2 파운드의 적재 용량 및 측면 당 2600 개의 보관 수준이 특징입니다.
Pigeonhole Bin 단위 자동차, 제조, 창고 및 보관 응용 분야의 도구 및 장비 보관에 적합합니다. 일부 모델에는 각각 고강도 및 작업 현장 이동성을 위해 강철 구조와 통합 캐스터가 있습니다.
랙 액세서리 선반 사무실, 금속 가공 및 제조 공장 및 창고 시설에 부품, 도구 및 액세서리를 보관하도록 설계되었습니다. 선택한 모델은 최대 강도를 위해 용접 된 모서리 및 삼중 플랜지 측면이 있습니다.
선반 액세서리
모바일 빈카트 및 워크 스테전체보기
모바일 빈 카트 액세서리 이동식 빈 카트의 보관 공간을 최적화하는 데 사용되는 행거 바 및 서비스 카트 트레이가 포함됩니다. 내유성 및 내화학성이 특징이며 다양한 크기로 제공됩니다.
모바일 빈 카트 도구, 부품 및 산업 용품을 보관하고 운반하기 위해 설계된 강철 구조의 카트. 최대 적재 용량이 1500lb이며 2 선반 및 7 선반 변형으로 제공됩니다.
모바일 서비스 벤치 및 캐비닛 폴리 우레탄 / 페놀 캐스터가있는 이동식 작업대, 워크 스테이션 및 캐비닛은 산업 환경에서 보관 된 항목을 이동하는 데 사용됩니다. 푸시 및 직선 핸들 옵션이있는 12, 14, 16 및 18 게이지 스틸 버전으로 제공
모바일 작업대 모바일 워크 스테이션
보관 및 운송 카트전체보기
바 및 파이프 트럭 창고 및 생산 시설에서 금속 파이프 및 둥근 막대를 쉽고 안전하게 운송 할 수 있도록 설계되었습니다. 강철 구조, 페놀 캐스터 및 최대 적재 용량 4000lb
보안 카트 와이어 스풀 카트
더럼 매뉴팩처링 소개
이 브랜드의 광범위한 카탈로그에는 바 및 파이프 트럭, 빈 및 박스 액세서리, 빈 캐비넷, 박스 트럭, 양면 스톡 카트 및 대용량 보관함이 포함됩니다. 더럼 양면 재고 있음 카트 측면에 펀칭 다이아몬드 패턴이 있는 전체 용접된 14 게이지 강철 구조가 있습니다. 이 재고 있음 카트는 부식 방지를 위해 회색 질감의 분말 코팅 마감 처리가 되어 있습니다. 4인치 중앙에서 조정할 수 있는 6개의 견고한 선반이 특징이며 손쉬운 조작성을 제공하는 캐스터가 있습니다. 브랜드의 구획 상자 내용물을 쉽게 볼 수 있도록 투명한 폴리프로필렌 수지 구조로 되어 있으며 견고하고 강화된 경첩이 있습니다. 덮개를 넓게 열거나 수직으로 열 수 있는 특허받은 포지티브 스톱이 있어 콘텐츠 라벨을 쉽게 읽을 수 있습니다. 또한 최대 5개의 상자를 운반할 수 있는 옵션 랙도 함께 제공됩니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Durham 파트 번호(제조업체 부품 번호)은 일반적으로 동등한 Advance Tabco 및 Quantum Storage Systems 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 장비를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Durham 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
로타빈 회전 선반
Durham의 Rotabin 회전 선반은 공장, 창고에서 소형 부품 및 부품을 보관하는 데 사용됩니다. 그들은 구조적 강성을 위해 모든 강철 구조를 특징으로 하며 3평방피트 미만에 맞습니다. 그들 ...더 읽기
훅온빈
Hook-on-Bins는 체계적이고 쉽게 접근할 수 있는 보관 솔루션을 위해 패널, 페그보드 또는 슬랫월에 걸도록 설계된 작은 플라스틱 용기입니다. 그들은 컨테이너의 뒷면에 립/후크가 있습니다....더 읽기
자주 묻는 질문
Durham 보관함 캐비닛의 중요성은 무엇입니까?
이 Durham 캐비닛은 나사, 너트 및 볼트와 같은 작은 부품 및 구성 요소를 보관하고 정리하도록 설계되었습니다. 이러한 빈 캐비닛을 사용하면 어수선한 서랍이나 선반을 찾는 데 시간을 낭비하지 않고 필요한 구성 요소를 정확하게 찾을 수 있습니다.
이러한 Durham Manufacturing 제품을 어떻게 청소하고 관리합니까?
- 먼지와 때가 쌓이지 않도록 Durham Manufacturing 제품을 정기적으로 청소하십시오.
- 부드러운 천이나 스폰지, 순한 비누와 물을 사용하여 제품 표면을 닦으십시오.
- 표면이 긁히거나 손상될 수 있는 연마재나 세척제를 사용하지 마십시오.
- Durham Manufacturing 제품이 금속으로 만들어진 경우 녹이 발생하지 않도록 하는 것이 중요합니다. 제품을 건조한 상태로 유지하고 건조한 곳에 보관하십시오. 녹 방지제 또는 녹 방지 스프레이를 사용하여 녹을 방지할 수도 있습니다.
- 제품에 경첩이나 잠금 장치와 같은 움직이는 부품이 있는 경우 제대로 작동하려면 윤활이 필요할 수 있습니다. 가벼운 기계유 또는 실리콘 윤활제를 사용하여 부품을 윤활하십시오.
- 마모 또는 손상의 징후가 있는지 제품을 검사하십시오. 이를 통해 문제를 조기에 파악하고 추가 손상을 방지할 수 있습니다.
- 제품을 올바르게 보관하십시오. 습기와 직사광선을 피해 건조한 곳에 보관하십시오. 스크래치나 손상을 방지하기 위해 필요한 경우 보호 커버나 가방을 사용하십시오.