DURHAM MANUFACTURING A 프레임 패널 트럭
필터
조립 : 가능 , 캐스터 직경: 6" , 캐스터 재질: 페놀 , 캐스터 유형: (4) 회전 , 캐스터 휠 직경: 6" , 캐스터 휠 재질: 페놀 , 캐스터 휠 유형: (4) 회전 , 캐스터 폭: 2" , 데크 높이: 9" , 데크 길이: 30 " , 데크 폭: 48 " , 프레임 재질: 강철 , 손잡이 포함: 아니 , 재료: 강철 , 캐스터 수: 4 , 전체 높이: 57 " , 전체 길이: 30 " , 전반적인 너비: 48 " , 플랫폼 재질: 강철
스타일 | 모델 | 색상 | 마감재 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AF-243652-PBS60-5PH-65T | 파란색 | 질감 파우더 페인트 | 52 " | 42.5 " | 1200의 파운드. | 24 " | ₩ 1,767,105 | |
B | AF-3048-95 | 회색 | 파우더 코트 | - | - | 2000의 파운드 | - | ₩ 1,104,792 | |
C | AF-2436-PB-5PU-95 | 회색 | 질감 파우더 페인트 | 55.75 " | 36.75 " | 1200의 파운드. | 24 " | ₩ 954,850 | |
A | AF-243652-PBS60-5PH-95 | 회색 | 질감 파우더 페인트 | 52 " | 42.5 " | 1200의 파운드. | 24 " | ₩ 2,422,610 | |
D | DTAF-2448-6PH-95 | 회색 | 질감 파우더 페인트 | 57 " | 48.5 " | 2000의 파운드. | 24 " | ₩ 696,130 | |
E | AF-3048-PBLP-BS-95 | 회색 | 질감 파우더 페인트 | 57 " | 54.5 " | 2000의 파운드. | 30 " | ₩ 1,750,560 | |
F | AF-3060-95 | 회색 | 질감 파우더 페인트 | 56.9375 " | 60.5 " | 2000의 파운드. | 30 " | ₩ 1,171,901 | |
F | AF-3672-95 | 회색 | 질감 파우더 페인트 | 56.9375 " | 72.5 " | 2000의 파운드. | 36 " | ₩ 1,134,305 | |
F | AF-2448-95 | 회색 | 질감 파우더 페인트 | 56.9375 " | 48.5 " | 2000의 파운드. | 24 " | ₩ 907,276 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 족집게
- 오일 필터 크러셔
- 원형 형광등
- 조명식 선택 스위치 연산자
- 어큐뮬레이터 수리 키트
- 브레이스 및 브라켓
- 안전표시
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 용접 오븐 및 액세서리
- BRADY 클립 슬리브 와이어 마커
- DORIAN 도구 포스트
- JACOB HOLTZ X-Caster 시리즈, 듀얼 휠 회전 캐스터 (브레이크 포함)
- DIXON 씰 키트
- EATON 익스텐더 키트
- DAYTON 트롤리
- GRAINGER 모자
- INGERSOLL-RAND 밸브 플런저
- SMC VALVES 확장
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, XSFS 단일 감속 감속기