JACOB HOLTZ X-Caster 시리즈 XNUMX륜 회전형 캐스터 브레이크 포함
스타일 | 모델 | 휠 지름 | 캐스터 휠 재질 | 실장 형 | 휠 재질 | 휠 너비 | 전체 높이 | 줄기 Dia. | 줄기 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 155-2XPP-40-WB | 1.5 " | 폴리 프로필렌 | 마찰 링 스템 | 폴리 프로필렌 | 3 / 4 " | 2 5 / 16 " | 7 / 16 " | 7 / 8 " | ₩ 717 | |
B | 155-2XPP-10-WB | 1.5 " | 폴리 프로필렌 | 그립 넥 스템 | 폴리 프로필렌 | 3 / 4 " | 2 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1.5 " | ₩ 700 | |
C | 205-2XHRUB-22-WB | 2" | 고무 | 실을 꿴 줄기 | 고무 | 3 / 4 " | 2 45 / 64 " | 5 / 16 " | 1" | ₩ 1,487 | |
D | 205-2XPU-22-WB | 2" | 폴리 우레탄 | 실을 꿴 줄기 | 폴리 우레탄 | 3 / 4 " | 2 45 / 64 " | 5 / 16 " | 1" | ₩ 1,172 | |
E | 205-2XHRUB-84-WB | 2" | 고무 | 실을 꿴 줄기 | 고무 | 3 / 4 " | 2 45 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ₩ 1,540 | |
F | 305-2XTPR-10-WB | 3" | 열가소성 고무 | 그립 넥 스템 | 열가소성 고무 | 7 / 8 " | 4" | 5 / 16 " | 1.5 " | ₩ 1,645 | |
G | 305-2XTPR-51-WB | 3" | 열가소성 고무 | 황동 마찰 링 스템 | 열가소성 고무 | 7 / 8 " | 4" | 3 / 8 " | 1" | ₩ 1,715 | |
H | 305-2XPU-10-WB | 3" | 폴리 우레탄 | 그립 넥 스템 | 폴리 우레탄 | 7 / 8 " | 4" | 5 / 16 " | 1.5 " | ₩ 1,697 |
X-Caster 시리즈, 듀얼 휠 회전 캐스터 (브레이크 포함)
Jacob Holtz X-캐스터 시리즈는 작동 안전성을 높이기 위해 이중 바퀴와 브레이크가 있는 회전형 캐스터입니다. 이 캐스터는 카트, 가구 및 산업용 장비에 향상된 이동성과 안정성을 제공합니다. 캐스터를 360도 회전할 수 있는 스위블이 있어 기동성이 향상되고 모든 방향으로 쉽게 이동할 수 있습니다. 브레이크 마모를 줄이고 열 발산을 증가시키기 위해 트레일링 엔드 브레이크가 있습니다. 이 스위블 캐스터는 1000~2999lb 범위의 하중 등급을 가집니다. 소음 및 진동을 줄이고 표면에 자국을 남기지 않도록 폴리프로필렌 캐스터 휠이 특징입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 벨트 샌더
- PAPR
- 표면 Troffer 비품
- 카펫 / 러그 / 매트 액세서리
- 흄 후드 액세서리
- 송풍기
- 통신 도구
- 호흡보호구
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 배수 설비 세척
- APPROVED VENDOR 용접 각도
- ENPAC 격리 풀
- GENERAL ELECTRIC 조명 푸시 버튼 22mm
- COLDER PRODUCTS COMPANY HFC12 계열, 스트레이트 스루 커플 링 바디
- EDWARDS SIGNALING 플러시 마운트 스트로브
- DICKSON 3인치 차트
- NORDFAB 피팅
- EATON XT IEC 전자 과부하 계전기
- SMC VALVES Peapp 시리즈 폴리에틸렌 튜브
- SMC VALVES 잠금장치가 있는 타이로드 실린더