DICKSON 3인치 차트
Dickson 3인치 차트는 화씨 4~50도, 76~122도 사이의 온도 판독값을 기록하도록 설계되었습니다. 이 차트는 작동 중에 말리는 것을 방지하기 위해 스프링 클립을 사용하여 원형 기록기 내부에 배치됩니다.
스타일 | 모델 | 차트 크기 (인치) | 범위 | 녹음 시간 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C314 | 3 | 10 ~ 35 ° C | 7일 | 60 | ₩ 116,637 | |
B | C317 | 3 | 5 ~ 20°C | 24의 시간. | 60 | ₩ 122,114 | |
C | C301 | 3 | 14은 ° F를 32하기 | 24의 시간. | 60 | ₩ 121,939 | |
D | C303 | 3 | 4은 ° F를 50하기 | 24의 시간. | 60 | ₩ 121,939 | |
E | C315 | 3 | 25 ~ 50°C | 24의 시간. | 60 | ₩ 88,725 | |
F | C308 | 3 | 76은 ° F를 122하기 | 7일 | 60 | ₩ 121,135 | |
G | C318 | 3 | 5 ~ 20°C | 7일 | 60 | ₩ 106,364 | |
H | C310 | 3 | -25 ~ 0°C | 7일 | 60 | ₩ 108,150 | |
I | C304 | 3 | 4은 ° F를 50하기 | 7일 | 60 | ₩ 121,135 | |
J | C307 | 3 | 76은 ° F를 122하기 | 24의 시간. | 60 | ₩ 121,939 | |
K | C306 | 3 | 50은 ° F를 96하기 | 7일 | 60 | ₩ 121,135 | |
L | C302 | 3 | 14은 ° F를 32하기 | 7일 | 60 | ₩ 121,135 | |
M | C316 | 3 | 25 ~ 50°C | 7일 | 60 | ₩ 106,364 | |
N | C320 | 3 | 22 ~ 68° F | 7일 | 60 | ₩ 121,135 | |
O | C312 | 3 | -15 ~ 10°C | 7일 | 60 | ₩ 106,400 | |
P | C305 | 3 | 50은 ° F를 96하기 | 24의 시간. | 60 | ₩ 121,939 | |
Q | C313 | 3 | 10 ~ 35 ° C | 24의 시간. | 60 | ₩ 114,764 | |
R | C319 | 3 | 22 ~ 68° F | 24의 시간. | 60 | ₩ 121,939 | |
S | C309 | 3 | -25 ~ 0°C | 24의 시간. | 60 | ₩ 88,725 |
특징
- 이 장치는 특정 기간 동안 캡처된 전체 데이터를 한 눈에 볼 수 있도록 원형 디자인이 특징입니다.
- 24시간 또는 7일의 시간 프레임 내에 구성된 온도 데이터를 기록하여 한 회전을 완료할 수 있습니다.
- 이 차트는 60개 팩으로 제공되므로 지정된 기간이 끝나면 빠르고 쉽게 교체할 수 있으며 덮어쓰기를 방지할 수 있습니다.
호환 액세서리
- 온도 기록계: 이 3인치 차트 레코더는 이 3인치 차트 용지를 사용하여 지정된 기간 동안 기록된 데이터를 제공합니다.
자주 묻는 질문
Dickson 차트를 사용하면 어떤 이점이 있나요?
Dickson 차트는 더 높은 정확도를 제공하며 모니터링 기록을 쉽게 보관할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 방화 액세서리
- 리프트 오프 힌지
- 창고 코너 및 벽 보호대
- 해양 배선 액세서리
- 포크
- 에어호스
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 무선 도구
- 호스 턱받이 및 소화전
- 3M 16 ~ 14 AWG 링 터미널
- RENEWABLE LUBRICANTS 히드라 기어 오일
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 영구 부싱
- PETERSEN PRODUCTS 140-4 시리즈 파이프 플러그
- MARATHON MOTORS 원심 펌프 모터, 단상, 방적, C면 Footless, 56C/56J
- MARTIN SPROCKET 리보러블 마이터기어 미경화 톱니 4피치
- MARTIN SPROCKET 컨베이어 시리즈 스톡 보어 B형 롤러 체인 스프로킷, 체인 번호 2062
- MARTIN SPROCKET 1/2인치 드라이브 6포인트 소켓 세트, 크롬
- MORSE DRUM 볼트
- VESTIL ADKR 시리즈 알루미늄 안전 난간