DICKSON 3인치 차트 레코더
Dickson 온도 차트 레코더는 센서를 사용하여 온도 데이터를 추적하고 기록하도록 설계되었습니다. 컴팩트하고 미니한 디자인으로 공간이 중요한 곳에서 편리하게 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 차트 크기 (인치) | 온도. 범위 | 녹음 시간 | 정확성 | 전원 공급 장치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SC367 | 3 | -14~32°F, -25~0°C | 24시간 또는 7일 | +/-2°F( +/-1°C) | AA 배터리 | ₩ 647,570 | |
A | SC377 | 3 | 4 ~ 50°F, -15 ~ 10°C | 24시간 또는 7일 | +/-2°F( +/-1°C) | AA 배터리 | ₩ 647,570 | |
A | SC386 | 3 | 22 ~ 68°F, -5 ~ 20°C | 24시간 또는 7일 | +/-2°F( +/-1°C) | AA 배터리 | ₩ 663,092 | |
A | SC387 | 3 | 50~96°F, 10~35°C | 24시간 또는 7일 | +/-2°F( +/-1°C) | AA 배터리 | ₩ 659,995 | |
A | SC397 | 3 | 76~122°F, 25~50°C | 24시간 또는 7일 | +/-2°F( +/-1°C) | AA 배터리 | ₩ 647,570 |
작동 메커니즘
- 먼저 스프링 클립을 사용하여 차트를 회전 구성 요소 아래에 놓습니다.
- 신호가 변경되면 펜 결함이 중앙 위치로 위/아래로 이동합니다.
- 빨간 펜은 정해진 시간(하루 또는 일주일) 동안 수행할 수 있는 데이터를 기록하기 시작합니다.
특징
- 이 레코더는 사용자의 필요에 따라 장치를 설치할 수 있도록 스템 또는 벽 장착을 제공합니다.
- 여기에는 1일 또는 7일 연속 기록 후 교체해야 하는 적절한 온도 범위가 있는 차트 용지가 포함됩니다.
- 공장에서 보정된 프로브/센서가 있어 회전할 때마다 +/-2℉의 정확도를 유지합니다.
- 온도를 표시하고 지정된 시간 프레임 내에서 차트에 데이터를 기록하기 위해 빨간색 펜(팔이 더 짧은)이 장착되어 있습니다.
호환 액세서리
- 벽 장착 케이스: 이 잠금식 벽 케이스는 데이터 보호가 필수일 때 변조로부터 차트 레코더를 보호하는 데 사용됩니다.
- AA 알카라인 배터리: 이 레코더는 AA 알카라인 배터리를 사용하여 전기 플러그인을 사용할 수 없는 좁은 지역에서 쉽게 휴대할 수 있습니다.
- 3인치 차트: 이 차트는 온도 데이터를 기록하기 위해 3인치 차트 레코더에 사용하도록 설계되었습니다.
자주 묻는 질문
스프링 클립의 목적은 무엇입니까?
스프링 클립은 차트를 제 위치에 유지하고 작동 시 말리지 않도록 합니다.
차트 레코더에 액세서리가 포함되어 있습니까?
예, Dickson 차트 레코더에는 AA 배터리 1개, 빨간색 펜 1개 및 레코더 설명서가 포함됩니다.
인클로저는 무엇으로 구성되어 있습니까?
Dickson 차트 레코더는 뛰어난 방진, 방수 및 내후성을 위해 폴리카보네이트 도어 윈도우가 있는 Velox PBT 소재로 제작되었습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서빙 트레이 및 플래터
- 공압 안전 밸브
- 작업 의자 액세서리
- 콜릿 도구 포스트 및 홀더 세트
- 퇴비화 쓰레기 봉투
- 펌프 컨트롤 부품들
- 온수순환펌프
- 용접 용품
- 와이어코넥터
- 리프팅 하드웨어
- ACCUFORM SIGNS 바리케이드 태그, 15mil RP 플라스틱, 5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- TOUGH GUY 퇴비화 가능한 캔 라이너
- DESTACO 2017 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
- RENEWABLE LUBRICANTS 식품 등급 절삭유
- JACKSON SAFETY 줄 바꿈
- KERN AND SOHN OBB-AC 시리즈 암시야 콘덴서
- WHEATON 마이크로피펫터
- ARO 수리 키트
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-R 스타일, 830 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기