그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원형 차트 레코더 |
정확성 | +/-2도 F ( +/-1 섭씨) |
차트 크기 (인치) | 3 |
깊이 | 2.3 " |
길이 | 3.7 " |
전원 공급 장치 | AA 배터리 |
녹음 시간 | 24시간 또는 7일 |
온도. 범위 | 50~96도 F, 10 ~ 35도 씨 |
타입 | 초소형 온도 |
폭 | 3.7 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 9025801000 |
원산지 | US |
모델 | 차트 크기 (인치) | 온도. 범위 | 녹음 시간 | 정확성 | 전원 공급 장치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC367 | 3 | -14 ~ 32도 F, -25 ~ 0도 씨 | 24시간 또는 7일 | +/-2도 F ( +/-1 섭씨) | AA 배터리 | ₩ 696,150 | |
SC377 | 3 | 4 ~ 50도 F, -15 ~ 10도 씨 | 24시간 또는 7일 | +/-2도 F ( +/-1 섭씨) | AA 배터리 | ₩ 696,150 | |
SC386 | 3 | 22 ~ 68도 F, -5 ~ 20도 씨 | 24시간 또는 7일 | +/-2도 F ( +/-1 섭씨) | AA 배터리 | ₩ 712,827 | |
SC397 | 3 | 76~122도 F, 25 ~ 50도 씨 | 24시간 또는 7일 | +/-2도 F ( +/-1 섭씨) | AA 배터리 | ₩ 696,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.