딕슨원 모니터링
Dickson의 DicksonOne 모니터링 시스템은 실험실, 제조 현장 및 과학 시설의 다양한 애플리케이션 중요 환경에 대한 원격 모니터링을 제공합니다. 이 모니터링 시스템은 데이터 로깅 장치에서 습도, 온도 및 차압과 같은 변수를 수집하고 사용자가 위치에 관계없이 결과를 모니터링할 수 있도록 합니다. 이 시스템을 통해 사용자는 다양한 장치 및 시스템에서 데이터를 볼 수 있습니다.
일리노이 주 애디슨에 본사를 두고 있는 Dickson은 1923년부터 식품, 의료, 제조, 전기, 전자, 제약 및 항공우주 산업을 위한 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 데이터 기록 장비를 제조해 왔습니다. 상세 보기
원형 차트 레코더와 함께 사용되는 빨간색 차트 레코더 펜으로 지정된 기간 동안 원형 종이 차트에 온도, 습도 및 압력 측정 값을 기록합니다.
바이메탈 또는 교체 가능한 센서를 갖춘 온도, 압력 및 습도 차트 기록기. 독립형 및 벽걸이 형 버전으로 제공
온도, 습도 및 압력을 기록하기 위해 원형 차트 레코더와 함께 사용되는 종이 원형 차트. 다양한 직경과 기록 시간으로 제공되며 60개들이 팩으로 제공됩니다.
온도, 습도 및 압력을 지속적으로 모니터링하는 데 사용됩니다. 보고서 분석을위한 오디오 / 시각적 알람, 디지털 디스플레이, 교체 가능한 센서 및 플래시 메모리 기능
컴퓨터에 데이터를 다운로드하기 위해 다양한 데이터 기록 장비와 함께 사용되는 AC 어댑터, 카드 판독기 키트, 연장 케이블, 소화전 어댑터, 부속품, 온도 프로브 및 케이블 포함
나선형으로 감은 바이메탈 센서가있는 일회용 스트립 차트 온도 기록계; 화씨 -20 ~ 100도 및 섭씨 -30 ~ 37.5도 범위의 온도를 측정 할 수 있습니다.
Dickson 회사 카탈로그에는 차트, 펜, 차트 로거, 차트 기록기, 표시기, 교체 가능한 센서 및 교정 장비가 포함됩니다. Dickson 압력 데이터 로거는 가스, 물 또는 오일 압력을 측정하도록 설계되었습니다. 이것들 딕슨 데이터 로거 도구 상자, 좁은 모서리 및 넓게 열린 공간에 적합합니다. 이러한 Dickson 데이터 로거는 스위치와 트랜스미터가 부식, 막힘 및 고장을 방지하는 다이어프램 씰이 내장되어 있습니다. 이 Dickson 데이터 로거의 방수 케이스는 실제 가스 및 수압 모니터링을 위해 제작되었으며 최대 +/-1%의 정확도를 제공합니다. 이 데이터 로거는 데이터 검색을 위한 USB 또는 USB/플래시 카드 옵션을 제공하며 배터리 수명은 1년입니다. 최대 압력이 500psi인 이 Dickson 데이터 로거는 2인치 및 2.8인치 높이로 제공됩니다. 딕슨 4인치 압력 차트 기록기 가변 압력 데이터의 영구적인 시각적 기록을 생성합니다. 냉장고, 냉동고 및 HVAC 애플리케이션에 이상적입니다. 이러한 Dickson 압력 기록계는 열악한 실외 환경을 견딜 수 있는 내후성 NEMA 4X 등급 인클로저를 특징으로 합니다. 배터리를 쉽게 교체하고 조립할 수 있도록 배터리 홀더가 장착되어 있습니다. 이 Dickson 압력 기록계는 7일 또는 24시간 기록을 제공하며 단일 AA 배터리로 작동됩니다. 레코더 데이터 로거 액세서리와 함께 다양한 Dickson 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
일부 Dickson 데이터 로거는 동등한 Supco 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 모터를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Dickson을 사용할 수 있습니다.
이 Dickson 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Dickson 제품은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
Dickson WiZARD2 데이터 로거는 데이터 로깅 작업을 위해 확장성과 사용 편의성이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. Dickson 데이터 로거에는 측정된 데이터를 저장할 수 있는 배터리가 내장되어 있습니다....더 읽기
Dickson REPLACEABLE SENSORS는 데이터 로깅 장치에서 파손되거나 오작동하는 센서를 교체하는 데 이상적입니다. 이 센서는 습도, 온도,...더 읽기
Dickson BLUETOOTH 데이터 로거는 데이터 로깅 작업을 위해 무선 데이터 전송이 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 이 데이터 로거는 보관 중인 부패하기 쉽고 민감한 제품을 보호합니다....더 읽기
Dickson의 DicksonOne 모니터링 시스템은 실험실, 제조 현장 및 과학 시설의 다양한 애플리케이션 중요 환경에 대한 원격 모니터링을 제공합니다. 이 모니터링 시스템은 데이터 로깅 장치에서 습도, 온도 및 차압과 같은 변수를 수집하고 사용자가 위치에 관계없이 결과를 모니터링할 수 있도록 합니다. 이 시스템을 통해 사용자는 다양한 장치 및 시스템에서 데이터를 볼 수 있습니다.
Dickson 터치스크린 데이터 로거는 현장에서 빠르고 쉬운 보정 및 데이터 모니터링을 제공합니다. 이러한 데이터 로거는 선택한 시간 범위에 대해 현장에서 요약 데이터를 자동으로 계산하고 업데이트합니다. 터치스크린 스타일의 정전식 디스플레이는 모니터링이 용이하도록 높은 가시성을 제공합니다.
먼저 사용자는 장치의 전원 버튼을 길게 눌러 데이터 로거를 꺼야 합니다. 교체 가능한 센서를 제거했다가 다시 연결한 다음 데이터 로거를 켜야 합니다. 이 절차는 데이터 로거를 기본값으로 보정합니다.
데이터 로거는 XNUMX년 간격으로 보정해야 합니다.
입력 포트 수 및 저장 메모리 크기와 같은 중요한 매개변수는 데이터 로거를 선택할 때 고려해야 합니다. 또한 디스플레이 크기 및 유형, 전원 및 측정 센서 유형, 인클로저 크기 및 네트워킹 요소와 같은 요소도 고려해야 합니다.
차트 레코더는 다양한 프로세스 및 전기 신호를 기록하는 데 사용되는 도구입니다. Dickson 압력 기록계에는 펜과 종이 기반 배열이 있습니다. 펜은 레코더 센서에서 수신된 신호에 비례하여 종이 위로 편향됩니다.