MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 20 마이크론, Buna Seal
필터
여과 매체 : 셀룰로오스 , 필터 등급: 20 , 흐름: 아웃사이드 인 , 흘러가는 방향: 아웃사이드 인 , 유체 유형: HH/HL/HM/HV , 개스킷 재질: 좋은 , 미크론: 20 , 분. 작동 온도: -13 화씨 , 씰 유형: 좋은
스타일 | 모델 | 상위 ID | 하단 ID | 하단 외경 | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0605272 | 1.69 " | 1.69 " | 2.76 " | 2.76 " | - | 145 | 145 PSI | - | ₩ 40,396 | RFQ
|
B | MF0425630 | 3.5 " | 3.5 " | 5.992 " | 5.992 " | - | - | - | - | ₩ 126,280 | RFQ
|
C | MF0600132 | 3.5 " | 3.5 " | 6.083 " | 6.083 " | 127.68 | - | 58 PSI | 3192제곱미터 인치 | ₩ 49,687 | RFQ
|
C | MF0425545 | 3.5 " | 3.5 " | 6.083 " | 6.083 " | 127.68 | - | 58 PSI | 3192제곱미터 인치 | ₩ 49,687 | RFQ
|
B | MF0600176 | 3.5 " | 3.5 " | 5.992 " | 5.992 " | - | - | - | - | ₩ 126,280 | RFQ
|
B | MF0885497 | 3.5 " | 3.5 " | 5.992 " | 5.992 " | - | - | - | - | ₩ 126,280 | RFQ
|
D | MF0306749 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | - | 87 PSI | 1419제곱미터 인치 | ₩ 81,785 | RFQ
|
D | MF0598540 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | 1419제곱미터 인치 | ₩ 81,785 | RFQ
|
D | MF0607439 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | 1419제곱미터 인치 | ₩ 81,785 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- DC 전원 공급 장치 액세서리
- 전송 잭
- 공기 순환기 액세서리
- 벽 기초
- 파이프 및 튜브 클램프
- 펜치
- 냉각 팬 및 액세서리
- 가스 탐지
- 전압 레귤레이션
- 사서함 및 게시물
- APPROVED VENDOR 코트 및 의류 랙
- CHICAGO FAUCETS 구즈넥 주방 수도꼭지, 레버 핸들
- HUSQVARNA 다이아몬드 톱날, 사용 용도 : 핸드 헬드 절단 톱
- SOLBERG 입구 필터 4 Mnpt Out 520 Max Cfm
- GORLITZ 내부 허브
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 비접지 XNUMX단극 조합 스위치
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 피팅 유니온, 소켓 x Fipt 황동 스레드 인서트, EPDM
- HEMCO 연기 후드
- BALDOR / DODGE SXR 볼 베어링
- WEG RPW 시리즈 보호 계전기