항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.69 " |
하단 외경 | 2.76 " |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 2.24 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 20 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 1.69 " |
탑 OD | 2.76 " |
프로덕트 | 모델 | 상위 ID | 하단 ID | 하단 외경 | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0306749 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | - | 87 PSI | 1419제곱미터 인치 | ₩ 81,785 | RFQ
| |
MF0425545 | 3.5 " | 3.5 " | 6.083 " | 6.083 " | 127.68 | - | 58 PSI | 3192제곱미터 인치 | ₩ 49,687 | RFQ
| |
MF0425630 | 3.5 " | 3.5 " | 5.992 " | 5.992 " | - | - | - | - | ₩ 126,280 | RFQ
| |
MF0598540 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | 1419제곱미터 인치 | ₩ 81,785 | RFQ
| |
MF0600132 | 3.5 " | 3.5 " | 6.083 " | 6.083 " | 127.68 | - | 58 PSI | 3192제곱미터 인치 | ₩ 49,687 | RFQ
| |
MF0600176 | 3.5 " | 3.5 " | 5.992 " | 5.992 " | - | - | - | - | ₩ 126,280 | RFQ
| |
MF0607439 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | 1419제곱미터 인치 | ₩ 81,785 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.