RULAND MANUFACTURING 식스 빔 플렉시블 커플링, 고정 나사 스타일
Ruland Manufacturing의 XNUMX개 빔, 플렉시블 커플링은 경량 전력 전송 작업에 이상적입니다. 모션 제어 시스템용 리드 스크류에 서보 모터를 연결합니다. 이 빔 커플링은 자동화, 컨베이어 시스템 및 선형 모션 작업에 적합합니다. Ruland 제조 및 Lovej...oy 빔 커플링은 중소형 작업에 이상적입니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 맥스. 온도 범위 (F) | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 최소 구경 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSR24-10-10-A | 225 학위 | 5/8 x 5/8 " | 28.37mm | 0.625 " | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSR24 | ₩ 206,570 | |
A | FSR24-8-6-A | 225 학위 | 1/2 x 3/8 " | 41.71mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSR24 | ₩ 206,570 | |
A | FSR24-10-8-A | 225 학위 | 5/8 x 1/2 " | 37.06mm | 0.5 " | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSR24 | ₩ 194,285 | |
A | FSR20-8-6-A | 225 학위 | 1/2 x 3/8 " | 22.33mm | 0.375 " | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSR20 | ₩ 161,822 | |
A | FSR24-12-6-A | 225 학위 | 3/4 x 3/8 " | 41.71mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSR24 | ₩ 206,570 | |
A | FSR24-10-6-A | 225 학위 | 5/8 x 3/8 " | 28.37mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSR24 | ₩ 206,570 | |
A | FSR24-6-6-A | 225 학위 | 3/8 x 3/8 " | 41.71mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSR24 | ₩ 206,570 | |
A | FSR20-6-5-A | 225 학위 | 3/8 x 5/16 " | 20.22mm | 0.313 " | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSR20 | ₩ 161,822 | |
B | FSR16-6-6-A | 225 학위 | 3/8 x 3/8 " | 41.71mm | 0.375 " | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSR16 | ₩ 113,627 | |
B | FSR12-5-5-A | 225 학위 | 5/16 x 5/16 " | 37.06mm | 0.313 " | 19.1mm | 31.8mm | M4mm | FSR12 | ₩ 93,292 | |
B | FSR12-4-3-A | 225 학위 | 1/4 x 3/16 " | 22.33mm | 0.188 " | 19.1mm | 31.8mm | M4mm | FSR12 | ₩ 93,292 | |
B | FSR10-3-3-A | 225 학위 | 3/16 x 3/16 " | 20.22mm | 0.188 " | 15.9mm | 25.4mm | M4mm | FSR10 | ₩ 98,700 | |
A | FSR24-12-10-A | 225 학위 | 3/4 x 5/8 " | 37.06mm | 0.625 " | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSR24 | ₩ 206,570 | |
B | FSR16-5-4-A | 225 학위 | 5/16 x 1/4 " | 37.06mm | 0.25 " | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSR16 | ₩ 113,627 | |
B | FSR10-4-3-A | 225 학위 | 1/4 x 3/16 " | 20.22mm | 0.188 " | 15.9mm | 25.4mm | M4mm | FSR10 | ₩ 98,700 | |
B | FSR16-6-4-A | 225 학위 | 3/8 x 1/4 " | 41.71mm | 0.25 " | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSR16 | ₩ 113,627 | |
B | FSR12-5-3-A | 225 학위 | 5/16 x 3/16 " | 28.37mm | 0.188 " | 19.1mm | 31.8mm | M4mm | FSR12 | ₩ 93,292 | |
B | FSR12-5-4-A | 225 학위 | 5/16 x 1/4 " | 28.37mm | 0.25 " | 19.1mm | 31.8mm | M4mm | FSR12 | ₩ 93,292 | |
A | FSR20-8-5-A | 225 학위 | 1/2 x 5/16 " | 22.33mm | 0.313 " | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSR20 | ₩ 161,822 | |
A | FSR24-12-12-A | 225 학위 | 3/4 x 3/4 " | 37.06mm | 0.75 " | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSR24 | ₩ 206,570 | |
A | FSR24-12-8-A | 225 학위 | 3/4 x 1/2 " | 41.71mm | 0.5 " | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSR24 | ₩ 206,570 | |
A | FSR20-6-6-A | 225 학위 | 3/8 x 3/8 " | 22.33mm | 0.375 " | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSR20 | ₩ 161,822 | |
B | FSR12-3-3-A | 225 학위 | 3/16 x 3/16 " | 22.33mm | 0.188 " | 19.1mm | 31.8mm | M4mm | FSR12 | ₩ 93,292 | |
A | FSR20-8-8-A | 225 학위 | 1/2 x 1/2 " | 28.37mm | 0.5 " | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSR20 | ₩ 161,822 | |
B | FSR10-4-4-A | 225 학위 | 1/4 x 1/4 " | 22.33mm | 0.25 " | 15.9mm | 25.4mm | M4mm | FSR10 | ₩ 98,700 | |
B | FSR12-4-4-A | 225 학위 | 1/4 x 1/4 " | 28.37mm | 0.25 " | 19.1mm | 31.8mm | M4mm | FSR12 | ₩ 93,292 | |
B | FSR20-5-5-A | 225 학위 | 5/16 x 5/16 " | 41.71mm | 0.313 " | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSR20 | ₩ 161,822 | |
B | FSR16-6-5-A | 225 학위 | 3/8 x 5/16 " | 41.71mm | 0.313 " | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSR16 | ₩ 113,627 | |
B | FSR16-5-5-A | 225 학위 | 5/16 x 5/16 " | 41.71mm | 0.313 " | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSR16 | ₩ 113,627 | |
B | FSR16-4-4-A | 225 학위 | 1/4 x 1/4 " | 37.06mm | 0.25 " | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSR16 | ₩ 113,627 | |
A | FSR24-8-8-A | 225 학위 | 1/2 x 1/2 " | 41.71mm | 0.5 " | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSR24 | ₩ 206,570 | |
B | FSR12-5-4-SS | 350 학위 | 5/16 x 1/4 " | 37.06mm | 0.25 " | 19.1mm | 31.8mm | M4mm | FSR12 | ₩ 241,517 | |
A | FSR24-10-6-SS | 350 학위 | 5/8 x 3/8 " | 28.37mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSR24 | ₩ 590,817 | |
A | FSR24-6-6-SS | 350 학위 | 3/8 x 3/8 " | 41.71mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSR24 | ₩ 555,415 | |
B | FSR16-5-5-SS | 350 학위 | 5/16 x 5/16 " | 41.71mm | 0.313 " | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSR16 | ₩ 295,417 | |
A | FSR24-12-6-SS | 350 학위 | 3/4 x 3/8 " | 41.71mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSR24 | ₩ 590,817 | |
A | FSR24-12-12-SS | 350 학위 | 3/4 x 3/4 " | 37.06mm | 0.75 " | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSR24 | ₩ 590,817 | |
B | FSR16-6-5-SS | 350 학위 | 3/8 x 5/16 " | 41.71mm | 0.313 " | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSR16 | ₩ 295,417 | |
A | FSR24-8-6-SS | 350 학위 | 1/2 x 3/8 " | 1.642 | 0.375 | 1.5 " | 2.25 | M6 | FSR24 | ₩ 590,817 | |
A | FSR20-6-6-SS | 350 학위 | 3/8 x 3/8 " | 22.33mm | 0.375 " | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSR20 | ₩ 448,000 | |
B | FSR12-4-4-SS | 350 학위 | 1/4 x 1/4 " | 28.37mm | 0.25 " | 19.1mm | 31.8mm | M4mm | FSR12 | ₩ 241,517 | |
A | FSR24-10-10-SS | 350 학위 | 5/8 x 5/8 " | 28.37mm | 0.625 " | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSR24 | ₩ 590,817 | |
A | FSR20-8-8-SS | 350 학위 | 1/2 x 1/2 " | 28.37mm | 0.5 " | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSR20 | ₩ 448,000 | |
B | FSR10-4-3-SS | 350 학위 | 1/4 x 3/16 " | 22.33mm | 0.188 " | 15.9mm | 25.4mm | M4mm | FSR10 | ₩ 245,332 | |
B | FSR10-3-3-SS | 350 학위 | 3/16 x 3/16 " | 20.22mm | 0.188 " | 15.9mm | 25.4mm | M4mm | FSR10 | ₩ 245,332 | |
B | FSR12-5-3-SS | 350 학위 | 5/16 x 3/16 " | 28.37mm | 0.188 " | 19.1mm | 31.8mm | M4mm | FSR12 | ₩ 241,517 | |
B | FSR16-5-4-SS | 350 학위 | 5/16 x 1/4 " | 41.71mm | 0.25 " | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSR16 | ₩ 295,417 | |
A | FSR20-6-5-SS | 350 학위 | 3/8 x 5/16 " | 20.22mm | 0.313 " | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSR20 | ₩ 448,000 | |
B | FSR12-3-3-SS | 350 학위 | 3/16 x 3/16 " | 22.33mm | 0.188 " | 19.1mm | 31.8mm | M4mm | FSR12 | ₩ 241,517 | |
A | FSR24-12-10-SS | 350 학위 | 3/4 x 5/8 " | 37.06mm | 0.625 " | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSR24 | ₩ 590,817 | |
B | FSR16-4-4-SS | 350 학위 | 1/4 x 1/4 " | 37.06mm | 0.25 " | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSR16 | ₩ 295,417 | |
A | FSR20-5-5-SS | 350 학위 | 5/16 x 5/16 " | 20.22mm | 0.313 " | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSR20 | ₩ 448,000 | |
B | FSR16-6-4-SS | 350 학위 | 3/8 x 1/4 " | 41.71mm | 0.25 " | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSR16 | ₩ 295,417 | |
A | FSR20-8-6-SS | 350 학위 | 1/2 x 3/8 " | 22.33mm | 0.375 " | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSR20 | ₩ 448,000 | |
B | FSR12-4-3-SS | 350 학위 | 1/4 x 3/16 " | 28.37mm | 0.188 " | 19.1mm | 31.8mm | M4mm | FSR12 | ₩ 241,517 | |
B | FSR16-6-6-SS | 350 학위 | 3/8 x 3/8 " | 41.71mm | 0.375 " | 25.4mm | 38.1mm | M5mm | FSR16 | ₩ 330,557 | |
A | FSR20-8-5-SS | 350 학위 | 1/2 x 5/16 " | 22.33mm | 0.313 " | 31.8mm | 44.5mm | M6mm | FSR20 | ₩ 448,000 | |
A | FSR24-10-8-SS | 350 학위 | 5/8 x 1/2 " | 37.06mm | 0.5 " | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSR24 | ₩ 590,817 | |
A | FSR24-8-8-SS | 350 학위 | 1/2 x 1/2 " | 41.71mm | 0.5 " | 38.1mm | 57.2mm | M6mm | FSR24 | ₩ 590,817 | |
B | FSR10-4-4-SS | 350 학위 | 1/4 x 1/4 " | 22.33mm | 0.25 " | 15.9mm | 25.4mm | M4mm | FSR10 | ₩ 245,332 | |
B | FSR12-5-5-SS | 350 학위 | 5/16 x 5/16 " | 37.06mm | 0.313 " | 19.1mm | 31.8mm | M4mm | FSR12 | ₩ 241,517 |
XNUMX개 빔 플렉시블 커플링, 고정 나사 스타일
Ruland Manufacturing의 고정 나사 스타일 3빔 커플링은 경량 전력 전송 응용 분야에 대해 RoHS 912 및 REACH를 준수합니다. 이 장치는 고속에서 진동을 줄이기 위한 균형 잡힌 설계와 높은 토크 용량 및 낮은 와인드업을 위한 12.9개의 나선형 절단 세트 7075개를 갖추고 있습니다. DIN 303 XNUMX 표준 이상으로 테스트하고 병렬 오정렬 기능을 개선하기 위해 여러 개의 빔 컷으로 구성됩니다. 이 커플링은 가벼운 무게와 낮은 관성을 위해 XNUMX 알루미늄으로, 토크 성능을 높이기 위해 XNUMX 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.
작동 메커니즘
- 먼저 빔 커플링을 통해 연결해야 하는 샤프트에 빔 커플링의 보어를 정렬합니다.
- 오정렬 매개변수(각도, 평행 및 축)가 빔 커플링 한계 내에 있는지 확인합니다.
- 육각 토크 렌치(4mm)를 사용하여 권장 시팅 토크(1.76Nm)로 허브 하나에 M2.0 나사를 완전히 조입니다.
- 빔 커플링을 손으로 회전하여 자유 길이에 도달할 수 있도록 합니다.
- 권장 시팅 토크로 두 번째 허브의 나사를 조입니다.
- 빔 커플링은 오정렬 각도가 커플링 길이를 따라 중앙에 있는 동안 축 방향으로 이완된 상태를 유지해야 합니다.
- 샤프트는 확장이 샤프트 관통 길이를 초과하지 않는 경우에만 보어의 완화된 부분으로 확장될 수 있습니다.
특징
- 이 커플링은 303 스테인리스 스틸/알루미늄 구조로 되어 있어 향상된 토크 기능, 낮은 관성 및 비틀림 강성을 제공합니다.
- Ruland Manufacturing 및 Lovejoy 빔 커플링은 6000rpm의 고속에서도 진동을 최소화하기 위해 균형 잡힌 설계를 갖추고 있습니다.
- XNUMX개/다중 빔 설계는 병렬 오정렬 기능을 개선하는 동시에 높은 효율성을 위해 증가된 비틀림 강성과 토크를 제공합니다.
표준 및 승인
- RoHS3
- REACH
- ISO
자주 묻는 질문
커플링 설치 후 정렬 확인은 어떻게 하나요?
테이퍼 게이지, 필러 게이지, 다이얼 표시기 또는 직선자와 같은 도구를 사용하여 오정렬을 확인할 수 있습니다.
빔 커플링은 키홈에 이상적입니까?
스트레이트 보어 빔 커플링은 키홈과 함께 사용할 수 있으며 스텝 보어는 키홈을 지원할 수 없습니다. 다른 커플링 설계는 키홈에 적합하지만 이러한 커플링은 키홈 필요성이 발생하기 전에 이상적으로 고장납니다.
4개의 빔 커플링은 XNUMX개의 빔 변형과 어떻게 다릅니까?
XNUMX개의 빔 커플링은 더 낮은 베어링 하중으로 더 많은 유연성을 제공합니다. 반면 XNUMX개의 빔 커플링은 더 높은 비틀림 강성과 토크 내성 기능을 제공합니다.
빔 커플링이 축력을 견딜 수 있습니까?
아니오, 이 커플링은 축 방향 하중 또는 푸시 풀 유형 응용 프로그램용으로 설계되지 않았습니다. 이러한 커플링의 축 방향 오정렬 등급은 작동 중 샤프트의 열팽창만을 설명합니다.
세척 환경에서 스테인리스 스틸 커플링을 사용할 수 있습니까?
스테인리스강 빔 커플링을 사용하는 주된 이유는 높은 토크와 비틀림 강성 때문입니다. 그들은 표준 구성의 합금강 나사를 특징으로 하므로 세척 환경에서 사용해서는 안 됩니다. 세척 환경에 스테인리스 스틸 커플링을 사용하는 것은 일반적인 오해일 뿐입니다.
XNUMX개의 빔 커플링에 Nypatch 나사를 사용하는 이유는 무엇입니까?
서보 모터를 리드 나사에 연결하는 것과 같은 경량 응용 분야는 요구 사항이 많으며 동력 전달 중에 표준 스타일 나사를 느슨하게 하는 진동을 유발하는 경향이 있습니다. Npatch 나사는 이러한 일이 발생하는 것을 방지하고 스테인리스 스틸 커플링으로 골링을 방지합니다.
푸시-풀 애플리케이션에 적합한 커플링은 무엇입니까?
리지드 커플링은 푸시-풀 애플리케이션에서 작동하도록 설계되었습니다.
축 하중 능력이란 무엇입니까?
축 방향 하중 계수는 나사 크기, 샤프트 칼라 유형, 커플링 재질 및 샤프트 경도와 같은 다양한 요소에 의해 결정됩니다.
커플링의 최대 오정렬 값은 얼마입니까?
커플링은 주어진 제한 토크를 전달하도록 설계되었습니다. 플렉시블 커플링은 최대 3도의 오정렬(각도) 및 0.75mm의 평행 오정렬을 허용할 수 있습니다. 더 많은 오정렬을 수용하려면 사용자는 유니버설 조인트를 사용해야 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 박스 로커
- 갈퀴
- 클린 룸 제품
- 오일 필터 및 캔 크러셔
- 전동 롤러 컨베이어
- 차단밸브
- 스토리지 보관함
- 리벳
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 실험실 보관 및 운송
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 견과류
- ONSRUD 고속 강철 Jobber 드릴 비트, 기존 포인트
- PECO CONTROL SYSTEMS 온도 조절기 디지털 프로그래밍 가능 다단
- AMERICAN TORCH TIP 물 튜브
- COOPER B-LINE 안전 소켓 바이패스가 있는 단일 미터 소켓
- HOFFMAN 양면 스틸 벤트 선반
- HOFFMAN Spectra Cool G57 시리즈 실내/실외 인클로저 에어컨
- RIDGID CS12x 디지털 보고 모니터
- EATON 모터 제어 케이블 그로밋
- LINN GEAR 트리플 스트랜드 스프로킷, 120-3 체인