플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING FSR12-5-4-SS 커플 ​​링 6 빔 고정 나사 5/16 인치 x 1 / 4in | AF9UXY 30UW98

RULAND MANUFACTURING FSR12-5-4-SS 커플링 6 빔 고정 나사 5/16인치 x 1/4in

재고 있음 있음
항목: AF9UXY 모델: FSR12-5-4-SS크로스 참조: 30UW98

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 267,015 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모션 제어 커플 링
보어 직경.5/16 x 1/4 "
클리어런스 Dia.37.06mm
마감재 빛나는
보어를 통한 길이15.06mm
자재스테인리스 강
맥스. 각도 오정렬3 학위
맥스. 축 방향 오정렬 (인치)+ 0.005
맥스. 구경0.313 "
맥스. 평행 오정렬 (인치)0.008
최대 RPM6000
맥스. 온도 범위 (F)350 학위
최소 구경0.25 "
외부 Dia.19.1mm
전체 길이31.8mm
나사 크기M4mm
나사 유형고정 나사
세트 스크류 위치2 (120도)
크기FSR12
스타일6- 빔 고정 나사
토크31파운드
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.)0.096

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)3.3
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드8483608000

제품 변형

프로덕트모델맥스. 온도 범위 (F)보어 직경.클리어런스 Dia.최소 구경외부 Dia.전체 길이나사 크기크기가격
RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-A 커플 링 6 빔 고정 나사 3/16 인치 x 3 / 16in | AF9UXG 30UW83 FSR10-3-3-A225 학위3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4mmFSR10₩ 109,130
RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-SS 커플 ​​링 6 빔 고정 나사 3/16 인치 x 3 / 16in | AF9UXH 30UW84 FSR10-3-3-SS350 학위3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4mmFSR10₩ 271,232
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-3-A 커플 링 6 빔 고정 나사 1/4 인치 x 3 / 16in | AF9UXJ 30UW85 FSR10-4-3-A225 학위1/4 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4mmFSR10₩ 109,130
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-3-SS 커플 ​​링 6 빔 고정 나사 1/4 인치 x 3 / 16in | AF9UXK 30UW86 FSR10-4-3-SS350 학위1/4 x 3/16 "22.33mm0.188 "15.9mm25.4mmM4mmFSR10₩ 271,232
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-A 커플 링 6 빔 고정 나사 1/4 인치 x 1/4 인치 | AF9UXL 30UW87 FSR10-4-4-A225 학위1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4mmFSR10₩ 109,130
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-SS 커플 ​​링 6 빔 고정 나사 1/4 인치 x 1/4 인치 | AF9UXM 30UW88 FSR10-4-4-SS350 학위1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4mmFSR10₩ 271,232
RULAND MANUFACTURING FSR12-3-3-A 커플 링 6 빔 고정 나사 3/16 인치 x 3 / 16in | AF9UXN 30UW89 FSR12-3-3-A225 학위3/16 x 3/16 "22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmM4mmFSR12₩ 103,145

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING FSR12-5-4-SS 커플링 6 빔 고정 나사 5/16인치 x 1/4in
₩ 267,015 /단위