파라드라이브 올덤 커플링
이 룰랜드 커플링은 두 개의 허브와 하나의 센터 디스크로 구성되어 있으며, 높은 비틀림 강성과 진동/충격 저항성을 위해 각각 아세탈/나일론 재질로 제공됩니다. 디스크의 슬롯은 허브의 테넌에 압입되어 백래시 없이 토크를 전달하고 적절한 조정이 가능합니다....
Ruland Manufacturing의 제품 라인에는 견고한 커플링, 샤프트 칼라, 죠 커플링 허브, 죠 커플링 스파이더, 모션 제어 커플링 및 드릴 액세서리가 포함됩니다. 루랜드 세트 스크류 강성 샤프트 커플 링 저속 및 토크에서 샤프트를 정렬하거나 결합하도록 설계되었습니다. 이 커플링은 견고한 스테인리스강 또는 흑색 산화강으로 만들어지며 정렬이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 브랜드의 원피스 샤프트 칼라 고정 나사로 인한 샤프트 손상 없이 큰 고정력으로 단단히 고정하면서 클램핑력을 고르게 분배하기 위해 샤프트 위에 설치됩니다. 이 샤프트 칼라는 단조 나사를 사용하여 쉽게 제거할 수 있고 조정 가능성이 높으며 거의 모든 샤프트에 적용할 수 있습니다.
상세 보기
샤프트 칼라샤프트 표면을 손상시키지 않고 모터에서 부품을 찾을뿐만 아니라 기계식 스토퍼 및 베어링면으로 사용하기에 적합합니다. 퀵 클램프, 세트 스크류, 일체형 클램프, 나사산 및 투피스 클램프 구성으로 제공 (4271 제품)
리지드 커플 링기어박스, 모터 및 펌프와 같은 모션 트랜스미션 구성 요소의 정밀한 샤프트 정렬에 이상적인 정밀 호닝 강성 샤프트 커플링입니다. 무연강, 알루미늄, 스테인리스강 및 흑색 산화강 버전으로 제공 (713 제품)
모션 제어 커플 링높은 비틀림 강성 및 제로 백래시가 특징이며 균형 잡힌 설계와 결합되어 동작의 정확성을 높이고 고속에서 진동을 줄입니다. 서보 및 스테퍼 모터의 응용 분야에 이상적이며 다양한 크기, 스타일 및 재료의 인치-미터 보어 조합으로 사용 가능(8568 제품)
드릴 액세서리드릴링 깊이를 정밀하게 제어하기 위해 클램핑력을 고르게 분배하도록 설계된 드릴 깊이 스톱 칼라 키트입니다. 높은 후프 강도와 고정력을 위한 일체형 디자인이 특징입니다. (1개 상품)
플렉스 커플 링 허브(929 제품)
턱 커플 링 허브모터 및 기어 박스에서 높은 토크 레벨을 전달하는 데 적합한 스파이더 및 죠 커플 링 허브. 고강도 및 내구성을 위해 알루미늄 및 폴리 우레탄 구조로 제공되는 변형 (365 제품)
턱 커플 링 거미생산 및 가공 응용 분야에서 모션 전송 작업을 위해 커플 링 허브와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 내구성이 추가 된 높은 충격 하중 및 충격을 견딜 수있는 폴리 우레탄 구조 (19 제품)
플랜지 커플 링 액세서리(979 제품)
기어 커플 링 액세서리(248 제품)
유니버설 조인트(3024 제품)
유니버설 조인트 부츠(12 제품)
원통형 진동 차단기(520 제품)
Ruland Manufacturing의 제품 라인에는 견고한 커플링, 샤프트 칼라, 죠 커플링 허브, 죠 커플링 스파이더, 모션 제어 커플링 및 드릴 액세서리가 포함됩니다. 루랜드 세트 스크류 강성 샤프트 커플 링 저속 및 토크에서 샤프트를 정렬하거나 결합하도록 설계되었습니다. 이 커플링은 견고한 스테인리스강 또는 흑색 산화강으로 만들어지며 정렬이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 브랜드의 원피스 샤프트 칼라 고정 나사로 인한 샤프트 손상 없이 큰 고정력으로 단단히 고정하면서 클램핑력을 고르게 분배하기 위해 샤프트 위에 설치됩니다. 이 샤프트 칼라는 단조 나사를 사용하여 쉽게 제거할 수 있고 조정 가능성이 높으며 거의 모든 샤프트에 적용할 수 있습니다.
이 룰랜드 커플링은 두 개의 허브와 하나의 센터 디스크로 구성되어 있으며, 높은 비틀림 강성과 진동/충격 저항성을 위해 각각 아세탈/나일론 재질로 제공됩니다. 디스크의 슬롯은 허브의 테넌에 압입되어 백래시 없이 토크를 전달하고 적절한 조정이 가능합니다....
이 클램핑 장치는 높은 토크가 전달되고 키웨이가 필요하지 않을 때 기어, 스프로킷, 풀리와 같은 부품을 샤프트에 고정하는 데 이상적입니다. 부드러운 토크, 뛰어난 유지력, 백래시 없는 표면 보호를 위해 블랙 산화 마감 처리가 적용되었습니다....
죠플렉스(Jawflex) 죠 커플링은 두 개의 허브와 폴리우레탄 스파이더로 구성된 3피스 커플링으로, 충격 하중을 완화하고 충격과 진동을 최소화합니다. 이 스파이더는 곡선형 죠 프로파일에 압입되어 백래시 제로, 전기적 절연 및 완벽한 각도 정렬 기능을 보장합니다....
이 칼라는 샤프트를 감싸 클램핑력을 고르게 분배합니다. 셋스크류와 달리, 이 유닛은 손상 없이 더욱 단단하게 고정되고 뛰어난 고정력을 제공합니다. 이 칼라는 쉽게 분해할 수 있어 조정, 제거 또는 교체 시 작업 시간과 가동 중단 시간을 줄여줍니다.
벨플렉스 벨로우 커플링은 두 개의 알루미늄 허브와 얇고 균일한 두께를 가진 스테인리스 스틸 벨로우로 구성되어 있습니다. 알루미늄 허브를 벨로우즈와 함께 사용하면 매우 낮은 관성으로 커플링이 가능하여 고감도 시스템에 적합합니다.

Nypatch의 독점적인 진동 방지 코팅은 클램프형 강성 커플링과 F-시리즈 빔 커플링에 적용됩니다. 이 코팅은 나사의 균일한 안착을 보장하고, 마모를 방지하며, 나사를 반복적으로 장착하여 체결력과 커플링 성능을 향상시킵니다. 또한 소켓 헤드 캡 나사의 나사산에 마찰 저항을 제공합니다....

Nomar 샤프트 칼라는 클램핑 압력을 균일하게 분배하기 위해 샤프트를 감쌉니다. 이 칼라는 꼭 맞는 착용감과 더 큰 유지력을 만드는 데 유용합니다.
호닝 공정은 최적의 윤활유 보유를 위해 매끄러운 패턴 마감을 생성하면서 최소한의 금속 층을 제거하여 보어 형상과 크기를 완벽하게 하기 위한 것입니다.
장착 베이스는 시스템을 기계나 고정 장치에 장착하도록 설계되었습니다. 압출 알루미늄 프레임, 판금 및 기타 작업 공간에 직접 장착할 수 있는 표준화된 카운터보어가 특징입니다.
고무 범퍼는 진동을 줄이고 소음을 줄이기 위해 장비 조각 사이에 끼어 있습니다. 이 범퍼는 천연 고무, 니트릴 또는 실리콘 변형으로 제공됩니다.
아세탈 디스크가 있는 커플링 허브는 화씨 150도까지 견딜 수 있습니다. 나일론 디스크가 있는 커플링 허브는 화씨 130도까지 견딜 수 있습니다.
리지드 커플링은 리지드 연결을 제공합니다. 리지드 커플링의 두 축이 견고하게 부착되어 있어 시스템 전반에 걸쳐 원활한 토크 전달이 가능합니다. 유연한 커플 링은 유연한 연결을 생성하고 구성 요소는 접촉의 결과로 일부 토크 전력을 잃을 수 있습니다.