RULAND MANUFACTURING 2피스 리지드 샤프트 커플링, SPX 시리즈
스타일 | 모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 타입 | 자재 | 최대 RPM | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPX-4-4-SS | # 4-40 " | 1 / 4 " | 0.815 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 110파운드 | 5 / 8 " | ₩ 176,680 | |
B | SPX-4-4-F | # 4-40 " | 1 / 4 " | 0.815 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 200파운드 | 5 / 8 " | ₩ 112,735 | |
A | SPX-6-6-SS | # 6-32 " | 3 / 8 " | 1.033 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 240파운드 | 7 / 8 " | ₩ 192,920 | |
B | SPX-6-6-F | # 6-32 " | 3 / 8 " | 1.033 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 450파운드 | 7 / 8 " | ₩ 122,010 | |
B | SPX-6-4-F | # 6-32 " | 3/8 x 1/4 " | 1.033 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 450파운드 | 7 / 8 " | ₩ 150,360 | |
A | SPX-6-4-SS | # 6-32 " | 3/8 x 1/4 " | 1.033 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 240파운드 | 7 / 8 " | ₩ 226,292 | |
B | SPX-8-6-F | # 8-32 " | 1/2 x 3/8 " | 1.328 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 950파운드 | 1.125 " | ₩ 169,032 | |
B | SPX-8-8-F | # 8-32 " | 1 / 2 " | 1.328 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 950파운드 | 1.125 " | ₩ 144,392 | |
A | SPX-8-6-SS | # 8-32 " | 1/2 x 3/8 " | 1.328 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 540파운드 | 1.125 " | ₩ 272,965 | |
A | SPX-8-8-SS | # 8-32 " | 1 / 2 " | 1.328 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 540파운드 | 1.125 " | ₩ 223,527 | |
A | SPX-10-10-SS | # 10-32 " | 5 / 8 " | 1.514 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 950파운드 | 1 5 / 16 " | ₩ 314,842 | |
B | SPX-10-8-F | # 10-32 " | 5/8 x 1/2 " | 1.514 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 1600파운드 | 1 5 / 16 " | ₩ 182,787 | |
A | SPX-10-8-SS | # 10-32 " | 5/8 x 1/2 " | 1.514 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 950파운드 | 1 5 / 16 " | ₩ 338,170 | |
B | SPX-10-10-F | # 10-32 " | 5 / 8 " | 1.514 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 1600파운드 | 1 5 / 16 " | ₩ 165,690 | |
A | SPX-16-8-SS | 1 / 4-28 인치 | 1/1 인치 2 개 | 2.049 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 2500파운드 | 1.75 " | ₩ 530,582 | |
A | SPX-20-16-SS | 1 / 4-28 인치 | 1-1 / 4 x 1 인치 | 2.286 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 3200파운드 | 2-1 / 16 " | ₩ 705,967 | |
A | SPX-12-8-SS | 1 / 4-28 인치 | 3/4 x 1/2 " | 1.842 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 2000파운드 | 1.5 " | ₩ 427,875 | |
B | SPX-12-8-F | 1 / 4-28 인치 | 3/4 x 1/2 " | 1.842 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 3200파운드 | 1.5 " | ₩ 188,107 | |
A | SPX-14-14-SS | 1 / 4-28 인치 | 7 / 8 " | 1.932 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | 3500 | 2300파운드 | 1.625 " | ₩ 445,409 | |
A | SPX-12-12-SS | 1 / 4-28 인치 | 3 / 4 " | 1.842 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 2000파운드 | 1.5 " | ₩ 372,137 | |
B | SPX-14-14-F | 1 / 4-28 인치 | 7 / 8 " | 1.932 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 3600파운드 | 1.625 " | ₩ 208,040 | |
A | SPX-18-16-SS | 1 / 4-28 인치 | 1-1 / 8 x 1 인치 | 2.182 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 2800파운드 | 1.875 " | ₩ 642,057 | |
A | SPX-16-16-SS | 1 / 4-28 인치 | 1" | 2.049 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 2500파운드 | 1.75 " | ₩ 472,832 | |
A | SPX-14-10-SS | 1 / 4-28 인치 | 7/8 x 5/8 " | 1.932 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 2300파운드 | 1.625 " | ₩ 493,150 | |
B | SPX-18-18-F | 1 / 4-28 인치 | 1.125 " | 2.182 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 4400파운드 | 1.875 " | ₩ 274,417 | |
B | SPX-14-10-F | 1 / 4-28 인치 | 7/8 x 5/8 " | 1.932 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 3600파운드 | 1.625 " | ₩ 243,477 | |
B | SPX-20-20-F | 1 / 4-28 인치 | 1.25 " | 2.286 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 5000파운드 | 2-1 / 16 " | ₩ 297,272 | |
A | SPX-12-10-SS | 1 / 4-28 인치 | 3/4 x 5/8 " | 1.842 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 2000파운드 | 1.5 " | ₩ 382,480 | |
B | SPX-18-16-F | 1 / 4-28 인치 | 1-1 / 8 x 1 인치 | 2.182 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 4400파운드 | 1.875 " | ₩ 317,572 | |
B | SPX-16-16-F | 1 / 4-28 인치 | 1" | 2.049 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 4000파운드 | 1.75 " | ₩ 188,440 | |
A | SPX-20-20-SS | 1 / 4-28 인치 | 1.25 " | 2.286 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 3200파운드 | 2-1 / 16 " | ₩ 672,157 | |
B | SPX-12-10-F | 1 / 4-28 인치 | 3/4 x 5/8 " | 1.842 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 3200파운드 | 1.5 " | ₩ 205,590 | |
A | SPX-19-16-SS | 1 / 4-28 인치 | 1-3 / 16 "X 1" | 2.242 " | 투피스 클램프 유형 | 303 스테인레스 스틸 | 4000 | 1200파운드 | 2-1 / 16 " | ₩ 851,847 | |
B | SPX-16-8-F | 1 / 4-28 인치 | 1/1 인치 2 개 | 2.049 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 4000파운드 | 1.75 " | ₩ 253,715 | |
A | SPX-18-18-SS | 1 / 4-28 인치 | 1.125 " | 2.182 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 2800파운드 | 1.875 " | ₩ 635,985 | |
C | SPX-19-16-F | 1 / 4-28 인치 | 1-3 / 16 "X 1" | 2.242 " | 투피스 클램프 유형 | 1215 무연 강철 | 4000 | 4000파운드 | 2-1 / 16 " | ₩ 408,100 | |
B | SPX-12-12-F | 1 / 4-28 인치 | 3 / 4 " | 1.842 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 3200파운드 | 1.5 " | ₩ 161,840 | |
B | SPX-16-12-F | 1 / 4-28 인치 | 1/3 인치 4 개 | 2.049 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 4000파운드 | 1.75 " | ₩ 196,507 | |
B | SPX-20-16-F | 1 / 4-28 인치 | 1-1 / 4 x 1 인치 | 2.286 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 5000파운드 | 2-1 / 16 " | ₩ 343,227 | |
A | SPX-16-12-SS | 1 / 4-28 인치 | 1/3 인치 4 개 | 2.049 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 2500파운드 | 1.75 " | ₩ 541,432 | |
A | SPX-32-32-SS | 3 / 8-24 인치 | 2" | 3.717 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 8200파운드 | 3.375 " | ₩ 3,443,545 | |
B | SPX-32-32-F | 3 / 8-24 인치 | 2" | 3.717 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 13600파운드 | 3.375 " | ₩ 1,112,877 | |
A | SPX-28-28-SS | 3 / 8-24 인치 | 1.75 " | 3.365 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 7400파운드 | 3.125 " | ₩ 2,628,115 | |
B | SPX-28-28-F | 3 / 8-24 인치 | 1.75 " | 3.365 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 12500파운드 | 3.125 " | ₩ 856,835 | |
A | SPX-23-16-SS | 5 / 16-24 인치 | 1-7 / 16 "X 1" | 2.84 " | 투피스 클램프 유형 | 303 스테인레스 스틸 | 4000 | 2900파운드 | 2.625 " | ₩ 1,107,190 | |
A | SPX-24-16-SS | 5 / 16-24 인치 | 1-1 / 2 x 1 인치 | 2.886 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 4000파운드 | 2.625 " | ₩ 1,130,360 | |
A | SPX-24-24-SS | 5 / 16-24 인치 | 1.5 " | 2.886 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 4000파운드 | 2.625 " | ₩ 993,300 | |
B | SPX-24-16-F | 5 / 16-24 인치 | 1-1 / 2 x 1 인치 | 2.886 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 6800파운드 | 2.625 " | ₩ 403,515 | |
B | SPX-24-24-F | 5 / 16-24 인치 | 1.5 " | 2.886 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 6800파운드 | 2.625 " | ₩ 328,352 | |
B | SPX-22-16-F | 5 / 16-24 인치 | 1-3 / 8 x 1 인치 | 2.772 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 6600파운드 | 2.5 " | ₩ 374,815 | |
B | SPX-22-22-F | 5 / 16-24 인치 | 1.375 " | 2.772 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 6600파운드 | 2.5 " | ₩ 304,605 | |
C | SPX-23-16-F | 5 / 16-24 인치 | 1-7 / 16 "X 1" | 2.84 " | 투피스 클램프 유형 | 1215 무연 강철 | 4000 | 9600파운드 | 2.625 " | ₩ 534,450 | |
A | SPX-22-22-SS | 5 / 16-24 인치 | 1.375 " | 2.772 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 3800파운드 | 2.5 " | ₩ 993,160 | |
A | SPX-22-16-SS | 5 / 16-24 인치 | 1-3 / 8 x 1 인치 | 2.772 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 3800파운드 | 2.5 " | ₩ 1,071,175 |
2피스 고정 샤프트 커플링, SPX 시리즈
Ruland Manufacturing SPX 시리즈 2피스 고정 샤프트 커플링은 구성 요소의 적절한 정렬을 보장하여 작동 중 오류를 방지합니다. 2피스 클램프 디자인을 통해 샤프트를 감싸고 고정 나사를 통해 제자리에 고정할 수 있으며 손상을 방지할 수 있습니다. 구성 요소에서 발생하는 진동을 완화하고 고정 나사용 키홈과 함께 제공됩니다. 독점적인 Nypatch 방진 코팅은 나사의 균일한 안착 및 반복된 나사 설치를 허용하고 마모를 방지하며 우수한 유지력을 유지합니다. 스테인리스강, 흑색 산화강 및 2 무연강 변형으로 제공되는 다양한 1215피스 고정 샤프트 커플링 중에서 선택하십시오. 토크 등급은 450~13600인치-파운드입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 추위 장갑
- 시력 플러그
- 특수 폐기물 용기
- 지붕 연석 어댑터
- CB 라디오
- 유출방지용품
- 온도계/습도계
- 교통안전
- 포장 품질
- 오토 바디 도구
- BRADY 파이프 마커, 가성 소다
- APPROVED VENDOR 도가니 집게 스테인레스 스틸
- TECHLITE INSULATION 절연 시트
- GUARDAIR 중추 력, 에어건
- 3M 다이아몬드 연마재 직사각형, 3 3/4 X 9인치
- PASS AND SEYMOUR Turnlock 잠금 플러그
- FEBCO 마스터 시리즈 LF856 이중 점검 감지기 역류 방지 어셈블리
- KERN AND SOHN CK P1 시리즈 소형 로드셀
- SPEEDAIRE 구부러진 끌
- BALDOR / DODGE GTH-E, XNUMX볼트 필로우 블록 GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링