그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
보어 직경. | 7 / 8 " |
클리어런스 Dia. | 1.932 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 RPM | 3500 |
최대. 토크 | 2300파운드 |
외부 Dia. | 1.625 " |
전체 길이 | 2.5 " |
나사 크기 | 1 / 4-28 인치 |
타입 | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | US |
모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 타입 | 자재 | 최대 RPM | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX-20-20-SS | 1 / 4-28 인치 | 1.25 " | 2.286 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 3200파운드 | 2-1 / 16 " | ₩ 717,990 | |
SPX-22-22-SS | 5 / 16-24 인치 | 1.375 " | 2.772 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 3800파운드 | 2.5 " | ₩ 1,098,037 | |
SPX-24-16-F | 5 / 16-24 인치 | 1-1 / 2 x 1 인치 | 2.886 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 6800파운드 | 2.625 " | ₩ 446,127 | |
SPX-24-16-SS | 5 / 16-24 인치 | 1-1 / 2 x 1 인치 | 2.886 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 4000파운드 | 2.625 " | ₩ 1,249,727 | |
SPX-28-28-SS | 3 / 8-24 인치 | 1.75 " | 3.365 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 7400파운드 | 3.125 " | ₩ 2,905,647 | |
SPX-32-32-F | 3 / 8-24 인치 | 2" | 3.717 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 13600파운드 | 3.375 " | ₩ 1,188,775 | |
SPX-32-32-SS | 3 / 8-24 인치 | 2" | 3.717 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 스테인리스 강 | - | 8200파운드 | 3.375 " | ₩ 3,807,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.