RULAND MANUFACTURING 리지드 커플 링 기어박스, 모터 및 펌프와 같은 모션 트랜스미션 구성 요소의 정밀한 샤프트 정렬에 이상적인 정밀 호닝 강성 샤프트 커플링입니다. 무연강, 알루미늄, 스테인리스강 및 흑색 산화강 버전으로 제공
기어박스, 모터 및 펌프와 같은 모션 트랜스미션 구성 요소의 정밀한 샤프트 정렬에 이상적인 정밀 호닝 강성 샤프트 커플링입니다. 무연강, 알루미늄, 스테인리스강 및 흑색 산화강 버전으로 제공
SPC 시리즈 샤프트 커플링
Ruland Manufacturing 강성 샤프트 커플 링은 산업 기계 및 중장비의 샤프트에서 샤프트로 회전 운동을 전달하도록 설계되었습니다. 이 RoHS 및 Reach 준수 커플링은 커플링이 시스템에 오정렬 및 진동을 유발하는 것을 방지하기 위한 정밀 연마 보어와 높은 유지력을 유지하면서 골링을 방지하기 위한 다중 나사 설치를 특징으로 합니다. 최대 4000°F의 고온을 견디면서 최대 350rpm의 속도를 제공하는 무연 강철/스테인리스강 구조를 가지고 있습니다. 1-15/16, 1.187 및 1.437 보어 직경으로 제공되는 광범위한 강성 샤프트 커플링 중에서 선택하십시오.
Ruland Manufacturing 강성 샤프트 커플 링은 산업 기계 및 중장비의 샤프트에서 샤프트로 회전 운동을 전달하도록 설계되었습니다. 이 RoHS 및 Reach 준수 커플링은 커플링이 시스템에 오정렬 및 진동을 유발하는 것을 방지하기 위한 정밀 연마 보어와 높은 유지력을 유지하면서 골링을 방지하기 위한 다중 나사 설치를 특징으로 합니다. 최대 4000°F의 고온을 견디면서 최대 350rpm의 속도를 제공하는 무연 강철/스테인리스강 구조를 가지고 있습니다. 1-15/16, 1.187 및 1.437 보어 직경으로 제공되는 광범위한 강성 샤프트 커플링 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 키홈 폭 | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPC-31-31-F | ₩1,702,085 | ||||||||
B | SPC-31-31-SS | ₩4,818,275 | ||||||||
A | SPC-19-19-F | ₩372,137 | ||||||||
B | SPC-19-19-SS | ₩984,637 | ||||||||
A | SPC-23-23-F | ₩491,802 | ||||||||
B | SPC-23-23-SS | ₩1,291,360 |
2피스 고정 샤프트 커플링, SPX 시리즈
Ruland Manufacturing SPX 시리즈 2피스 고정 샤프트 커플링은 구성 요소의 적절한 정렬을 보장하여 작동 중 오류를 방지합니다. 2피스 클램프 디자인을 통해 샤프트를 감싸고 고정 나사를 통해 제자리에 고정할 수 있으며 손상을 방지할 수 있습니다. 구성 요소에서 발생하는 진동을 완화하고 고정 나사용 키홈과 함께 제공됩니다. 독점적인 Nypatch 방진 코팅은 나사의 균일한 안착 및 반복된 나사 설치를 허용하고 마모를 방지하며 우수한 유지력을 유지합니다. 스테인리스강, 흑색 산화강 및 2 무연강 변형으로 제공되는 다양한 1215피스 고정 샤프트 커플링 중에서 선택하십시오. 토크 등급은 450~13600인치-파운드입니다.
Ruland Manufacturing SPX 시리즈 2피스 고정 샤프트 커플링은 구성 요소의 적절한 정렬을 보장하여 작동 중 오류를 방지합니다. 2피스 클램프 디자인을 통해 샤프트를 감싸고 고정 나사를 통해 제자리에 고정할 수 있으며 손상을 방지할 수 있습니다. 구성 요소에서 발생하는 진동을 완화하고 고정 나사용 키홈과 함께 제공됩니다. 독점적인 Nypatch 방진 코팅은 나사의 균일한 안착 및 반복된 나사 설치를 허용하고 마모를 방지하며 우수한 유지력을 유지합니다. 스테인리스강, 흑색 산화강 및 2 무연강 변형으로 제공되는 다양한 1215피스 고정 샤프트 커플링 중에서 선택하십시오. 토크 등급은 450~13600인치-파운드입니다.
스타일 | 모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 타입 | 자재 | 최대 RPM | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPX-4-4-F | ₩123,200 | |||||||||
B | SPX-4-4-SS | ₩192,202 | |||||||||
A | SPX-6-4-F | ₩166,232 | |||||||||
A | SPX-6-6-F | ₩131,407 | |||||||||
B | SPX-6-6-SS | ₩213,290 | |||||||||
B | SPX-6-4-SS | ₩250,197 | |||||||||
A | SPX-8-6-F | ₩186,427 | |||||||||
B | SPX-8-6-SS | ₩280,647 | |||||||||
B | SPX-8-8-SS | ₩247,135 | |||||||||
A | SPX-8-8-F | ₩157,832 | |||||||||
B | SPX-10-10-SS | ₩345,275 | |||||||||
A | SPX-10-8-F | ₩202,090 | |||||||||
B | SPX-10-8-SS | ₩361,234 | |||||||||
A | SPX-10-10-F | ₩182,507 | |||||||||
A | SPX-16-16-F | ₩208,337 | |||||||||
A | SPX-12-8-F | ₩207,970 | |||||||||
A | SPX-14-14-F | ₩229,565 | |||||||||
A | SPX-18-18-F | ₩303,397 | |||||||||
B | SPX-16-8-SS | ₩586,617 | |||||||||
B | SPX-14-10-SS | ₩545,230 | |||||||||
A | SPX-20-16-F | ₩379,470 | |||||||||
A | SPX-14-10-F | ₩268,170 | |||||||||
B | SPX-20-16-SS | ₩780,517 | |||||||||
A | SPX-20-20-F | ₩328,667 | |||||||||
C | SPX-19-16-F | ₩451,202 |
SCC 시리즈 고정식 샤프트 커플링
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 키홈 폭 | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCC-16-16-SS | ₩358,995 | |||||||
A | SCC-24-24-SS | ₩687,767 | |||||||
A | SCC-20-20-SS | ₩609,017 | |||||||
A | SCC-28-28-SS | ₩1,895,880 | |||||||
B | SCC-28-28-F | ₩794,675 | |||||||
A | SCC-18-18-SS | ₩518,927 | |||||||
A | SCC-22-22-SS | ₩697,865 | |||||||
A | SCC-8-8-SS | ₩183,977 | |||||||
A | SCC-32-32-SS | ₩2,295,912 | |||||||
B | SCC-32-32-F | ₩895,160 | |||||||
A | SCC-12-12-SS | ₩283,290 | |||||||
A | SCC-6-6-SS | ₩160,947 | |||||||
B | SCC-6-6-F | ₩92,522 | |||||||
A | SCC-10-10-SS | ₩268,100 | |||||||
A | SCC-14-14-SS | ₩383,320 |
MSSC 시리즈 고정식 샤프트 커플링
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 키홈 폭 | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSCC-8-8-F | ₩93,905 | |||||||
B | MSCC-8-8-SS | ₩179,847 | |||||||
A | MSCC-10-10-F | ₩118,597 | |||||||
B | MSCC-10-10-SS | ₩224,140 | |||||||
A | MSCC-12-12-F | ₩117,337 | |||||||
B | MSCC-12-12-SS | ₩224,140 | |||||||
A | MSCC-14-14-F | ₩122,150 | |||||||
B | MSCC-14-14-SS | ₩307,072 | |||||||
B | MSCC-16-16-SS | ₩276,727 | |||||||
A | MSCC-16-16-F | ₩136,937 | |||||||
B | MSCC-20-20-SS | ₩399,209 | |||||||
A | MSCC-20-20-F | ₩171,360 | |||||||
A | MSCC-25-25-F | ₩185,465 | |||||||
B | MSCC-25-25-SS | ₩468,090 | |||||||
A | MSCC-30-30-F | ₩242,620 | |||||||
B | MSCC-30-30-SS | ₩616,647 | |||||||
A | MSCC-35-35-F | ₩349,107 | |||||||
B | MSCC-35-35-SS | ₩766,692 | |||||||
B | MSCC-40-40-SS | ₩2,000,530 | |||||||
A | MSCC-40-40-F | ₩851,060 | |||||||
A | MSCC-50-50-F | ₩1,032,272 | |||||||
B | MSCC-50-50-SS | ₩2,404,325 |
리지드 샤프트 커플링
Ruland Manufacturing 강성 샤프트 커플링은 서보 애플리케이션에서 샤프트 간 연결을 위해 설계되었습니다. 커플링이 시스템에 오정렬 및 진동을 유발하는 것을 방지하기 위한 정밀 연마 보어와 높은 유지력을 유지하면서 골링을 방지하기 위한 다중 나사 설치가 있습니다. 일부 모델은 마모성 화학 물질 및 유체에 대한 마모를 방지하기 위해 흑색 산화물 마감 처리된 1215 무연 강철 구조를 특징으로 합니다. 1-15/16, 1.187 및 1.437인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 ISO 인증 샤프트 커플링 중에서 선택하십시오.
Ruland Manufacturing 강성 샤프트 커플링은 서보 애플리케이션에서 샤프트 간 연결을 위해 설계되었습니다. 커플링이 시스템에 오정렬 및 진동을 유발하는 것을 방지하기 위한 정밀 연마 보어와 높은 유지력을 유지하면서 골링을 방지하기 위한 다중 나사 설치가 있습니다. 일부 모델은 마모성 화학 물질 및 유체에 대한 마모를 방지하기 위해 흑색 산화물 마감 처리된 1215 무연 강철 구조를 특징으로 합니다. 1-15/16, 1.187 및 1.437인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 ISO 인증 샤프트 커플링 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPX-31-31-SS | ₩4,331,197 | ||||||||
B | SPX-31-31-F | ₩1,640,152 | ||||||||
A | SPX-19-19-SS | ₩818,422 | ||||||||
B | SPX-19-19-F | ₩322,455 | ||||||||
B | SPX-23-23-F | ₩472,762 | ||||||||
A | SPX-23-23-SS | ₩1,134,927 | ||||||||
C | MSCX-6-6-F | ₩69,510 | ||||||||
D | MSCX-6-6-SS | ₩128,117 | ||||||||
C | MSCX-8-8-F | ₩84,577 | ||||||||
D | MSCX-8-8-SS | ₩139,282 | ||||||||
C | MSCX-10-10-F | ₩90,107 | ||||||||
D | MSCX-10-10-SS | ₩172,480 | ||||||||
C | MSCX-12-12-F | ₩90,107 | ||||||||
D | MSCX-12-12-SS | ₩172,480 | ||||||||
D | MSCX-14-14-SS | ₩237,842 | ||||||||
C | MSCX-14-14-F | ₩110,950 | ||||||||
C | MSCX-16-16-F | ₩110,950 | ||||||||
D | MSCX-16-16-SS | ₩212,432 | ||||||||
D | MSCX-20-20-SS | ₩325,220 | ||||||||
C | MSCX-20-20-F | ₩136,255 | ||||||||
D | MSCX-25-25-SS | ₩359,765 | ||||||||
C | MSCX-25-25-F | ₩149,485 | ||||||||
D | MSCX-30-30-SS | ₩470,505 | ||||||||
C | MSCX-30-30-F | ₩193,182 | ||||||||
D | MSCX-35-35-SS | ₩615,265 |
MCLX 시리즈 커플링, 원피스
Ruland Manufacturing MCLX 시리즈 일체형 커플링에는 정밀하게 연마된 보어가 장착되어 있어 동일 선상에 있고 시스템에 오정렬이나 진동이 발생하지 않도록 합니다. 이 커플링은 나사의 균일한 안착, 반복된 나사 설치, 골링 방지 및 우수한 유지력 유지를 위해 하드웨어 부품에 특허받은 Nypatch 진동 방지 코팅이 되어 있습니다. 4, 5, 8, 10, 25 및 50mm 보어 직경 옵션으로 제공되는 다양한 커플링 중에서 선택하십시오.
Ruland Manufacturing MCLX 시리즈 일체형 커플링에는 정밀하게 연마된 보어가 장착되어 있어 동일 선상에 있고 시스템에 오정렬이나 진동이 발생하지 않도록 합니다. 이 커플링은 나사의 균일한 안착, 반복된 나사 설치, 골링 방지 및 우수한 유지력 유지를 위해 하드웨어 부품에 특허받은 Nypatch 진동 방지 코팅이 되어 있습니다. 4, 5, 8, 10, 25 및 50mm 보어 직경 옵션으로 제공되는 다양한 커플링 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCLX-3-3-SS | ₩156,730 | ||||||||
B | MCLX-3-3-A | ₩90,475 | ||||||||
C | MCLX-3-3-F | ₩88,935 | ||||||||
C | MCLX-4-4-F | ₩88,935 | ||||||||
B | MCLX-4-4-A | ₩90,475 | ||||||||
A | MCLX-4-4-SS | ₩160,282 | ||||||||
A | MCLX-5-5-SS | ₩152,600 | ||||||||
B | MCLX-5-5-A | ₩88,655 | ||||||||
C | MCLX-5-5-F | ₩76,387 | ||||||||
C | MCLX-6-6-F | ₩87,535 | ||||||||
B | MCLX-6-6-A | ₩88,655 | ||||||||
A | MCLX-6-6-SS | ₩160,282 | ||||||||
A | MCLX-8-8-SS | ₩150,045 | ||||||||
B | MCLX-8-8-A | ₩105,350 | ||||||||
C | MCLX-8-8-F | ₩100,380 | ||||||||
A | MCLX-10-10-SS | ₩213,972 | ||||||||
B | MCLX-10-10-A | ₩119,437 | ||||||||
C | MCLX-10-10-F | ₩108,289 | ||||||||
C | MCLX-12-12-F | ₩109,777 | ||||||||
A | MCLX-12-12-SS | ₩209,790 | ||||||||
B | MCLX-12-12-A | ₩132,177 | ||||||||
C | MCLX-14-14-F | ₩130,567 | ||||||||
A | MCLX-14-14-SS | ₩251,160 | ||||||||
A | MCLX-15-15-SS | ₩254,047 | ||||||||
C | MCLX-15-15-F | ₩128,380 |
2피스 고정 샤프트 커플링, SPC 시리즈
Ruland Manufacturing SPC 시리즈 고정 샤프트 커플링은 작동 중 오류를 방지하기 위해 구성 요소의 적절한 정렬을 보장합니다. 2피스 클램프 설계로 샤프트 주위를 감싸고 고정 나사를 통해 제자리에 고정할 수 있어 샤프트 손상을 방지합니다. 작동 중 구성 요소에서 발생하는 진동을 완화하고 고정 나사용 키 홈과 함께 제공됩니다. 스테인리스강, 흑색 산화강 및 2 무연강 변형으로 제공되는 다양한 1215피스 고정 샤프트 커플링 중에서 선택하십시오. 토크 등급은 450~13600인치-파운드입니다.
Ruland Manufacturing SPC 시리즈 고정 샤프트 커플링은 작동 중 오류를 방지하기 위해 구성 요소의 적절한 정렬을 보장합니다. 2피스 클램프 설계로 샤프트 주위를 감싸고 고정 나사를 통해 제자리에 고정할 수 있어 샤프트 손상을 방지합니다. 작동 중 구성 요소에서 발생하는 진동을 완화하고 고정 나사용 키 홈과 함께 제공됩니다. 스테인리스강, 흑색 산화강 및 2 무연강 변형으로 제공되는 다양한 1215피스 고정 샤프트 커플링 중에서 선택하십시오. 토크 등급은 450~13600인치-파운드입니다.
스타일 | 모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 키홈 폭 | 자재 | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPC-6-6-F | ₩162,260 | |||||||||
B | SPC-6-6-SS | ₩259,804 | |||||||||
A | SPC-6-4-F | ₩321,212 | |||||||||
B | SPC-6-4-SS | ₩428,680 | |||||||||
A | SPC-8-8-F | ₩196,140 | |||||||||
A | SPC-8-6-F | ₩250,477 | |||||||||
B | SPC-8-8-SS | ₩259,560 | |||||||||
B | SPC-8-6-SS | ₩389,690 | |||||||||
B | SPC-10-10-SS | ₩390,705 | |||||||||
A | SPC-10-8-F | ₩320,320 | |||||||||
A | SPC-10-10-F | ₩208,879 | |||||||||
B | SPC-10-8-SS | ₩466,322 | |||||||||
A | SPC-20-20-F | ₩372,784 | |||||||||
A | SPC-16-12-F | ₩366,380 | |||||||||
A | SPC-18-16-F | ₩449,977 | |||||||||
B | SPC-16-8-SS | ₩733,792 | |||||||||
A | SPC-14-10-F | ₩390,145 | |||||||||
B | SPC-12-8-SS | ₩556,465 | |||||||||
B | SPC-12-12-SS | ₩436,992 | |||||||||
C | SPC-19-16-SS | ₩1,201,935 | |||||||||
A | SPC-12-8-F | ₩311,360 | |||||||||
B | SPC-14-10-SS | ₩643,282 | |||||||||
B | SPC-18-16-SS | ₩908,792 | |||||||||
B | SPC-16-16-SS | ₩582,417 | |||||||||
A | SPC-12-12-F | ₩220,622 |
MSPX 시리즈 XNUMX피스 커플링
Ruland Manufacturing MSPX 시리즈 XNUMX피스 커플링은 하드웨어 없이도 현장에서 서비스를 받을 수 있다는 추가적인 이점을 제공합니다. 스텝 보어와 키홈이 있는 균형 잡힌 디자인이 특징입니다. 이 커플링에 대한 독점적인 Nypatch 방진 코팅은 반복 설치를 허용하고 작동 중 나사가 느슨해지는 것을 방지하며 마모를 줄이기 위해 스테인리스 스틸 커플링에 필요한 이종 재료 호환성을 제공합니다.
Ruland Manufacturing MSPX 시리즈 XNUMX피스 커플링은 하드웨어 없이도 현장에서 서비스를 받을 수 있다는 추가적인 이점을 제공합니다. 스텝 보어와 키홈이 있는 균형 잡힌 디자인이 특징입니다. 이 커플링에 대한 독점적인 Nypatch 방진 코팅은 반복 설치를 허용하고 작동 중 나사가 느슨해지는 것을 방지하며 마모를 줄이기 위해 스테인리스 스틸 커플링에 필요한 이종 재료 호환성을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSPX-6-6-F | ₩146,597 | ||||||||
B | MSPX-6-6-SS | ₩225,504 | ||||||||
A | MSPX-8-8-F | ₩170,607 | ||||||||
B | MSPX-8-8-SS | ₩248,290 | ||||||||
A | MSPX-10-10-F | ₩183,435 | ||||||||
B | MSPX-10-10-SS | ₩301,875 | ||||||||
B | MSPX-12-12-SS | ₩301,875 | ||||||||
A | MSPX-12-12-F | ₩158,987 | ||||||||
A | MSPX-14-14-F | ₩218,977 | ||||||||
B | MSPX-14-14-SS | ₩393,067 | ||||||||
B | MSPX-15-15-SS | ₩393,067 | ||||||||
A | MSPX-15-15-F | ₩218,977 | ||||||||
A | MSPX-16-16-F | ₩193,987 | ||||||||
B | MSPX-16-16-SS | ₩338,992 | ||||||||
B | MSPX-20-20-SS | ₩525,070 | ||||||||
A | MSPX-20-20-F | ₩210,490 | ||||||||
A | MSPX-25-25-F | ₩287,350 | ||||||||
B | MSPX-25-25-SS | ₩578,847 | ||||||||
A | MSPX-30-30-F | ₩349,877 | ||||||||
B | MSPX-30-30-SS | ₩856,992 | ||||||||
A | MSPX-35-35-F | ₩399,840 | ||||||||
B | MSPX-35-35-SS | ₩1,257,742 | ||||||||
B | MSPX-40-40-SS | ₩3,080,227 | ||||||||
A | MSPX-40-40-F | ₩1,078,297 | ||||||||
A | MSPX-50-50-F | ₩1,304,047 |
SCC 시리즈 커플링 고정 나사, 4000rpm
Ruland Manufacturing SCC 시리즈 커플링 고정 나사는 정렬이 중요한 응용 분야에서 부드럽고 사전 드릴된 샤프트용으로 설계되었습니다. 그들은 구조적 강성과 광택 마감을 위해 흑색 산화물 마감 처리된 강철 구조를 특징으로 하는 동시에 유지력을 높이고 부식을 방지합니다. 이 나사는 공선성, 진동 감쇠 및 정렬 불량 방지를 위해 정밀 연마 구멍과 통합되어 있으며 최대 속도는 4000rpm입니다. 이 커플링 고정 나사는 240 ~ 1600인치-파운드 범위의 토크 정격에서 사용할 수 있습니다.
Ruland Manufacturing SCC 시리즈 커플링 고정 나사는 정렬이 중요한 응용 분야에서 부드럽고 사전 드릴된 샤프트용으로 설계되었습니다. 그들은 구조적 강성과 광택 마감을 위해 흑색 산화물 마감 처리된 강철 구조를 특징으로 하는 동시에 유지력을 높이고 부식을 방지합니다. 이 나사는 공선성, 진동 감쇠 및 정렬 불량 방지를 위해 정밀 연마 구멍과 통합되어 있으며 최대 속도는 4000rpm입니다. 이 커플링 고정 나사는 240 ~ 1600인치-파운드 범위의 토크 정격에서 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 키홈 폭 | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCC-16-16-F | ₩141,382 | ||||||||
A | SCC-24-24-F | ₩270,007 | ||||||||
A | SCC-20-20-F | ₩198,432 | ||||||||
A | SCC-18-18-F | ₩174,632 | ||||||||
A | SCC-22-22-F | ₩238,420 | ||||||||
A | SCC-8-8-F | ₩89,775 | ||||||||
A | SCC-12-12-F | ₩140,980 | ||||||||
A | SCC-10-10-F | ₩116,497 | ||||||||
A | SCC-14-14-F | ₩136,815 |
CLC 시리즈, 리지드 샤프트 커플링
Ruland Manufacturing 강성 샤프트 커플링은 서보 애플리케이션에서 샤프트 간 연결을 제공합니다. 시스템의 오정렬 및 원치 않는 진동을 방지하기 위해 설치 시 커플링이 동일 선상에 있도록 정밀하게 연마된 보어와 높은 유지력을 제공하면서 골링을 방지하기 위한 단조 나사가 특징입니다. 303 SS/1215 무연 강철 구조로 화씨 -40~350도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다. 1-15/16, 1.187 및 1.437인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 샤프트 커플링 중에서 선택하십시오.
Ruland Manufacturing 강성 샤프트 커플링은 서보 애플리케이션에서 샤프트 간 연결을 제공합니다. 시스템의 오정렬 및 원치 않는 진동을 방지하기 위해 설치 시 커플링이 동일 선상에 있도록 정밀하게 연마된 보어와 높은 유지력을 제공하면서 골링을 방지하기 위한 단조 나사가 특징입니다. 303 SS/1215 무연 강철 구조로 화씨 -40~350도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다. 1-15/16, 1.187 및 1.437인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 샤프트 커플링 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 키홈 폭 | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CLC-31-31-SS | ₩3,616,497 | ||||||||
B | CLC-31-31-F | ₩1,427,072 | ||||||||
A | CLC-19-19-SS | ₩684,477 | ||||||||
B | CLC-19-19-F | ₩251,632 | ||||||||
B | CLC-23-23-F | ₩370,352 | ||||||||
A | CLC-23-23-SS | ₩908,267 |
CLX 시리즈 커플링
Ruland Manufacturing 강성 샤프트 커플링은 정밀 서보 시스템에서 샤프트에서 샤프트로 회전 운동을 전달하는 데 적합합니다. 그들은 시스템에서 오정렬 및 원치 않는 진동을 방지하기 위해 설치 시 커플링이 동일 선상에 있도록 보장하기 위해 높은 고정력과 정밀하게 연마된 보어를 제공하기 위한 단조 나사를 가지고 있습니다. 이 제품은 알루미늄/303 SS/1215 무연 강철 구조와 Nypatch 방진 코팅 하드웨어를 특징으로 하여 골링을 방지하면서 균일한 나사 안착을 허용합니다. 5/16, 5/8, 1.187, 1.437 및 1-15/16인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 샤프트 커플링 중에서 선택하십시오.
Ruland Manufacturing 강성 샤프트 커플링은 정밀 서보 시스템에서 샤프트에서 샤프트로 회전 운동을 전달하는 데 적합합니다. 그들은 시스템에서 오정렬 및 원치 않는 진동을 방지하기 위해 설치 시 커플링이 동일 선상에 있도록 보장하기 위해 높은 고정력과 정밀하게 연마된 보어를 제공하기 위한 단조 나사를 가지고 있습니다. 이 제품은 알루미늄/303 SS/1215 무연 강철 구조와 Nypatch 방진 코팅 하드웨어를 특징으로 하여 골링을 방지하면서 균일한 나사 안착을 허용합니다. 5/16, 5/8, 1.187, 1.437 및 1-15/16인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 샤프트 커플링 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CLX-31-31-F | ₩1,209,547 | |||||||
B | CLX-31-31-SS | ₩3,141,022 | |||||||
B | CLX-19-19-SS | ₩610,872 | |||||||
A | CLX-19-19-F | ₩223,860 | |||||||
B | CLX-23-23-SS | ₩749,630 | |||||||
A | CLX-23-23-F | ₩273,210 | |||||||
C | CLX-10-10-A | ₩139,177 | |||||||
C | CLX-5-5-A | ₩90,685 | |||||||
B | CLX-5-5-SS | ₩145,477 |
MSPC 시리즈 투피스 커플링
Ruland Manufacturing MSPC 시리즈 3피스 커플링은 하드웨어 부품 없이 제자리에서 서비스를 받을 수 있다는 추가적인 이점을 제공합니다. 이 커플링은 스텝 보어와 키홈이 있는 균형 잡힌 디자인과 반복 설치를 허용하는 특허받은 Nypatch 진동 방지 코팅이 특징입니다. 코팅은 작동 중 나사가 헐거워지는 것을 방지하고 스테인리스 스틸 커플링에 필요한 이종 재료 호환성을 제공하여 마모를 줄입니다. 4, 5, 6, 8, 12, 14 및 XNUMXmm 키홈 너비 옵션으로 제공됩니다.
Ruland Manufacturing MSPC 시리즈 3피스 커플링은 하드웨어 부품 없이 제자리에서 서비스를 받을 수 있다는 추가적인 이점을 제공합니다. 이 커플링은 스텝 보어와 키홈이 있는 균형 잡힌 디자인과 반복 설치를 허용하는 특허받은 Nypatch 진동 방지 코팅이 특징입니다. 코팅은 작동 중 나사가 헐거워지는 것을 방지하고 스테인리스 스틸 커플링에 필요한 이종 재료 호환성을 제공하여 마모를 줄입니다. 4, 5, 6, 8, 12, 14 및 XNUMXmm 키홈 너비 옵션으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 키홈 폭 | 자재 | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSPC-8-8-SS | ₩298,672 | |||||||||
B | MSPC-8-8-F | ₩210,595 | |||||||||
B | MSPC-12-12-F | ₩213,465 | |||||||||
B | MSPC-10-10-F | ₩228,410 | |||||||||
A | MSPC-10-10-SS | ₩350,122 | |||||||||
A | MSPC-12-12-SS | ₩356,142 | |||||||||
B | MSPC-16-16-F | ₩268,310 | |||||||||
A | MSPC-16-16-SS | ₩473,375 | |||||||||
B | MSPC-15-15-F | ₩245,175 | |||||||||
A | MSPC-15-15-SS | ₩472,745 | |||||||||
B | MSPC-14-14-F | ₩268,310 | |||||||||
A | MSPC-14-14-SS | ₩473,375 | |||||||||
A | MSPC-30-30-SS | ₩1,023,085 | |||||||||
A | MSPC-25-25-SS | ₩614,600 | |||||||||
A | MSPC-20-20-SS | ₩651,630 | |||||||||
B | MSPC-20-20-F | ₩319,672 | |||||||||
B | MSPC-25-25-F | ₩297,780 | |||||||||
B | MSPC-30-30-F | ₩478,520 | |||||||||
A | MSPC-40-40-SS | ₩3,129,437 | |||||||||
B | MSPC-40-40-F | ₩1,299,025 | |||||||||
A | MSPC-35-35-SS | ₩1,438,867 | |||||||||
B | MSPC-35-35-F | ₩573,877 | |||||||||
A | MSPC-50-50-SS | ₩4,776,642 | |||||||||
B | MSPC-50-50-F | ₩1,612,852 |
CLX 시리즈 고정식 커플링, 원피스
Ruland Manufacturing CLX 시리즈 일체형 강성 커플링은 두 개의 샤프트를 손상 없이 연결하고 강력한 그립을 제공합니다. 나사 풀림을 방지하고 금속 표면 사이의 마모를 줄이면서 설치 및 제거가 용이하도록 Nypatch로 코팅되어 있습니다. 완벽한 정렬을 위해 연마되어 향상된 토크 전달을 위한 정밀 서보 시스템에 중요합니다. 이 커플링은 흑색 산화물 1215 무연 강 / 303 스테인리스 강 / 1215 무연 강 / 2024 알루미늄 구조로 구조적 강성과 내식성을 제공합니다. 최대 회전 속도는 4000RPM입니다.
Ruland Manufacturing CLX 시리즈 일체형 강성 커플링은 두 개의 샤프트를 손상 없이 연결하고 강력한 그립을 제공합니다. 나사 풀림을 방지하고 금속 표면 사이의 마모를 줄이면서 설치 및 제거가 용이하도록 Nypatch로 코팅되어 있습니다. 완벽한 정렬을 위해 연마되어 향상된 토크 전달을 위한 정밀 서보 시스템에 중요합니다. 이 커플링은 흑색 산화물 1215 무연 강 / 303 스테인리스 강 / 1215 무연 강 / 2024 알루미늄 구조로 구조적 강성과 내식성을 제공합니다. 최대 회전 속도는 4000RPM입니다.
스타일 | 모델 | 타입 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CLX-23-16-F | ₩396,567 | |||||||||
B | CLX-23-16-SS | ₩808,307 | |||||||||
B | CLX-19-16-SS | ₩634,287 | |||||||||
A | CLX-19-16-F | ₩302,872 | |||||||||
C | CLX-5-5-F | ₩84,910 | |||||||||
D | CLX-12-12-SS | ₩285,057 | |||||||||
D | CLX-24-24-SS | ₩751,222 | |||||||||
C | CLX-24-24-F | ₩273,437 | |||||||||
C | CLX-28-28-F | ₩883,977 | |||||||||
D | CLX-14-10-SS | ₩391,282 | |||||||||
D | CLX-14-14-SS | ₩360,780 | |||||||||
D | CLX-16-12-SS | ₩448,734 | |||||||||
C | CLX-16-16-F | ₩143,657 | |||||||||
C | CLX-20-16-F | ₩224,070 | |||||||||
D | CLX-20-16-SS | ₩623,507 | |||||||||
C | CLX-22-22-F | ₩273,017 | |||||||||
D | CLX-24-16-SS | ₩807,397 | |||||||||
D | CLX-28-28-SS | ₩2,363,532 | |||||||||
D | CLX-2-2-SS | ₩140,315 | |||||||||
E | CLX-4-3-A | ₩82,477 | |||||||||
C | CLX-10-10-F | ₩109,427 | |||||||||
D | CLX-6-6-SS | ₩123,567 | |||||||||
D | CLX-4-4-SS | ₩112,717 | |||||||||
C | CLX-4-4-F | ₩68,880 | |||||||||
E | CLX-4-4-A | ₩73,832 |
CLC 시리즈 커플링, 원피스
Ruland Manufacturing CLC 시리즈 일체형 커플링은 백래시 방지가 필요하고 정렬이 중요한 응용 분야에 적합합니다. 이 커플링은 경질 및 연질 샤프트를 손상 없이 감싸고 반복적인 나사 설치, 나사의 고정 및 높은 고정력 유지를 위해 독점적인 Nypatch 방진 코팅을 특징으로 합니다. 240~12500inch-lb 범위의 토크 등급을 제공하고 1.033~3.717인치 범위의 간극 직경으로 제공됩니다.
Ruland Manufacturing CLC 시리즈 일체형 커플링은 백래시 방지가 필요하고 정렬이 중요한 응용 분야에 적합합니다. 이 커플링은 경질 및 연질 샤프트를 손상 없이 감싸고 반복적인 나사 설치, 나사의 고정 및 높은 고정력 유지를 위해 독점적인 Nypatch 방진 코팅을 특징으로 합니다. 240~12500inch-lb 범위의 토크 등급을 제공하고 1.033~3.717인치 범위의 간극 직경으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 키홈 폭 | 자재 | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CLC-6-6-F | ₩112,945 | |||||||||
B | CLC-6-6-SS | ₩180,950 | |||||||||
A | CLC-8-8-F | ₩116,987 | |||||||||
B | CLC-8-8-SS | ₩218,347 | |||||||||
B | CLC-10-10-SS | ₩286,860 | |||||||||
A | CLC-10-10-F | ₩142,187 | |||||||||
A | CLC-20-20-F | ₩227,062 | |||||||||
B | CLC-20-20-SS | ₩628,775 | |||||||||
B | CLC-18-18-SS | ₩644,455 | |||||||||
A | CLC-18-18-F | ₩227,079 | |||||||||
A | CLC-12-12-F | ₩163,117 | |||||||||
B | CLC-16-16-SS | ₩426,790 | |||||||||
A | CLC-16-16-F | ₩182,962 | |||||||||
B | CLC-14-14-SS | ₩420,734 | |||||||||
A | CLC-14-14-F | ₩186,725 | |||||||||
B | CLC-12-12-SS | ₩352,992 | |||||||||
A | CLC-32-32-F | ₩1,248,450 | |||||||||
B | CLC-32-32-SS | ₩2,645,020 | |||||||||
B | CLC-24-24-SS | ₩914,200 | |||||||||
A | CLC-24-24-F | ₩305,847 | |||||||||
A | CLC-22-22-F | ₩321,125 | |||||||||
B | CLC-28-28-SS | ₩2,512,125 | |||||||||
B | CLC-22-22-SS | ₩864,727 | |||||||||
A | CLC-28-28-F | ₩1,055,022 |
고정 나사 고정식 커플 링
Ruland Manufacturing 강성 샤프트 커플링은 정밀 서보 시스템에서 샤프트에서 샤프트로 회전 운동을 전달하도록 설계되었습니다. 이 RoHS 준수 샤프트 커플링은 커플링이 시스템에 오정렬 및 진동을 유발하는 것을 방지하기 위한 정밀 연마 보어와 최대 4000rpm 및 최대 350°F의 고온을 견딜 수 있는 무연 강철/SS 구조를 특징으로 합니다. 광범위한 범위에서 선택하십시오. 3/8 - 2인치 보어 직경에 사용할 수 있는 견고한 샤프트 커플링입니다.
Ruland Manufacturing 강성 샤프트 커플링은 정밀 서보 시스템에서 샤프트에서 샤프트로 회전 운동을 전달하도록 설계되었습니다. 이 RoHS 준수 샤프트 커플링은 커플링이 시스템에 오정렬 및 진동을 유발하는 것을 방지하기 위한 정밀 연마 보어와 최대 4000rpm 및 최대 350°F의 고온을 견딜 수 있는 무연 강철/SS 구조를 특징으로 합니다. 광범위한 범위에서 선택하십시오. 3/8 - 2인치 보어 직경에 사용할 수 있는 견고한 샤프트 커플링입니다.
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCX-16-16-F | ₩127,767 | ||||||
B | SCX-16-16-SS | ₩285,792 | ||||||
B | SCX-24-24-SS | ₩623,122 | ||||||
A | SCX-24-24-F | ₩224,420 | ||||||
A | SCX-20-20-F | ₩155,715 | ||||||
B | SCX-20-20-SS | ₩458,780 | ||||||
B | SCX-28-28-SS | ₩1,591,397 | ||||||
A | SCX-28-28-F | ₩571,270 | ||||||
B | SCX-18-18-SS | ₩395,955 | ||||||
A | SCX-18-18-F | ₩128,187 | ||||||
A | SCX-22-22-F | ₩208,635 | ||||||
B | SCX-22-22-SS | ₩596,382 | ||||||
B | SCX-8-8-SS | ₩144,410 | ||||||
A | SCX-8-8-F | ₩72,782 | ||||||
B | SCX-4-4-SS | ₩115,185 | ||||||
A | SCX-32-32-F | ₩783,475 | ||||||
B | SCX-32-32-SS | ₩1,843,817 | ||||||
A | SCX-12-12-F | ₩108,657 | ||||||
B | SCX-12-12-SS | ₩246,382 | ||||||
B | SCX-6-6-SS | ₩116,847 | ||||||
A | SCX-10-10-F | ₩93,607 | ||||||
B | SCX-10-10-SS | ₩197,452 | ||||||
A | SCX-14-14-F | ₩128,537 | ||||||
B | SCX-14-14-SS | ₩298,882 |
MCLC 시리즈 커플링, 일체형 클램프
Ruland Manufacturing MCLC 시리즈 일체형 커플링은 정렬이 중요하고 백래시 방지가 필요한 응용 분야에 적합합니다. 이 커플링은 경질 및 연질 샤프트를 손상 없이 감싸고 반복적인 나사 설치, 나사의 균일한 안착 및 높은 고정력 유지를 위한 독점적인 Nypatch 방진 코팅이 특징입니다. 210~13500인치-파운드 범위의 토크 등급을 제공하고 24~85인치 범위의 외경으로 사용할 수 있습니다.
Ruland Manufacturing MCLC 시리즈 일체형 커플링은 정렬이 중요하고 백래시 방지가 필요한 응용 분야에 적합합니다. 이 커플링은 경질 및 연질 샤프트를 손상 없이 감싸고 반복적인 나사 설치, 나사의 균일한 안착 및 높은 고정력 유지를 위한 독점적인 Nypatch 방진 코팅이 특징입니다. 210~13500인치-파운드 범위의 토크 등급을 제공하고 24~85인치 범위의 외경으로 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 키홈 폭 | 자재 | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCLC-8-8-SS | ₩215,529 | |||||||||
B | MCLC-8-8-F | ₩129,045 | |||||||||
A | MCLC-10-10-SS | ₩270,532 | |||||||||
A | MCLC-12-12-SS | ₩270,917 | |||||||||
B | MCLC-10-10-F | ₩143,552 | |||||||||
B | MCLC-12-12-F | ₩141,890 | |||||||||
A | MCLC-14-14-SS | ₩372,120 | |||||||||
B | MCLC-15-15-F | ₩174,352 | |||||||||
A | MCLC-15-15-SS | ₩372,120 | |||||||||
A | MCLC-16-16-SS | ₩372,120 | |||||||||
B | MCLC-16-16-F | ₩174,352 | |||||||||
B | MCLC-14-14-F | ₩174,352 | |||||||||
B | MCLC-30-30-F | ₩294,525 | |||||||||
A | MCLC-30-30-SS | ₩699,247 | |||||||||
B | MCLC-25-25-F | ₩206,867 | |||||||||
A | MCLC-25-25-SS | ₩534,327 | |||||||||
A | MCLC-20-20-SS | ₩462,507 | |||||||||
B | MCLC-20-20-F | ₩184,870 | |||||||||
B | MCLC-35-35-F | ₩412,842 | |||||||||
A | MCLC-35-35-SS | ₩920,342 | |||||||||
A | MCLC-40-40-SS | ₩2,702,490 | |||||||||
B | MCLC-40-40-F | ₩1,120,350 | |||||||||
A | MCLC-50-50-SS | ₩3,450,527 | |||||||||
B | MCLC-50-50-F | ₩1,294,405 |
SCX 시리즈 커플링 고정 나사
Ruland Manufacturing SCX 시리즈 커플링 고정 나사는 샤프트 간 연결 및 고정밀 서보 애플리케이션에 적합합니다. 진동을 완화하고 오정렬을 방지할 뿐만 아니라 나사를 일직선으로 만들기 위한 정밀 연마 보어가 특징입니다. 이 나사는 최대 유지력을 제공하기 위해 ANSI 표준을 초과하는 테스트를 거쳤으며 광택 마감 및 내식성을 위해 흑색 산화물 마감 처리된 강철 구조를 가지고 있습니다. 80~200inch-lb 범위의 토크를 제공하며 1/4, 5/16 및 3/8인치의 보어 직경으로 제공됩니다.
Ruland Manufacturing SCX 시리즈 커플링 고정 나사는 샤프트 간 연결 및 고정밀 서보 애플리케이션에 적합합니다. 진동을 완화하고 오정렬을 방지할 뿐만 아니라 나사를 일직선으로 만들기 위한 정밀 연마 보어가 특징입니다. 이 나사는 최대 유지력을 제공하기 위해 ANSI 표준을 초과하는 테스트를 거쳤으며 광택 마감 및 내식성을 위해 흑색 산화물 마감 처리된 강철 구조를 가지고 있습니다. 80~200inch-lb 범위의 토크를 제공하며 1/4, 5/16 및 3/8인치의 보어 직경으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 윈치
- 견과류
- 천장 타일 및 단열재
- HVAC 테스트 기기
- 코르크
- 호흡기 호스
- 인라인 스트레이너
- 고온 리드선
- 에어 브레이크 액세서리
- 유량계 액세서리
- METRO 벽걸이 캐비닛
- ESCHENBACH OPTIK GMBH 휴대용 LED 돋보기
- ERICO TVSS Compact 200ka Nema 4
- DURHAM MANUFACTURING 서비스 카트 트레이
- APPROVED VENDOR 2" 트라이 클로버 호환 피팅 클램프
- GRUVLOK 황동 볼 밸브
- KERN AND SOHN ADB-A 시리즈 분석 저울
- VESTIL FLO 시리즈 디바이더 섹션
- BOSCH 지루한 비트
- MILWAUKEE 저항 슬리브 절단