그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
보어 직경. | 5 / 8 " |
클리어런스 Dia. | 1.313 " |
키홈 폭 | 3 / 16 " |
자재 | 흑색 산화물 강철 |
최대 RPM | 4000 |
최대. 토크 | 475파운드 |
외부 Dia. | 1 5 / 16 " |
전체 길이 | 2" |
나사 크기 | 5 / 16-18 인치 |
타입 | 원피스 고정 나사 유형 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | US |
모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 키홈 폭 | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC-22-22-F | 1.375 " | 2.5 " | 5 / 16 " | 1450파운드 | 2.5 " | 3.625 " | 3 / 8-16 인치 | ₩ 238,420 | |
SCC-24-24-F | 1.5 " | 2.625 " | 3 / 8 " | 1600파운드 | 2.625 " | 3.875 " | 3 / 8-16 인치 | ₩ 270,007 | |
SCC-8-8-F | 1 / 2 " | 1.125 " | 1 / 8 " | 240파운드 | 1.125 " | 1.75 " | 1 / 4-20 인치 | ₩ 89,775 | |
SCC-12-12-F | 3 / 4 " | 1.5 " | 3 / 16 " | 600파운드 | 1.5 " | 2.25 " | 5 / 16-18 인치 | ₩ 140,980 | |
SCC-14-14-F | 7 / 8 " | 1.625 " | 3 / 16 " | 675파운드 | 1.625 " | 2.5 " | 5 / 16-18 인치 | ₩ 136,815 | |
SCC-16-16-F | 1" | 1.75 " | 1 / 4 " | 750파운드 | 1.75 " | 3" | 5 / 16-18 인치 | ₩ 141,382 | |
SCC-18-18-F | 1.125 " | 1.875 " | 1 / 4 " | 1200파운드 | 1.875 " | 3.125 " | 3 / 8-16 인치 | ₩ 174,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.