그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
보어 직경. | 1.437 " |
클리어런스 Dia. | 2.84 " |
자재 | 303 스테인레스 스틸 |
최대 RPM | 4000 |
외부 Dia. | 2.625 " |
전체 길이 | 3.875 " |
나사 크기 | 5 / 16-24 인치 |
타입 | 원피스 클램프 유형 |
선박 중량 (kg) | 2.07 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483608000 |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX-10-10-A | 5 / 8 " | 1.514 " | 2024 알루미늄 | 1 5 / 16 " | 2" | # 10-32 " | ₩ 139,177 | ||
CLX-19-19-F | 1.187 " | 2.242 " | 1215 무연 강철 | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 223,860 | ||
CLX-19-19-SS | 1.187 " | 2.242 " | 303 스테인레스 스틸 | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 610,872 | ||
CLX-23-23-F | 1.437 " | 2.84 " | 1215 무연 강철 | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 인치 | ₩ 273,210 | ||
CLX-31-31-F | 1-15 / 16 " | 3.657 " | 1215 무연 강철 | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 인치 | ₩ 1,209,547 | ||
CLX-31-31-SS | 1-15 / 16 " | 3.657 " | 303 스테인레스 스틸 | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 인치 | ₩ 3,141,022 | ||
CLX-5-5-A | 5 / 16 " | 0.815 " | 2024 알루미늄 | 5 / 8 " | 1" | # 4-40 " | ₩ 90,685 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.