RULAND MANUFACTURING CLX 시리즈 커플링
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CLX-31-31-F | 1-15 / 16 " | 3.657 " | 1215 무연 강철 | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 인치 | ₩ 1,111,302 | |
B | CLX-31-31-SS | 1-15 / 16 " | 3.657 " | 303 스테인레스 스틸 | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 인치 | ₩ 2,953,965 | |
A | CLX-19-19-F | 1.187 " | 2.242 " | 1215 무연 강철 | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 202,475 | |
B | CLX-19-19-SS | 1.187 " | 2.242 " | 303 스테인레스 스틸 | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 552,527 | |
B | CLX-23-23-SS | 1.437 " | 2.84 " | 303 스테인레스 스틸 | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 인치 | ₩ 678,037 | |
A | CLX-23-23-F | 1.437 " | 2.84 " | 1215 무연 강철 | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 인치 | ₩ 255,762 | |
C | CLX-10-10-A | 5 / 8 " | 1.514 " | 2024 알루미늄 | 1 5 / 16 " | 2" | # 10-32 " | ₩ 126,630 | |
C | CLX-5-5-A | 5 / 16 " | 0.815 " | 2024 알루미늄 | 5 / 8 " | 1" | # 4-40 " | ₩ 82,022 | |
B | CLX-5-5-SS | 5 / 16 " | 0.815 " | 303 스테인레스 스틸 | 5 / 8 " | 1" | # 4-40 " | ₩ 134,382 |
CLX 시리즈 커플링
Ruland Manufacturing 강성 샤프트 커플링은 정밀 서보 시스템에서 샤프트에서 샤프트로 회전 운동을 전달하는 데 적합합니다. 그들은 시스템에서 오정렬 및 원치 않는 진동을 방지하기 위해 설치 시 커플링이 동일 선상에 있도록 보장하기 위해 높은 고정력과 정밀하게 연마된 보어를 제공하기 위한 단조 나사를 가지고 있습니다. 이 제품은 알루미늄/303 SS/1215 무연 강철 구조와 Nypatch 방진 코팅 하드웨어를 특징으로 하여 골링을 방지하면서 균일한 나사 안착을 허용합니다. 5/16, 5/8, 1.187, 1.437 및 1-15/16인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 샤프트 커플링 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 판금 노처
- 머신 스케이트 및 롤러 장비
- 접촉 블록이있는 비 조광 푸시 버튼
- 소프트 양면 쿨러
- USB 충전기 콘센트
- 볼트
- 냉각 팬 및 액세서리
- 도르래 및 풀리
- 차량 진단 및 검사
- 도관 마운팅
- WERA TOOLS 볼 엔드 육각 키 세트
- SPILFYTER 글러브 백
- LINCOLN ELECTRIC 티그 토치 매그넘
- COLDER PRODUCTS COMPANY APC 계열, 직선 스루 커플 링 인서트
- NEW PIG 플로어 사인 매트, 9인치
- COOPER B-LINE Type 3R EnviroShield 시리즈 Lay In Wireway 티 피팅
- ANVIL 그린 채널
- GASTON MILLE 최고 중독자 안전화