판금 노처
판금 노처는 평평한 시트를 상자나 팬에 쉽게 구부릴 수 있도록 90도 노치를 자릅니다. 이 판금 노처에는 레버 핸들 또는 풋 페달이 함께 제공되어 절단에 힘을 실어줍니다....자세히 보기
판금 노처
파이프 및 튜브 노처
노처 메탈 4 톤
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
13W870 | AA6GAB | ₩ 1,798,405 |
Metal Notcher Foot Controled 16 게이지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
12G601 | AA4EAV | ₩ 2,113,877 |
산업용 노칭 모듈 6 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GIR | AF6ZNK | ₩ 9,478,280 |
핸드 노처 32도 20 게이지 13/16 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
141 | AF7QVJ | ₩ 279,982 |
벤치 노처 고속 16 게이지 6 인치 90도
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PS66 | AF7QVK | ₩ 4,534,880 |
에어 펀치 및 플랜지 도구 10 인치 3 Lb.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
VT8510 | AF8PCW | ₩ 277,987 |
Trace-a-punch 강철 3/16 게이지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MODEL 4 | AF9NXE | ₩ 9,171,242 |
메탈 코너 노처 하이 크롬 16 게이지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SP 노처 | AF9NXF | ₩ 1,655,535 |
벤트 노처 스틸 5/32 게이지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
WFN7 | AF9NYG | ₩ 1,222,322 |
판금 노처
판금 노처 기계는 금속판 재료 절단을 위해 특별히 설계되었으며 자동차 제조, 전기 장비, 엘리베이터 및 스테인리스강 제품과 같은 응용 분야에 널리 사용됩니다. 이 기계의 구조는 내구성과 강성을 제공하는 강판으로 내부 용접됩니다. 이 판금 노처 기계는 작업 효율성과 노동 강도를 더욱 향상시키는 빈번한 금형 교체의 비용과 문제를 줄입니다. 일반적으로 사용되는 노칭 머신에는 페달 노칭 머신, 공압 노칭 머신 및 유압 노칭 머신의 세 가지 유형이 있습니다. 페달 노칭 기계는 페달링 방식을 채택하여 작업 효율성을 향상시키면서 노동 스트레스를 줄입니다. 이 기계에는 쉽게 손상되지 않는 실리콘 가위가 제공됩니다. 공압식 노칭 기계는 주로 금속 디스크 상자 및 정사각형 금속 상자의 모서리를 절단하는 데 사용됩니다. 유압 노칭 기계는 유압 전달 방식을 사용하여 강도와 강성을 제공합니다. 이 노칭 머신은 하드웨어 가공 산업에 이상적이며 시장에서 가장 일반적으로 사용되는 노칭 머신이기도 합니다.
사용
판금 노처 도구(예: 플랜지 도구, 철 노처, 핸드 노처, 벤치 노처, 코너 노처, 파이프 노처, 트레이스 어 펀치 및 벤트 노처)는 금속 시트, 파이프 및 튜브에서 정확한 절단, 굽힘 및 작업을 위해 제조됩니다. 이 판금 노치는 배관, 건설 및 기타 산업 작업에 추가로 사용되는 상자, 브래킷, 트레이를 만드는 데 사용됩니다.
특징
- 판금 노처에는 절단 블레이드를 작동하기 위한 레버 핸들 또는 발 페달이 장착되어 있습니다.
- 모서리 노처라고도 하는 판금 노처는 일반적으로 상자, 팬 및 트레이를 형성하기 위해 접힐 수 있는 리프 플랩 및 시트의 모서리를 제거하는 데 사용됩니다.
- 이 판금 노처의 아래쪽 날은 뒤집어서 더 오래 사용할 수 있도록 날카롭게 할 수 있습니다.
- 판금 노처는 또한 절단 헤드 정렬을 제어하여 상자, 섀시 및 패널 블랭크에서 정밀한 절단을 제공하는 삼각형 램을 특징으로 합니다.
- 수동 노치는 일반적으로 공기 동력 및 유선 모델보다 더 가벼운 게이지의 판금을 노치합니다.
작동 메커니즘
판금 노처는 다양한 구성과 기능으로 제공됩니다. 이 판금 노처는 유압 또는 전기 메커니즘으로 구동될 수 있으며 다른 노처는 손으로 제어할 수 있습니다. 같은 방식으로 판금 노처는 다양한 크기의 블레이드를 최대화하여 광범위한 금속 유형을 처리하는 데 효율적일 수 있습니다. 노칭 외에도 판금 노처는 모서리 전단, 상자 성형 및 도브테일링과 같은 다양한 금속 가공 공정에 사용할 수 있습니다.
자주하는 질문
공기 구동식 노처는 무엇입니까?
공기 구동식 노처는 압축 공기로 작동하여 절단 블레이드에 동력을 공급하고 판금에 노치를 만듭니다. 이 공압식 노처는 전기 노처보다 더 차갑게 작동하고 수명이 더 깁니다.
코너 노처의 목적은 무엇입니까?
코너 노처는 일반적으로 V자형 블레이드로 90도 단면을 절단하는 데 사용되는 판금 작업 장비입니다. 금속판의 모서리는 얕은 상자나 트레이와 같이 양면이 접힐 수 있는 경우 여유 공간을 제공하기 위해 잘라야 합니다.
수동 판금 노처란 무엇입니까?
수동 판금 노처에는 절단 블레이드를 구동하는 풋 페달 또는 레버 핸들이 함께 제공됩니다. 이 판금 노처의 하부 날은 쉽게 날카롭게 하고 장기간 사용을 위해 뒤집을 수 있습니다. 이 판금 노처에는 섀시, 상자 및 패널 블랭크에서 정밀한 절단을 제공하기 위해 절단 헤드 정렬을 제어하는 삼각형 램이 있습니다.
더 알아보기
- 콘텐츠 배급
- 전등 안정기
- 해양 및 RV 펌프
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 퍼티
- 용접 헬멧
- 재고 있음 따기 사다리 카트
- 벽돌 톱 액세서리
- 확장 사다리
- 보일러 공급 밸브
- DAYTON 워블 스틱 액추에이터 리미트 스위치 헤드
- BURNDY 구리 분할 볼트 커넥터, 자유 실행 나사
- SCHNEIDER ELECTRIC 링 너트
- MITUTOYO 캘리퍼 용 깊이 부착
- APPROVED VENDOR 플라스틱 슬라이드 박스
- WARING COMMERCIAL 블렌딩 용기
- GENERAL PIPE CLEANERS 케이블
- COOPER B-LINE 멀티 런 케이블 캐리어
- COOPER B-LINE B321 시리즈 빔 클램프
- GPI 연료 노즐 회전