COLDER PRODUCTS COMPANY APC 시리즈, 스트레이트 쓰루 커플링 인서트
스타일 | 모델 | 몸 Dia. | 연결 유형 | 길이 | 파이프 크기 | 튜브 내부 직경. | 튜브 외경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | APC22004 | 0.6 " | 가시 돋친 | 1.4 " | - | 1 / 4 " | - | ₩ 3,430 | |
A | APC22006 | 0.63 " | 가시 돋친 | 1.4 " | - | 3 / 8 " | - | ₩ 3,430 | |
B | APC23004 | 0.63 " | 가시 돋친 | 1.2 " | - | 1 / 4 " | - | ₩ 4,270 | |
B | APC23006 | 0.63 " | 가시 돋친 | 1.2 " | - | 3 / 8 " | - | ₩ 4,497 | |
C | APC20004 | 0.72 " | PTF | 1.86 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ₩ 17,132 | |
C | APC20006 | 0.72 " | PTF | 1.78 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 14,595 | |
D | APC24004 | 0.72 " | MNPT | 1.43 " | 1 / 4-18 | - | - | ₩ 3,867 | |
D | APC24006 | 0.72 " | MNPT | 1.5 " | 3 / 8-18 | - | - | ₩ 8,627 | |
E | APC21004 | 1.22 " | PTF | 1.32 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ₩ 25,182 | |
F | APC21006 | 1.27 " | PTF | 1.33 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 26,984 |
APC 계열, 직선 스루 커플 링 인서트
Colder Products Corporation APC 시리즈, 스트레이트 스루 커플링 인서트는 커플링과 인서트가 서로 분리될 때 액체와 가스의 지속적인 흐름을 제공합니다. 플라스틱 썸 래치와 움직이는 부품 수가 적고 매끄러운 윤곽 디자인이 특징으로 컴팩트한 크기로 사용하기 쉽고 멋진 흐름을 제공합니다. 이 커플링은 더 적은 누출 지점, 더 짧은 조립 및 더 빠른 설치를 제공하는 일체형 종단과 함께 제공됩니다. PTF, Barbed 및 MNPT 연결 유형으로 제공되는 다양한 Colder Products Corporation APC 시리즈, 스타라이트 스루 커플링 인서트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 음식 서비스 카트
- 도어 손잡이 벽 보호대
- 삼각형 샌딩 페이퍼
- 코어 링 비트 센터링 비트
- 보관함
- 소켓 및 비트
- 호스 클램프
- 에어필터
- 인간 공학
- 도관 마운팅
- ANCRA CARGO 물류 래칫 스트랩
- NU-CALGON A / C 냉동 시스템 플러시 키트
- KINGSTON VALVES KBV 시리즈, 황동 볼 밸브, 단조
- MILWAUKEE 무선, 디지털 토크 렌치
- DURHAM MANUFACTURING 잠금 경첩
- MARATHON MOTORS 팬 및 송풍기 듀티 모터, 탄력 있는 베이스
- Harloff 악성 고열 치료 카트
- TENNANT 교체용 패드 드라이버
- MCDONNELL & MILLER 재료 공급기
- GROVE GEAR NH 시리즈, FMQ-RR 스타일, 821 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기