MARATHON MOTORS 팬 및 송풍기 듀티 모터, 탄성 베이스
마라톤 팬 및 송풍기 듀티 모터는 팬, 송풍기 및 소형 컨베이어와 같은 저-중 토크 애플리케이션에 사용하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 축 길이 | Frame | 완전 부하 암페어 | 전압 | HP | 길이 덜 샤프트 | 모터 디자인 | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056C17D5339 | 1 15 / 16 " | 56 | 13.6/6.8 | 115/230 | 1 | 9.437 " | 커패시터 시작 | 70 | ₩ 800,152 | |
B | 056C17D5340 | 1 15 / 16 " | 56 | 13.6/6.8 | 115/230 | 1 | 9.437 " | 커패시터 시작 | 70 | ₩ 853,369 | |
C | 048C17D2028 | 1.5 " | 48 | 7.0/3.5 | 115/230 | 1/3 | 7.75 " | 커패시터 시작 | 57.5 | ₩ 439,425 | |
D | 048C17D2029 | 1.5 " | 48 | 7.0/3.5 | 115/230 | 1/3 | 7.75 " | 커패시터 시작 | 57.5 | ₩ 494,759 | |
E | 056C17D2097 | 1.875 " | 56 | 9.0/4.5 | 115/230 | 1/2 | 8.25 " | 커패시터 시작 | 59.5 | ₩ 534,485 | |
F | 056C17D2099 | 2" | 56Z | 9.0/4.5 | 115/230 | 1/2 | 8.25 " | 커패시터 시작 | 59.5 | ₩ 566,335 | |
G | 048S17D2105 | 2" | 48Y | 6.6 | 115 | 1/3 | 7.75 " | 분할 위상 | 57.5 | ₩ 396,690 | |
H | 048S17D2106 | 2" | 48Z | 9.2 | 115 | 1/2 | 8.25 " | 분할 위상 | 59.5 | ₩ 432,390 | |
I | 056C17D2060 | 2" | 56 | 10.4/5.2 | 115/230 | 3/4 | 10 " | 커패시터 시작 | 70 | ₩ 596,365 | |
J | 056C17D2061 | 2" | 56 | 10.4/5.2 | 115/230 | 3/4 | 10 " | 커패시터 시작 | 70 | ₩ 653,957 |
특징
- 그들은 구조적 강성과 긴 서비스 수명을 위해 헤비 게이지 스틸로 만들어진 프레임과 베이스를 특징으로 합니다.
- 이 모터에는 최대 1725rpm의 속도로 작동하는 동안 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링이 장착되어 있습니다.
- 설치가 쉽도록 수평 방향으로 장착할 수 있습니다.
- 이 모터는 추가적인 안전을 위해 열 보호 기능을 제공합니다.
- 선택된 모델은 가변 토크를 제공합니다.
표준 및 승인
- CE
- CSA
- UL
자주 묻는 질문
마라톤 팬 및 송풍기 모터에는 어떤 유형의 인클로저가 있습니까?
그들은 모터 권선의 과열을 방지하고 비나 공기 중 입자로부터 모터를 보호하기 위해 개방형 방적 인클로저를 갖추고 있습니다.
이 모터의 공칭 효율 범위는 얼마입니까?
이 콘덴서 팬 모터는 57.5~70% 범위의 효율성을 제공합니다.
마라톤 팬 및 송풍기 모터의 최대 주변 온도는 얼마입니까?
이 모터는 최대 주변 온도 섭씨 40도에서 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 외부 자동차 액세서리
- 공압 댐퍼 액추에이터
- 드래프트 부스터 모터
- 플라스틱 퍼티
- 타이어와 휠
- 배관 설비
- HVAC 제어 장치
- 건벽/석고용 장비
- 라우터
- 글루/에폭시
- APPROVED VENDOR 페인트 롤러 프레임
- DAYTON 고압 송풍기
- THOMAS & BETTS 타이트 바이트 커넥터
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 제작 피팅 11-1/4 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- WESTWARD 캐스터
- HUMBOLDT 방사선 조사 측정기
- SMC VALVES Pvq 시리즈 비례 밸브
- SMC VALVES C75 시리즈 원형 몸체 실린더
- VESTIL SPS 시리즈 Hi-Duty Stockpicker 트럭
- WEG 파티션 보드