항목 | HVAC 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 48 |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 7.0/3.5 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 7.75 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1725 |
공칭 효율성 | 57.5 |
상 | 1 |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1.5 " |
UPC | 722856007810 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 7.18 |
선박 높이 (cm) | 22.23 |
선박 길이 (cm) | 31.6 |
선박 폭 (cm) | 20.47 |
HS 코드 | 8501404040 |
프로덕트 | 모델 | 축 길이 | Frame | 완전 부하 암페어 | 전압 | HP | 길이 덜 샤프트 | 모터 디자인 | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048C17D2029 | 1.5 " | 48 | 7.0/3.5 | 115/230 | 1/3 | 7.75 " | 커패시터 시작 | 57.5 | ₩ 494,760 | ||
048S17D2105 | 2" | 48Y | 6.6 | 115 | 1/3 | 7.75 " | 분할 위상 | 57.5 | ₩ 396,690 | ||
048S17D2106 | 2" | 48Z | 9.2 | 115 | 1/2 | 8.25 " | 분할 위상 | 59.5 | ₩ 432,390 | ||
056C17D2060 | 2" | 56 | 10.4/5.2 | 115/230 | 3/4 | 10 " | 커패시터 시작 | 70 | ₩ 596,365 | ||
056C17D2061 | 2" | 56 | 10.4/5.2 | 115/230 | 3/4 | 10 " | 커패시터 시작 | 70 | ₩ 653,957 | ||
056C17D2097 | 1.875 " | 56 | 9.0/4.5 | 115/230 | 1/2 | 8.25 " | 커패시터 시작 | 59.5 | ₩ 534,485 | ||
056C17D2099 | 2" | 56Z | 9.0/4.5 | 115/230 | 1/2 | 8.25 " | 커패시터 시작 | 59.5 | ₩ 566,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.