RULAND MANUFACTURING MCLC 시리즈 커플링, 일체형 클램프
스타일 | 모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 키홈 폭 | 자재 | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCLC-8-8-SS | M3mm | 8mm | 27.10mm | 2mm | 303 스테인레스 스틸 | 210파운드 | 24mm | 35mm | ₩ 215,529 | |
B | MCLC-8-8-F | M3mm | 8mm | 27.10mm | 2mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 275파운드 | 24mm | 35mm | ₩ 129,045 | |
A | MCLC-10-10-SS | M4mm | 10mm | 33.00mm | 3mm | 303 스테인레스 스틸 | 800파운드 | 29mm | 45mm | ₩ 270,532 | |
A | MCLC-12-12-SS | M4mm | 12mm | 33.00mm | 4mm | 303 스테인레스 스틸 | 800파운드 | 29mm | 45mm | ₩ 270,917 | |
B | MCLC-10-10-F | M4mm | 10mm | 33.00mm | 3mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 950파운드 | 29mm | 45mm | ₩ 143,552 | |
B | MCLC-12-12-F | M4mm | 12mm | 33.00mm | 4mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 950파운드 | 29mm | 45mm | ₩ 141,890 | |
A | MCLC-14-14-SS | M5mm | 14mm | 39.40mm | 5mm | 303 스테인레스 스틸 | 1400파운드 | 34mm | 50mm | ₩ 372,120 | |
B | MCLC-15-15-F | M5mm | 15mm | 39.40mm | 5mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 1750파운드 | 34mm | 50mm | ₩ 174,352 | |
A | MCLC-15-15-SS | M5mm | 15mm | 39.40mm | 5mm | 303 스테인레스 스틸 | 1400파운드 | 34mm | 50mm | ₩ 372,120 | |
A | MCLC-16-16-SS | M5mm | 16mm | 39.40mm | 5mm | 303 스테인레스 스틸 | 1400파운드 | 34mm | 50mm | ₩ 372,120 | |
B | MCLC-16-16-F | M5mm | 16mm | 39.40mm | 5mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 1750파운드 | 34mm | 50mm | ₩ 174,352 | |
B | MCLC-14-14-F | M5mm | 14mm | 39.40mm | 5mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 1750파운드 | 34mm | 50mm | ₩ 174,352 | |
B | MCLC-30-30-F | M6mm | 30mm | 58.70mm | 8mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 4200파운드 | 53mm | 83mm | ₩ 294,525 | |
A | MCLC-30-30-SS | M6mm | 30mm | 58.70mm | 8mm | 303 스테인레스 스틸 | 3600파운드 | 53mm | 83mm | ₩ 699,247 | |
B | MCLC-25-25-F | M6mm | 25mm | 51.50mm | 8mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 3450파운드 | 45mm | 75mm | ₩ 206,867 | |
A | MCLC-25-25-SS | M6mm | 25mm | 51.50mm | 8mm | 303 스테인레스 스틸 | 2900파운드 | 45mm | 75mm | ₩ 534,327 | |
A | MCLC-20-20-SS | M6mm | 20mm | 48.90mm | 6mm | 303 스테인레스 스틸 | 2600파운드 | 42mm | 65mm | ₩ 462,507 | |
B | MCLC-20-20-F | M6mm | 20mm | 48.90mm | 6mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 3200파운드 | 42mm | 65mm | ₩ 184,870 | |
B | MCLC-35-35-F | M8mm | 35mm | 74.70mm | 10mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 9800파운드 | 67mm | 95mm | ₩ 412,842 | |
A | MCLC-35-35-SS | M8mm | 35mm | 74.70mm | 10mm | 303 스테인레스 스틸 | 7800파운드 | 67mm | 95mm | ₩ 920,342 | |
A | MCLC-40-40-SS | M8mm | 40mm | 84.00mm | 12mm | 303 스테인레스 스틸 | 9400파운드 | 77mm | 108mm | ₩ 2,702,490 | |
B | MCLC-40-40-F | M8mm | 40mm | 84.00mm | 12mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 11800파운드 | 77mm | 108mm | ₩ 1,120,350 | |
A | MCLC-50-50-SS | M10mm | 50mm | 94.20mm | 14mm | 303 스테인레스 스틸 | 10500파운드 | 85mm | 124mm | ₩ 3,450,527 | |
B | MCLC-50-50-F | M10mm | 50mm | 94.20mm | 14mm | 흑색 산화물 1215 무연 강철 | 13500파운드 | 85mm | 124mm | ₩ 1,294,405 |
MCLC 시리즈 커플링, 일체형 클램프
Ruland Manufacturing MCLC 시리즈 일체형 커플링은 정렬이 중요하고 백래시 방지가 필요한 응용 분야에 적합합니다. 이 커플링은 경질 및 연질 샤프트를 손상 없이 감싸고 반복적인 나사 설치, 나사의 균일한 안착 및 높은 고정력 유지를 위한 독점적인 Nypatch 방진 코팅이 특징입니다. 210~13500인치-파운드 범위의 토크 등급을 제공하고 24~85인치 범위의 외경으로 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정밀 측정 도구 키트
- 살충제 캐비닛
- 안전 및 보안 미러 마운트
- 50Hz 모터
- 가압식 휴대용 눈 세척 스테이션
- 낙상방지
- 엿보는 도구
- 압력 와셔 및 액세서리
- 파이프 스레딩 장비
- 바닥
- SAFETY SPEED 접는 스탠드
- FERVI 전자 디지털 마이크로 미터
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 10-32 Unf
- SPEARS VALVES CPVC True Union 산업용 3방향 수직 전체 포트 볼 밸브, BSP 나사산, EPDM, 미터법
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 트립 장치, JK 프레임
- VALLEY CRAFT 12게이지 헤비 듀티 캐비닛
- TRANSAIR 피팅
- LINN GEAR 유형 C 스프로킷, 80 체인
- CONDOR 소가죽 팔로미노 드라이버 장갑