RULAND MANUFACTURING 고정식 샤프트 커플링
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPX-31-31-SS | 1-15 / 16 " | 3.657 " | 303 스테인레스 스틸 | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 인치 | 투피스 클램프 유형 | ₩ 3,917,515 | |
B | SPX-31-31-F | 1-15 / 16 " | 3.657 " | 1215 무연 강철 | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 인치 | 투피스 클램프 유형 | ₩ 1,535,432 | |
A | SPX-19-19-SS | 1.187 " | 2.242 " | 303 스테인레스 스틸 | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 인치 | 투피스 클램프 유형 | ₩ 740,250 | |
B | SPX-19-19-F | 1.187 " | 2.242 " | 1215 무연 강철 | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 인치 | 투피스 클램프 유형 | ₩ 291,655 | |
B | SPX-23-23-F | 1.437 " | 2.84 " | 1215 무연 강철 | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 인치 | 투피스 클램프 유형 | ₩ 427,612 | |
A | SPX-23-23-SS | 1.437 " | 2.84 " | 303 스테인레스 스틸 | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 인치 | 투피스 클램프 유형 | ₩ 1,026,532 | |
C | MSCX-6-6-SS | 6mm | - | 303 스테인레스 스틸 | 18mm | 30mm | M4mm | 고정 나사 유형 | ₩ 118,982 | |
D | MSCX-6-6-F | 6mm | - | 1215 무연 강철 | 18mm | 30mm | M4mm | 고정 나사 유형 | ₩ 65,642 | |
D | MSCX-8-8-F | 8mm | - | 1215 무연 강철 | 24mm | 35mm | M4mm | 고정 나사 유형 | ₩ 78,820 | |
C | MSCX-8-8-SS | 8mm | - | 303 스테인레스 스틸 | 24mm | 35mm | M4mm | 고정 나사 유형 | ₩ 129,167 | |
C | MSCX-10-10-SS | 10mm | - | 303 스테인레스 스틸 | 29mm | 45mm | M5mm | 고정 나사 유형 | ₩ 159,460 | |
D | MSCX-10-10-F | 10mm | - | 1215 무연 강철 | 29mm | 45mm | M5 | 고정 나사 유형 | ₩ 83,895 | |
C | MSCX-12-12-SS | 12mm | - | 303 스테인레스 스틸 | 29mm | 45mm | M6mm | 고정 나사 유형 | ₩ 159,460 | |
D | MSCX-12-12-F | 12mm | - | 1215 무연 강철 | 29mm | 45mm | M6mm | 고정 나사 유형 | ₩ 83,895 | |
D | MSCX-14-14-F | 14mm | - | 1215 무연 강철 | 34mm | 50mm | M6mm | 고정 나사 유형 | ₩ 102,987 | |
C | MSCX-14-14-SS | 14mm | - | 303 스테인레스 스틸 | 34mm | 50mm | M6mm | 고정 나사 유형 | ₩ 218,785 | |
C | MSCX-16-16-SS | 16mm | - | 303 스테인레스 스틸 | 34mm | 50mm | M6mm | 고정 나사 유형 | ₩ 192,150 | |
D | MSCX-16-16-F | 16mm | - | 1215 무연 강철 | 34mm | 50mm | M6mm | 고정 나사 유형 | ₩ 102,987 | |
C | MSCX-20-20-SS | 20mm | - | 303 스테인레스 스틸 | 42mm | 65mm | M6mm | 고정 나사 유형 | ₩ 297,780 | |
D | MSCX-20-20-F | 20mm | - | 1215 무연 강철 | 42mm | 65mm | M6mm | 고정 나사 유형 | ₩ 126,139 | |
D | MSCX-25-25-F | 25mm | - | 1215 무연 강철 | 45mm | 75mm | M8mm | 고정 나사 유형 | ₩ 138,180 | |
C | MSCX-25-25-SS | 25mm | - | 303 스테인레스 스틸 | 45mm | 75mm | M8mm | 고정 나사 유형 | ₩ 328,895 | |
D | MSCX-30-30-F | 30mm | - | 1215 무연 강철 | 53mm | 83mm | M8mm | 고정 나사 유형 | ₩ 177,905 | |
C | MSCX-30-30-SS | 30mm | - | 303 스테인레스 스틸 | 53mm | 83mm | M8mm | 고정 나사 유형 | ₩ 425,565 | |
C | MSCX-35-35-SS | 35mm | - | 303 스테인레스 스틸 | 67mm | 95mm | M8mm | 고정 나사 유형 | ₩ 556,500 | |
D | MSCX-35-35-F | 35mm | - | 1215 무연 강철 | 67mm | 95mm | M8mm | 고정 나사 유형 | ₩ 263,672 | |
D | MSCX-40-40-F | 40mm | - | 1215 무연 강철 | 77mm | 108mm | M10mm | 고정 나사 유형 | ₩ 637,822 | |
C | MSCX-40-40-SS | 40mm | - | 303 스테인레스 스틸 | 77mm | 108mm | M10mm | 고정 나사 유형 | ₩ 1,517,652 | |
D | MSCX-50-50-F | 50mm | - | 1215 무연 강철 | 85mm | 124mm | M10mm | 고정 나사 유형 | ₩ 755,510 | |
C | MSCX-50-50-SS | 50mm | - | 303 스테인레스 스틸 | 85mm | 124mm | M10mm | 고정 나사 유형 | ₩ 1,787,852 |
리지드 샤프트 커플링
Ruland Manufacturing 강성 샤프트 커플링은 서보 애플리케이션에서 샤프트 간 연결을 위해 설계되었습니다. 커플링이 시스템에 오정렬 및 진동을 유발하는 것을 방지하기 위한 정밀 연마 보어와 높은 유지력을 유지하면서 골링을 방지하기 위한 다중 나사 설치가 있습니다. 일부 모델은 마모성 화학 물질 및 유체에 대한 마모를 방지하기 위해 흑색 산화물 마감 처리된 1215 무연 강철 구조를 특징으로 합니다. 1-15/16, 1.187 및 1.437인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 ISO 인증 샤프트 커플링 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리미트 스위치 본체 및 접점
- 가드 레일
- 멤브레인 에어 드라이어
- 페인트 믹서
- 절단공구
- 스레드 삽입
- 견과류
- 특수연마재
- 오일 쿨러
- APPROVED VENDOR 니플, 아연 도금 스틸
- PASS AND SEYMOUR 핀 및 슬리브 클로저 캡
- HOFFMAN 유형 4X 3도어 XNUMX포인트 래치 벽 장착 인클로저
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 조립 피팅 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- WRIGHT TOOL 1인치 드라이브 익스텐션
- EATON RD 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, R 프레임
- EATON E22 시리즈 푸시버튼 인클로저
- Cementex USA 긴 팔 육각 렌치
- MILWAUKEE 전압 감지기
- MILWAUKEE 교체용 카메라 케이블