그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
보어 직경. | 6mm |
자재 | 1215 무연 강철 |
최대 RPM | 4000 |
외부 Dia. | 18mm |
전체 길이 | 30mm |
나사 크기 | M4mm |
타입 | 고정 나사 유형 |
UPC | 634529076415 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCX-10-10-SS | 10mm | - | 303 스테인레스 스틸 | 29mm | 45mm | M5mm | 고정 나사 유형 | ₩ 159,460 | |
MSCX-12-12-F | 12mm | - | 1215 무연 강철 | 29mm | 45mm | M6mm | 고정 나사 유형 | ₩ 83,895 | |
MSCX-12-12-SS | 12mm | - | 303 스테인레스 스틸 | 29mm | 45mm | M6mm | 고정 나사 유형 | ₩ 159,460 | |
MSCX-14-14-F | 14mm | - | 1215 무연 강철 | 34mm | 50mm | M6mm | 고정 나사 유형 | ₩ 102,987 | |
MSCX-14-14-SS | 14mm | - | 303 스테인레스 스틸 | 34mm | 50mm | M6mm | 고정 나사 유형 | ₩ 218,785 | |
MSCX-16-16-F | 16mm | - | 1215 무연 강철 | 34mm | 50mm | M6mm | 고정 나사 유형 | ₩ 102,987 | |
MSCX-16-16-SS | 16mm | - | 303 스테인레스 스틸 | 34mm | 50mm | M6mm | 고정 나사 유형 | ₩ 192,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.