다이 핸들러 리프트 테이블
다이 핸들러
Wesco 다이 핸들러는 서비스 및 유지 보수를 위해 무거운 프레스 툴 다이를 분리 및 운송합니다. 이 다이 핸들러는 빠른 다이 분리를위한 내구성있는 강철 구조의 조정 가능한 고하 중 클램프, 미끄러짐 방지를위한 플로어 잠금 장치 및 분리 프로세스 전체에서 원활한 작동을 보장하기위한 정밀 텔레 스코핑 가이드 튜브가 특징입니다. 2000, 3000 및 4000 lb 옵션으로 제공되는 다양한 다이 핸들러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 다이 핸들러는 서비스 및 유지 보수를 위해 무거운 프레스 툴 다이를 분리 및 운송합니다. 이 다이 핸들러는 빠른 다이 분리를위한 내구성있는 강철 구조의 조정 가능한 고하 중 클램프, 미끄러짐 방지를위한 플로어 잠금 장치 및 분리 프로세스 전체에서 원활한 작동을 보장하기위한 정밀 텔레 스코핑 가이드 튜브가 특징입니다. 2000, 3000 및 4000 lb 옵션으로 제공되는 다양한 다이 핸들러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
조절식 다이 카트, 바닥 잠금 장치, 1000lbs. 로드 캡.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F89864F9 | AJ8GNY | ₩ 2,264,436 | 자세히 |
다이 핸들러 리프트 테이블
다이 핸들러 리프트 테이블은 다이, 몰드 및 무거운 재료의 원활한 이송에 사용됩니다. Raptor Supplies 다이 핸들러 리프트 테이블 제공 웨스코 그리고 밸리 크래프트. 조정 가능한 롤러 높이와 360도 회전이 가능한 클램프 그립이 특징입니다. 클램프 그립은 수평 조정을 위해 C 채널 위로 미끄러집니다. 이 테이블에는 향상된 기동성을 위한 캐스터 휠(회전/강성/둘의 조합)과 적재 및 하역 작업 중에 테이블을 제자리에 고정하기 위한 바닥 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 1000, 2000, 3000 및 4000lb 옵션으로 제공되는 광범위한 다이 핸들러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 절단공구
- 유틸리티 카트
- HVAC 제어 장치
- 건벽/석고용 장비
- 농업 테스트
- GFCI 리셉터클
- 진동 측정기
- DOT 라벨
- 벽 및 마당 소화전 액세서리
- 댐퍼
- APPROVED VENDOR 육각 부싱, MNPT x FNPT, 스테인리스강
- AMPCO METAL 핸드 치즐
- ROCKWOOD 힌지 핀 도어 스톱
- KILLARK 깜박이는 크세논 적색 등기구
- YANKEE 433 시리즈 척킹 리머
- PALMGREN 멀티 조 회전 벤치 바이스
- EATON 2022 시리즈 스트레이트 어댑터
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, CDSX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- DESTACO 205 시리즈 수평 홀드다운 클램프, U바
- SIEMENS Nema 전자 접촉기