RULAND MANUFACTURING CLC 시리즈, 강성 샤프트 커플링
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 키홈 폭 | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CLC-31-31-SS | 1-15 / 16 " | 3.657 " | 1 / 2 " | 303 스테인레스 스틸 | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 인치 | ₩ 3,393,670 | |
B | CLC-31-31-F | 1-15 / 16 " | 3.657 " | 1 / 2 " | 1215 무연 강철 | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 인치 | ₩ 1,427,072 | |
B | CLC-19-19-F | 1.187 " | 2.242 " | 1 / 4 " | 1215 무연 강철 | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 235,567 | |
A | CLC-19-19-SS | 1.187 " | 2.242 " | 1 / 4 " | 303 스테인레스 스틸 | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 인치 | ₩ 619,097 | |
B | CLC-23-23-F | 1.437 " | 2.84 " | 3 / 8 " | 1215 무연 강철 | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 인치 | ₩ 334,985 | |
A | CLC-23-23-SS | 1.437 " | 2.84 " | 3 / 8 " | 303 스테인레스 스틸 | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 인치 | ₩ 821,519 |
CLC 시리즈, 리지드 샤프트 커플링
Ruland Manufacturing 강성 샤프트 커플링은 서보 애플리케이션에서 샤프트 간 연결을 제공합니다. 시스템의 오정렬 및 원치 않는 진동을 방지하기 위해 설치 시 커플링이 동일 선상에 있도록 정밀하게 연마된 보어와 높은 유지력을 제공하면서 골링을 방지하기 위한 단조 나사가 특징입니다. 303 SS/1215 무연 강철 구조로 화씨 -40~350도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다. 1-15/16, 1.187 및 1.437인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 샤프트 커플링 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험한 위치 모터 스타터
- 증발 식 냉각기
- 휴대용 유출 억제 장치
- 셔터 모터
- 진공 앵커
- AC 모터
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 관축 팬 및 액세서리
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 연못 통기
- ARLINGTON INDUSTRIES 절연 부싱
- AEROQUIP 크림프, 수 메트릭 헤비 유압 호스 피팅
- DECOR GRATES 4 x 14 스크롤 스틸 도금
- DAYTON 다이렉트 드라이브 송풍기, 9인치 휠 직경
- LITHONIA LIGHTING LED 매립형 마운트
- STARRETT 234 끝 측정 막대 구면 끝
- CONDOR 플라스틱, 보안 표지, 보안 고지
- DWYER INSTRUMENTS 2000 시리즈 자기 나선 차압 게이지
- Cementex USA 지퍼 소프트 케이스
- TIMKEN SDAF231 시리즈 스트레이트 보어 마운팅 필로우 블록