DWYER INSTRUMENTS 2000 시리즈 마그네헬릭 차압 게이지
Dwyer Magnehelic 게이지는 격리/의료 환경에서 사용됩니다. 간단하고 마찰이 없는 게이지 움직임을 사용하여 양, 음(진공) 또는 차등일 수 있는 공기 또는 비부식성 가스 압력을 빠르게 나타냅니다. 이 디자인은 충격, 진동 및 과압에 강하고 다음에 대해 IP67 등급입니다. ...내후성.더 읽기
스타일 | 모델 | 정확성 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2302 | -/+ 2% | 1 ~ 0 ~ 1" wc | ₩ 167,247 | |
A | 2060 | -/+ 2% | 0 ~ 60" wc | ₩ 182,560 | |
A | 2215 | -/+ 2% | 0 ~ 15 psi | ₩ 410,795 | |
A | 2205 | -/+ 2% | 0 ~ 5 psi | ₩ 228,095 | |
A | 2025 | -/+ 2% | 0 ~ 25" wc | ₩ 173,740 | |
A | 2010 | -/+ 2% | 0 ~ 10" wc | ₩ 185,710 | |
A | 2002 | -/+ 2% | 0 ~ 2" wc | ₩ 230,720 | |
A | 2000-0 | -/+ 2% | 0 ~ 0.5" wc | ₩ 194,022 | |
A | 2000-0AV | -/+ 2% | 0 ~ 0.5" wc | ₩ 259,315 | |
A | 2002-AV | -/+ 2% | 0 ~ 2" wc | ₩ 209,510 | |
A | 2003 | -/+ 2% | 0 ~ 3" wc | ₩ 203,927 | |
A | 2006 | -/+ 2% | 0 ~ 6" wc | ₩ 203,157 | |
A | 2015 | -/+ 2% | 0 ~ 15" wc | ₩ 227,517 | |
A | 2030 | -/+ 2% | 0 ~ 30" wc | ₩ 194,565 | |
A | 2310 | -/+ 2% | 5 ~ 0 ~ 5" wc | ₩ 167,247 | |
A | 2330 | -/+ 2% | 15 ~ 0 ~ 15" wc | ₩ 201,617 | |
A | 2230 | -/+ 2% | 0 ~ 30 psi | ₩ 671,807 | |
A | 2210 | -/+ 2% | 0 ~ 10 psi | ₩ 382,987 | |
A | 2100 | -/+ 2% | 0 ~ 100" wc | ₩ 214,829 | |
A | 2050 | -/+ 2% | 0 ~ 50" wc | ₩ 203,577 | |
A | 2005 | -/+ 2% | 0 ~ 5" wc | ₩ 219,397 | |
A | 2001 | -/+ 2% | 0 ~ 1" wc | ₩ 175,612 | |
A | 2010-AV | -/+ 2% | 0 ~ 10" wc | ₩ 223,107 | |
A | 2001-AV | -/+ 2% | 0 ~ 1" wc | ₩ 209,510 | |
A | 2004 | -/+ 2% | 0 ~ 4" wc | ₩ 203,770 | |
A | 2008 | -/+ 2% | 0 ~ 8" wc | ₩ 203,157 | |
A | 2020 | -/+ 2% | 0 ~ 20" wc | ₩ 203,472 | |
A | 2040 | -/+ 2% | 0 ~ 40" wc | ₩ 213,815 | |
A | 2300-0 | -/+ 2% | 0.25 ~ 0 ~ 0.25" wc | ₩ 197,854 | |
A | 2000-00 | -/+ 4% | 0 ~ 0.25" wc | ₩ 201,285 | |
A | 2000-00AV | -/+ 4% | 0 ~ 0.25" wc | ₩ 309,225 | |
A | 2300-60PA | -/+ 4% | -30~30Pa | ₩ 210,157 |
특징
- 멀리서도 왜곡되지 않은 시야를 제공하는 파손 방지 투명 플라스틱 표면.
- 정확성과 쉬운 판독을 위한 정밀 석판 인쇄 스케일.
- 압력 변화에 대한 빠른 응답을 위한 특허 받은 설계로 중요한 상황을 지연 없이 평가할 수 있습니다.
- 패널에 매립형 장착을 가능하게 하는 베젤.
- 나선형 샤프트에 단단히 장착된 열처리된 알루미늄 튜브의 빨간색 팁 포인터를 쉽게 볼 수 있습니다.
- 포인터가 손상 없이 과도하게 이동하는 것을 방지하기 위해 성형 고무로 된 포인터 스톱.
- 덮개를 제거하지 않고 접근할 수 있는 플라스틱 덮개에 편리하게 위치한 영점 조정 나사.
- 압력 기밀성을 제공하는 O-링 씰.
호환 액세서리
- 드와이어 악기 A-605 에어 필터 키트: 에어필터 게이지로 사용하기 위해 표준 Magnehelic 게이지를 조정합니다.
- 드와이어 악기 A-432 게이지 휴대용 키트: 표준 범위의 마그네헬릭 게이지용 플라스틱 휴대용 케이스. 9피트(2.7m)의 고무 튜브(3/16인치 ID), 스탠드 행 브래킷 및 홀더가 있는 터미널 튜브를 포함합니다.
표준 및 승인
- CE
- RoHS 준수
자주하는 질문
압력 소스에서 150피트 떨어진 곳에 마그네헬릭 게이지를 설치하면 정확도에 어떤 영향을 줍니까?
정확도는 영향을 받지 않지만 응답 시간은 튜브 길이에 비례하여 증가합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팔레트 잭
- 음성 데이터 패치 코드
- 멈춤 쇠 잠금 팝 및 플런저 핀
- 동봉 된 서비스 카트
- 조미료 셀프 서비스 센터 액세서리
- 스위치
- 배기 팬
- HVAC 제어 장치
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 소음 제어
- BRADY 파이프 마커, 가정용 냉수
- STARRETT 전자 마이크로미터
- POWER FIRST 분리 가능한 케이블 타이
- CHICAGO BLOWER 고압 송풍기
- CH HANSON 상업용 스텐실, 이코노미 등급
- GENERAL PIPE CLEANERS 교체 메모리 천
- WATTS 집 전체 제거 시스템
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 소프트 토크 SR 암형 스프링클러 헤드 어댑터
- HUB CITY 스플라인 커플링
- BOSTON GEAR HF700 시리즈 단일 감속 플랜지 감속기