그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 차압 게이지 |
정확성 | -/+ 2% |
연결 크기 | 1 / 8 " |
연결 유형 | NPT |
표지 재질 | 아크릴 |
다이얼 크기 | 4" |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
장착 방향 | 수직선 |
압력 범위 | 0 ~ 0.5" wc |
압력 범위 Minor Div. | 0.01 인치 WC |
정격 총 압력 | -20"Hg ~ 15psig |
스케일 유형 | 압력 및 공기 속도 |
온도. 범위 | 20도 140도까지 에프 |
UPC | 094700887153 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 9026806000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.