STARRETT 전자 마이크로미터
Starrett 전자 마이크로미터는 제조, 엔지니어링 및 품질 관리에 사용되는 정밀 측정 장비입니다. 두께, 직경 및 깊이를 정확하게 측정합니다. 이 마이크로미터에는 전자 판독 기능이 장착되어 있어 빠르고 정확한 디지털 측정이 가능하며 기존 기계식 마이크로미터와 관련된 인적 오류 가능성이 제거됩니다. 치수 측정 작업에 효율성, 일관성 및 신뢰성을 제공하여 전반적인 생산성과 제품 품질을 향상시킵니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 골무 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 796.1XFL-1 | 마찰 | - | RFQ
|
B | 796.1XRL-1 | 래칫 휠 장치 | ₩ 537,110 |
전자 마이크로미터
Starrett 전자 마이크로미터는 실험실, 금속 가공, 자동차 및 제조 시설에서 부품을 정확하게 측정하도록 설계되었습니다. 정확한 측정을 제공하기 위해 읽기 쉬운 대형 LCD 디지털 판독 및 균형 잡힌 프레임이 특징입니다. 일부 모델에는 한 손으로 작업할 수 있으면서도 균일한 접촉 압력을 허용하는 일체형 마찰 심블과 확실하고 빠른 잠금을 위한 링형 널링 잠금 너트가 있습니다. 기계 작업장 환경에서 물, 먼지, 냉각수 및 오물로 인한 손상을 방지하기 위한 IP67 등급 보호 기능이 제공됩니다. 래칫 및 마찰 심블에서 사용할 수 있는 다양한 전자 마이크로미터 중에서 선택하십시오.
특징
- 이 마이크로미터에는 편리한 측정 판독을 위한 대형 LCD 디지털 판독 기능이 있습니다.
- 골무와 슬리브에 눈부심 방지 새틴 크롬 마감 처리가 되어 있어 측정 중 가시성이 향상됩니다.
- 이 마이크로미터는 균형 잡힌 테이퍼형 프레임을 갖추고 있어 응용 분야에서 인체공학적이고 편안한 사용을 보장합니다.
- 매우 단단하고 안정적인 일체형 스핀들이 장착되어 있어 내구성과 측정 정확도가 보장됩니다.
- 이 장비에는 마이크로 랩 카바이드 측정면이 통합되어 있어 치수 측정 작업에서 높은 정밀도를 제공합니다.
- 편리한 측정 보류 버튼이 있어 사용자가 쉽게 기록할 수 있도록 판독값을 고정할 수 있습니다.
- 이 Starrett 전자 마이크로미터는 실제 영점 판독값을 유지하고 되돌릴 수 있어 측정의 정확성과 일관성을 보장합니다.
자주 묻는 질문
Starrett 전자 마이크로미터의 분해능과 정확도는 무엇입니까?
이 마이크로미터는 .00005인치의 분해능과 +/-.0001인치 이내의 높은 정확도를 제공하여 정확하고 안정적인 측정을 보장합니다.
Starrett 전자 마이크로미터는 어떻게 실제 영점 판독값을 유지하고 반환합니까?
Starrett 전자 마이크로미터는 실제 영점 판독값을 유지하고 반환하도록 설계되어 측정의 정확성과 일관성을 보장합니다.
Starrett 전자 마이크로미터에서 인치와 밀리미터 측정 간에 전환할 수 있습니까?
예, 이 마이크로미터의 영어 버전은 인치/밀리미터 변환을 제공하여 다양한 측정 단위에 대한 유연성을 제공합니다.
Starrett 전자 마이크로미터에는 자동 전원 끄기 기능이 있습니까?
예, 20분 동안 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼지는 기능이 있어 배터리 수명을 절약할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공기 순환기 액세서리
- 유압 파이프 벤더
- 연료 캐디
- 냉각 조끼
- 수축 랩 밴드
- 손톱 및 톱마
- 고정 도구 액세서리
- 실험실 여과
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 전선
- WESTWARD 그리스 건 홀더
- PROTO 펀치 시작
- KILLARK 위험한 위치의 전기 인클로저
- VULCAN HART 후방 화상 배플
- KOHLER 크롬, 스트레이트, 주방 싱크 수도꼭지
- HOFFMAN T 시리즈 T43 중형 실외 에어컨
- MARTIN SPROCKET 14-1/2도 가공 기어 랙, 12 직경 피치
- GRAINGER 샌딩 핸드 패드
- SANDUSKY LEE 클래식 시리즈 옷장 보관 캐비닛
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, E120M, 탄성 커플링