마이크로 미터
733 시리즈 전자 마이크로미터
Starrett 733 시리즈 전자 마이크로미터는 금속 가공 분야에서 공작물 및 원자재의 외부 치수를 측정하는 데 사용됩니다. 정확하고 반복 가능한 측정을 위해 균일한 압력을 제공하는 마찰 골무 메커니즘과 가독성(인치 및 미터 단위)을 위한 단일 값 판독 LCD 화면이 특징입니다. 이 마이크로미터에는 정확성과 내마모성을 보장하는 마이크로 랩 카바이드 측정면과 항목을 제자리에 고정하기 위한 널링 링 유형 잠금 너트가 장착되어 있습니다.
Starrett 733 시리즈 전자 마이크로미터는 금속 가공 분야에서 공작물 및 원자재의 외부 치수를 측정하는 데 사용됩니다. 정확하고 반복 가능한 측정을 위해 균일한 압력을 제공하는 마찰 골무 메커니즘과 가독성(인치 및 미터 단위)을 위한 단일 값 판독 LCD 화면이 특징입니다. 이 마이크로미터에는 정확성과 내마모성을 보장하는 마이크로 랩 카바이드 측정면과 항목을 제자리에 고정하기 위한 널링 링 유형 잠금 너트가 장착되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 733.1XFLZ-2 | ₩750,872 | ||
B | 733.1XFLZ-5 | ₩1,185,047 | ||
B | 733.1XFLZ-3 | ₩959,035 | ||
B | 733.1XFLZ-6 | ₩1,231,037 | ||
B | 733.1XFLZ-4 | ₩1,024,800 | ||
C | 733XFL-1(SLC 포함) | - | RFQ | |
D | 733XFLZ-2 | - | RFQ | |
E | 733XFLZ-3 | - | RFQ | |
F | 733XFLZ-4 | - | RFQ | |
G | 733XFLZ-5 | - | RFQ | |
H | 733XFLZ-6 | - | RFQ |
마이크로미터 키트
마이크로 미터 세트
자리 마이크로 미터
디지털 포인트 마이크로미터
특수 마이크로 미터
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 3266-1B | ₩288,732 | ||
B | 3566-25BE | ₩943,250 | ||
C | 3594-3 | ₩1,059,922 | ||
C | 3594-1 | ₩925,994 | ||
C | 3594-2 | ₩969,342 | ||
C | 3594-4 | ₩1,179,010 | ||
D | 3294-1 | ₩502,530 | ||
D | 3294-2 | ₩524,755 | ||
D | 3294-3 | ₩579,705 | ||
D | 3294-4 | ₩699,965 | ||
E | 3562-50E | ₩989,694 | ||
F | 3233-1 | ₩218,960 | ||
G | 3262-1 | ₩410,025 | ||
H | 3285-4 | ₩204,347 | ||
E | 3562-25E | ₩968,450 | ||
G | 3262-2 | ₩461,265 | ||
I | 3206-12 | ₩613,812 | ||
I | 3206-6 | ₩523,932 | ||
J | 3205-64 | ₩5,324,970 | ||
I | 3206-4 | ₩461,265 | ||
K | 3206-32 | ₩1,958,722 | ||
K | 3206-40 | ₩2,547,527 | ||
K | 3206-24 | ₩1,518,370 | ||
I | 3206-121 | ₩815,675 | ||
L | 3506-400E | ₩1,439,305 |
디지털 스플라인 마이크로미터
디지털 튜브 마이크로미터
디지털 깊이 마이크로미터
마이크로 미터 헤드
기계식 외부 마이크로미터
외부 마이크로미터 세트
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 3101-44E | ₩2,279,602 | ||
A | 3101-66E | ₩3,950,502 | ||
B | 3203-126A | ₩1,211,612 | ||
B | 3203-1212A | ₩1,816,342 | ||
C | 3203-66A | ₩641,445 |
마이크로미터 설정 링
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 6313-1H16 | ₩838,950 | |
A | 6313-0D24 | ₩120,435 | |
A | 6313-9H16 | ₩250,267 | |
A | 6313-9H32 | ₩229,529 | |
B | 6313-1 | ₩160,160 | |
A | 6313-11H32 | ₩228,392 | |
A | 6313-11H16 | ₩251,527 | |
A | 6313-0D1 | ₩530,407 | |
A | 6313-19H32 | ₩250,267 | |
A | 6313-31H32 | ₩270,252 | |
A | 6313-27H32 | ₩270,252 | |
A | 6313-11D5 | ₩8,421,472 | |
A | 6313-1D4 | ₩175,000 | |
A | 6313-10 | ₩5,490,642 | |
A | 6313-12 | ₩9,475,252 | |
A | 6313-13H16 | ₩270,252 | |
A | 6313-0D275 | ₩120,435 | |
A | 6313-9D5 | ₩5,338,900 | |
A | 6313-1D2 | ₩167,370 | |
A | 6313-3D5 | ₩449,155 | |
A | 6313-0D425 | ₩130,935 | |
A | 6313-25H32 | ₩270,252 | |
A | 6313-0D35 | ₩119,839 | |
A | 6313-23H32 | ₩250,267 | |
A | 6313-1D6 | ₩201,285 |
무선 디지털 마이크로미터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | SW733.1BXFLZ | ₩11,741,642 | |
B | W733.1MEXFLZ-100 | ₩1,863,225 | |
C | W733.1XFLZ-4 | ₩2,544,762 | |
B | W733.1XFLZ-6 | ₩2,120,440 | |
D | W733.1MEXFL-25 | ₩1,744,732 | |
B | W733.1XFLZ-5 | ₩2,010,085 | |
E | W733.1XFLZ-3 | ₩2,273,810 | |
B | W733.1MEXFLZ-50 | ₩2,002,839 | |
C | W733.1XFL-1 | ₩1,744,750 | |
D | W733.1XFLZ-2 | ₩2,002,839 | |
E | W733.1MEXFLZ-75 | ₩2,273,810 |
마이크로 미터
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 6130124 | ₩3,782,625 | ||
A | 6130109 | ₩2,032,414 | ||
A | 6130114 | ₩2,202,445 | ||
A | 6130115 | ₩2,345,542 | ||
A | 6130116 | ₩2,436,700 | ||
A | 6130125 | ₩4,113,637 | ||
B | 6130104 | ₩2,566,077 | ||
B | 6130105 | ₩2,153,567 | ||
B | 6130106 | ₩1,876,227 | ||
A | 6130128 | ₩4,916,152 | ||
A | 6130108 | ₩2,059,172 | ||
A | 6130117 | ₩2,456,335 | ||
A | 6130118 | ₩2,323,177 | ||
A | 6130119 | ₩2,499,507 | ||
A | 6130120 | ₩2,456,580 | ||
B | 6130107 | ₩1,941,642 | ||
A | 6130123 | ₩3,917,392 | ||
A | 6130126 | ₩4,338,215 | ||
A | 6130112 | ₩2,149,612 | ||
A | 6130113 | ₩2,159,937 | ||
B | 6130103 | ₩2,564,607 | ||
A | 6130121 | ₩3,943,835 | ||
B | 6130101 | ₩2,595,512 | ||
A | 6130122 | ₩3,822,122 | ||
A | 6130127 | ₩4,836,195 |
기계식 판금 마이크로미터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 389-371-30 | ₩1,071,525 | |
B | 389-352-30 | ₩1,247,977 |
마이크로 미터
마이크로미터는 가공 공정 중에 구성 요소를 정확하게 측정하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 미터법 및 영국식 버전 모두에서 다양한 마이크로미터를 제공합니다. 브라운 & 샤프, 마흐 연방, Mitutoyo, 스타렛과 웨스트워드. 서부 제국 전자 디지털 마이크로미터는 최대 0.001mm의 분해능을 위해 평평한 앤빌로 외경을 정확하게 측정합니다. 이 마이크로미터는 방수 기능이 있으며 판독값을 표시하는 LCD 화면과 앤빌을 조정하기 위한 래칫/마찰 동작 심블이 특징입니다. 배터리와 휴대용 케이스가 함께 제공됩니다. 스타 렛 교체 가능한 앤빌 마이크로미터에는 눈금이 1인치인 앤빌 세트가 있습니다. 부드러운 래칫 동작 심블과 평평한 앤빌은 표면에 균일한 압력과 빠른 조정을 보장합니다. 이 마이크로미터는 정확한 측정과 향상된 가독성을 위해 엇갈린 선과 숫자가 있는 등급 슬리브를 특징으로 합니다.
더 알아보기
- 가스 및 수도관 커넥터
- 전자
- 자동차관련 테스터
- 지붕이기
- HVAC 테스트 기기
- 파일럿 포인트 드릴 비트 세트
- 공장 내 사무용 액세서리
- 플랫 헤드 스파이크
- 오일 계량
- 벨트 드라이브 배기 팬 (드라이브 패키지 포함)
- CEP 펜던트 박스가있는 발전기 코드
- RACO 벽돌 싱글 갱 박스
- MITUTOYO 포인트 마이크로 미터
- AIR HANDLER 링크 에어 필터, 3 겹
- APPROVED VENDOR 캡 20ml가있는 바이알 섬광
- MAXXIMA 2-1 / 2 "원형 클리어런스 마커 / ABS 라이트
- SQUARE D LLL 계열, 회로 차단기
- SPEARS VALVES PVC MDW 배수 폐기물 P707X LA 패턴 P-트랩, 플라스틱 너트 및 와셔가 있는 SLIP x 허브
- MAGLINER 범퍼
- ADB HOIST RINGS MFG. 너트 및 와셔 키트