벨트 드라이브 배기 팬 W / 드라이브 패키지
벨트 드라이브 배기 팬, 1인치 플랜지 깊이
Dayton 벨트 구동 배기 팬은 낮은 정압에서 많은 양의 공기가 필요한 산업 및 상업용 배기 응용 분야에 적합합니다. 이 팬은 부드럽고 소음 없는 작동을 위해 밀봉된 필로우 블록 베어링이 있는 5개의 블레이드, 아연 도금 강철 프로펠러를 갖추고 있습니다. 적절한 환기를 위해 외부 공기가 권선을 통과할 수 있도록 개방형 방적(ODP) 인클로저와 함께 제공됩니다. 이 장치는 모터, 부싱, 벨트 및 도르래(별도 포장)를 포함하는 드라이브 패키지와 함께 제공되어 요구 사항에 따라 조립품을 맞춤화할 수 있습니다. 배기 장치용으로 수직으로 장착하고 공급 팬으로 사용하기 위해 수평으로 장착할 수 있습니다. 861 ~ 1725rpm 범위의 속도로 제공되는 중형 배기 팬 어레이 중에서 선택하십시오.
Dayton 벨트 구동 배기 팬은 낮은 정압에서 많은 양의 공기가 필요한 산업 및 상업용 배기 응용 분야에 적합합니다. 이 팬은 부드럽고 소음 없는 작동을 위해 밀봉된 필로우 블록 베어링이 있는 5개의 블레이드, 아연 도금 강철 프로펠러를 갖추고 있습니다. 적절한 환기를 위해 외부 공기가 권선을 통과할 수 있도록 개방형 방적(ODP) 인클로저와 함께 제공됩니다. 이 장치는 모터, 부싱, 벨트 및 도르래(별도 포장)를 포함하는 드라이브 패키지와 함께 제공되어 요구 사항에 따라 조립품을 맞춤화할 수 있습니다. 배기 장치용으로 수직으로 장착하고 공급 팬으로 사용하기 위해 수평으로 장착할 수 있습니다. 861 ~ 1725rpm 범위의 속도로 제공되는 중형 배기 팬 어레이 중에서 선택하십시오.
표준 의무 배기 팬, 20인치 프로펠러 직경
Dayton 벨트 구동 배기 팬은 산업 및 상업 시설의 적절한 환기를 위해 설계되었습니다. 이 장치에는 낮은 정압에서 많은 양의 공기를 이동시키기 위한 6날 아연 도금 강철 프로펠러가 있습니다. 가변 피치, 다양한 팬 속도를 허용하는 조정 가능한 모터 풀리 및 CFM이 팬의 성능을 최적화합니다. 이 배기 팬은 외부 소스의 공기 흐름을 사용하여 냉각을 위해 모터 프레임을 가로질러 공기를 불어내는 완전히 밀폐된 공기(TENO) 인클로저(방진)를 특징으로 합니다. 수직 또는 수평 위치에 장착할 수 있으며 1039 및 1221rpm 팬 속도로 사용할 수 있습니다.
Dayton 벨트 구동 배기 팬은 산업 및 상업 시설의 적절한 환기를 위해 설계되었습니다. 이 장치에는 낮은 정압에서 많은 양의 공기를 이동시키기 위한 6날 아연 도금 강철 프로펠러가 있습니다. 가변 피치, 다양한 팬 속도를 허용하는 조정 가능한 모터 풀리 및 CFM이 팬의 성능을 최적화합니다. 이 배기 팬은 외부 소스의 공기 흐름을 사용하여 냉각을 위해 모터 프레임을 가로질러 공기를 불어내는 완전히 밀폐된 공기(TENO) 인클로저(방진)를 특징으로 합니다. 수직 또는 수평 위치에 장착할 수 있으며 1039 및 1221rpm 팬 속도로 사용할 수 있습니다.
벨트 드라이브 배기 팬(모터 및 드라이브 패키지 포함)
Dayton 표준 의무 배기 팬은 산업 및 상업 시설에서 적절한 환기를 보장합니다. 이 6날 아연 도금 강철 프로펠러는 낮은 정압(0.125인치 이하)에서 많은 양의 공기를 이동시켜 소음 수준을 줄이고 원활한 작동을 위해 밀봉/재윤활 가능한 필로우 블록 베어링을 갖추고 있습니다. 모터 프레임을 냉각하기 위해 샤프트에 외부 팬이 장착된 완전 밀폐형 팬 냉각(TEFC) 인클로저가 함께 제공됩니다. 이 장치는 가변 피치, 팬 속도를 허용하는 조정 가능한 모터 풀리 및 CFM이 팬의 성능을 최적화하는 것이 특징입니다. 전체 어셈블리에는 모터, 벨트, 부싱 및 시브(별도 포장)가 포함되며 수평 또는 수직 위치로 쉽게 장착할 수 있습니다. 3/4, 1 및 5/4인치 베어링 크기로 제공되는 광범위한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 표준 의무 배기 팬은 산업 및 상업 시설에서 적절한 환기를 보장합니다. 이 6날 아연 도금 강철 프로펠러는 낮은 정압(0.125인치 이하)에서 많은 양의 공기를 이동시켜 소음 수준을 줄이고 원활한 작동을 위해 밀봉/재윤활 가능한 필로우 블록 베어링을 갖추고 있습니다. 모터 프레임을 냉각하기 위해 샤프트에 외부 팬이 장착된 완전 밀폐형 팬 냉각(TEFC) 인클로저가 함께 제공됩니다. 이 장치는 가변 피치, 팬 속도를 허용하는 조정 가능한 모터 풀리 및 CFM이 팬의 성능을 최적화하는 것이 특징입니다. 전체 어셈블리에는 모터, 벨트, 부싱 및 시브(별도 포장)가 포함되며 수평 또는 수직 위치로 쉽게 장착할 수 있습니다. 3/4, 1 및 5/4인치 베어링 크기로 제공되는 광범위한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 항목 | CFM @ 0.500 인치 SP | 알루미늄 벽 셔터 번호 | 베어링 크기 | 팬 RPM | 유리 섬유 벽 셔터 아니. | 플랜지 깊이 | 플랜지 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7CC78 | ₩1,847,107 | |||||||||
A | 7CC89 | ₩2,077,880 | |||||||||
A | 7CC98 | ₩2,454,462 | |||||||||
A | 7CC99 | ₩2,790,200 | |||||||||
A | 7CF17 | ₩2,766,837 | |||||||||
A | 7CF20 | ₩2,755,935 | |||||||||
A | 7CF21 | ₩2,793,735 | |||||||||
B | 7AD18 | ₩1,988,875 | |||||||||
A | 7CC83 | ₩2,006,042 | |||||||||
A | 7CC84 | ₩2,043,842 | |||||||||
A | 7CC90 | ₩2,158,642 | |||||||||
A | 7CC95 | ₩2,234,785 | |||||||||
A | 7CC92 | ₩2,142,420 | |||||||||
A | 7CF05 | ₩2,258,970 | |||||||||
A | 7CF06 | ₩2,272,550 | |||||||||
A | 7CF08 | ₩2,349,130 | |||||||||
A | 7CF09 | ₩2,386,930 | |||||||||
A | 7CF12 | ₩2,877,770 | |||||||||
A | 7CF32 | ₩3,244,167 | |||||||||
A | 7CF41 | ₩3,953,722 | |||||||||
A | 7D529 | ₩3,825,937 | |||||||||
A | 7CC96 | ₩2,272,585 | |||||||||
A | 7CC81 | ₩1,936,725 | |||||||||
A | 7CC86 | ₩2,070,180 | |||||||||
A | 7CF11 | ₩2,542,032 |
표준 의무 배기 팬, 3/4인치 샤프트 직경
Dayton 벨트 구동식 배기 팬은 낮은 정압에서 많은 양의 공기가 필요한 산업 및 상업용 배기 응용 분야에 적합합니다. 이 장치는 매끄럽고 소음 없는 작동을 위해 밀봉된 필로우백 베어링이 있는 6날 아연 도금 강철 프로펠러를 특징으로 합니다. 적절한 환기를 위해 외부 공기가 권선을 통과할 수 있도록 개방형 방적(ODP) 모터 인클로저가 함께 제공됩니다. 벨트 드라이브 설계를 통해 팬 속도와 CFM을 최대 섭씨 40도(또는 화씨 104도)까지 조정할 수 있습니다. 새로 설치하려면 벽걸이 고리와 셔터가 필요하며 수직 또는 수평 위치에 장착할 수 있습니다. 953~1725rpm 범위의 팬 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 벨트 구동식 배기 팬은 낮은 정압에서 많은 양의 공기가 필요한 산업 및 상업용 배기 응용 분야에 적합합니다. 이 장치는 매끄럽고 소음 없는 작동을 위해 밀봉된 필로우백 베어링이 있는 6날 아연 도금 강철 프로펠러를 특징으로 합니다. 적절한 환기를 위해 외부 공기가 권선을 통과할 수 있도록 개방형 방적(ODP) 모터 인클로저가 함께 제공됩니다. 벨트 드라이브 설계를 통해 팬 속도와 CFM을 최대 섭씨 40도(또는 화씨 104도)까지 조정할 수 있습니다. 새로 설치하려면 벽걸이 고리와 셔터가 필요하며 수직 또는 수평 위치에 장착할 수 있습니다. 953~1725rpm 범위의 팬 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | CFM @ 0.500 인치 SP | 알루미늄 벽 셔터 번호 | 베어링 크기 | CFM @ 0.625 인치 SP | 팬 RPM | 유리 섬유 벽 셔터 아니. | 플랜지 깊이 | 플랜지 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AD30 | ₩2,214,835 | |||||||||
B | 7CF19 | ₩2,928,065 | |||||||||
B | 7CF04 | ₩2,182,915 | |||||||||
B | 7CF07 | ₩2,521,260 | |||||||||
B | 7CF34 | ₩3,483,725 | |||||||||
A | 7AD31 | ₩1,991,377 | |||||||||
A | 7AD32 | ₩2,183,247 | |||||||||
A | 7AD38 | ₩2,550,660 | |||||||||
A | 7AD42 | ₩3,058,527 | |||||||||
A | 7AD43 | ₩2,741,270 | |||||||||
B | 7CF13 | ₩2,639,927 | |||||||||
B | 7CF16 | ₩2,690,782 | |||||||||
B | 7CF22 | ₩2,703,715 | |||||||||
A | 7AD35 | ₩2,220,137 | |||||||||
B | 7CF25 | ₩3,025,190 | |||||||||
B | 7CF31 | ₩3,168,112 | |||||||||
A | 7AD29 | ₩1,826,527 | |||||||||
A | 7AD41 | ₩2,751,910 | |||||||||
A | 7AD45 | ₩3,137,172 | |||||||||
A | 7AD46 | ₩3,535,857 | |||||||||
A | 7AD48 | ₩3,557,470 | |||||||||
B | 7CC79 | ₩1,847,089 | |||||||||
B | 7CC88 | ₩1,969,922 | |||||||||
B | 7CC91 | ₩2,066,364 | |||||||||
B | 7CC85 | ₩1,987,160 |
헤비 듀티 배기 팬, 아연 도금 강철 프레임
Dayton 대형 배기 팬은 산업 및 상업 시설에서 적절한 환기를 보장합니다. 이 6날 주조 알루미늄 프로펠러는 낮은 정압에서 중간 정도의 정압에서 많은 양의 공기를 이동시켜 소음 수준을 줄이는 데 도움이 됩니다. 기름칠이 가능한 필로우 블록 베어링은 부드럽고 지속적인 작동을 제공합니다. 또한 샤프트에 외부 팬이 장착된 TEFC(완전 밀폐형 팬 냉각) 인클로저와 함께 제공되어 모터가 과열되지 않도록 보호합니다. 또한 가변 피치 모터 풀리가 있어 팬 속도에 유연성을 제공하여 성능을 향상시킵니다. 전체 어셈블리에는 모터, 벨트 및 시브(별도 포장)가 포함되며 수평 또는 수직 위치로 쉽게 장착할 수 있습니다. 1.0, 1.25 및 2.0인치 플랜지 깊이로 제공되는 광범위한 벨트 드라이브 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 대형 배기 팬은 산업 및 상업 시설에서 적절한 환기를 보장합니다. 이 6날 주조 알루미늄 프로펠러는 낮은 정압에서 중간 정도의 정압에서 많은 양의 공기를 이동시켜 소음 수준을 줄이는 데 도움이 됩니다. 기름칠이 가능한 필로우 블록 베어링은 부드럽고 지속적인 작동을 제공합니다. 또한 샤프트에 외부 팬이 장착된 TEFC(완전 밀폐형 팬 냉각) 인클로저와 함께 제공되어 모터가 과열되지 않도록 보호합니다. 또한 가변 피치 모터 풀리가 있어 팬 속도에 유연성을 제공하여 성능을 향상시킵니다. 전체 어셈블리에는 모터, 벨트 및 시브(별도 포장)가 포함되며 수평 또는 수직 위치로 쉽게 장착할 수 있습니다. 1.0, 1.25 및 2.0인치 플랜지 깊이로 제공되는 광범위한 벨트 드라이브 배기 팬 중에서 선택하십시오.
표준형 배기 팬(모터 및 드라이브 패키지 포함)
Dayton 표준 의무 배기 팬은 창고, 공장, 플랜트 및 사무실의 환기에 적합합니다. 이 장치에는 강도를 제공하고 소음 수준을 줄이기 위해 낮은 정압(6인치 이하)에서 많은 양의 공기를 이동시키는 0.125날 아연 도금 강철 프로펠러가 있습니다. 이 팬은 또한 완전히 밀폐된 비환기 모터 인클로저(개구부 또는 외부 팬 없음)를 특징으로 하며 모터 프레임에서 열을 발산하기 위한 간단한 대류 방법에 의존합니다. 팬 속도의 유연성과 팬 성능을 최적화하는 CFM을 허용하는 벨트 구동 설계가 특징입니다. 전체 어셈블리에는 모터, 벨트, 부싱 및 시브(별도 포장)가 포함되며 수평 또는 수직 위치로 쉽게 장착할 수 있습니다. 621 ~ 1221rpm 범위의 팬 속도로 제공되는 다양한 표준 듀티 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 표준 의무 배기 팬은 창고, 공장, 플랜트 및 사무실의 환기에 적합합니다. 이 장치에는 강도를 제공하고 소음 수준을 줄이기 위해 낮은 정압(6인치 이하)에서 많은 양의 공기를 이동시키는 0.125날 아연 도금 강철 프로펠러가 있습니다. 이 팬은 또한 완전히 밀폐된 비환기 모터 인클로저(개구부 또는 외부 팬 없음)를 특징으로 하며 모터 프레임에서 열을 발산하기 위한 간단한 대류 방법에 의존합니다. 팬 속도의 유연성과 팬 성능을 최적화하는 CFM을 허용하는 벨트 구동 설계가 특징입니다. 전체 어셈블리에는 모터, 벨트, 부싱 및 시브(별도 포장)가 포함되며 수평 또는 수직 위치로 쉽게 장착할 수 있습니다. 621 ~ 1221rpm 범위의 팬 속도로 제공되는 다양한 표준 듀티 배기 팬 중에서 선택하십시오.
배기 팬, TENV 인클로저, 3/4인치 베어링 크기
Dayton 중형 배기 팬은 창고, 공장, 제조 공장 및 사무실에서 적절한 환기를 위해 설계되었습니다. 이 장치에는 낮은 정압(5인치 이하)에서 많은 양의 공기를 이동시키는 0.125날 아연 도금 강철 프로펠러가 있어 작동 중 소음 수준이 감소합니다. 이 팬은 또한 완전히 밀폐된 비환기 인클로저(개구부 또는 외부 팬 없음)를 특징으로 하며 모터 프레임에서 열을 발산하기 위해 간단한 대류 방법을 사용합니다. 팬 속도를 유연하게 조정하여 팬의 성능을 최적화할 수 있는 벨트 구동식 설계를 갖추고 있습니다. 전체 어셈블리에는 모터, 벨트, 부싱 및 시브(별도 포장)가 포함되며 수평 또는 수직 위치로 쉽게 장착할 수 있습니다. 861~1241rpm 범위의 팬 속도로 제공되는 광범위한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 중형 배기 팬은 창고, 공장, 제조 공장 및 사무실에서 적절한 환기를 위해 설계되었습니다. 이 장치에는 낮은 정압(5인치 이하)에서 많은 양의 공기를 이동시키는 0.125날 아연 도금 강철 프로펠러가 있어 작동 중 소음 수준이 감소합니다. 이 팬은 또한 완전히 밀폐된 비환기 인클로저(개구부 또는 외부 팬 없음)를 특징으로 하며 모터 프레임에서 열을 발산하기 위해 간단한 대류 방법을 사용합니다. 팬 속도를 유연하게 조정하여 팬의 성능을 최적화할 수 있는 벨트 구동식 설계를 갖추고 있습니다. 전체 어셈블리에는 모터, 벨트, 부싱 및 시브(별도 포장)가 포함되며 수평 또는 수직 위치로 쉽게 장착할 수 있습니다. 861~1241rpm 범위의 팬 속도로 제공되는 광범위한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
드라이브 패키지가 있는 벨트 드라이브 배기 팬
Dayton 벨트 구동 배기 팬은 산업 및 상업용 배기 응용 분야에 적합하며 낮거나 중간 정도의 정압에서 많은 양의 공기가 필요합니다. 이 팬은 6날 주조 알루미늄 프로펠러와 기름칠 가능한 필로우 블록 베어링을 갖추고 있어 부드럽고 소음 없는 작동을 위해 적절한 윤활을 제공합니다. 적절한 환기를 위해 외부 공기가 권선을 통과하고 모터 프레임을 식힐 수 있도록 개방형 방적(ODP) 인클로저가 있습니다. 이 장치는 요구 사항에 따라 어셈블리를 사용자 정의할 수 있도록 모터, 벨트 및 시브(별도 포장)가 포함된 드라이브 패키지와 함께 제공됩니다. 배기 장치용으로 수직으로 장착하고 공급 팬으로 사용하기 위해 수평으로 장착할 수 있습니다. 419 ~ 814rpm 범위의 속도로 사용할 수 있는 강력한 배기 팬 어레이 중에서 선택하십시오.
Dayton 벨트 구동 배기 팬은 산업 및 상업용 배기 응용 분야에 적합하며 낮거나 중간 정도의 정압에서 많은 양의 공기가 필요합니다. 이 팬은 6날 주조 알루미늄 프로펠러와 기름칠 가능한 필로우 블록 베어링을 갖추고 있어 부드럽고 소음 없는 작동을 위해 적절한 윤활을 제공합니다. 적절한 환기를 위해 외부 공기가 권선을 통과하고 모터 프레임을 식힐 수 있도록 개방형 방적(ODP) 인클로저가 있습니다. 이 장치는 요구 사항에 따라 어셈블리를 사용자 정의할 수 있도록 모터, 벨트 및 시브(별도 포장)가 포함된 드라이브 패키지와 함께 제공됩니다. 배기 장치용으로 수직으로 장착하고 공급 팬으로 사용하기 위해 수평으로 장착할 수 있습니다. 419 ~ 814rpm 범위의 속도로 사용할 수 있는 강력한 배기 팬 어레이 중에서 선택하십시오.
헤비 듀티 배기 팬, TENV 인클로저, 3상 설계
Dayton 대형 배기 팬은 창고, 공장, 플랜트 및 사무실의 환기에 적합합니다. 이 장치에는 낮은 정압에서 중간 정압까지 많은 양의 공기를 이동시키는 6날 주조 알루미늄 프로펠러가 있어 시설의 소음 수준을 줄입니다. 이 팬은 모터 프레임에서 열을 발산하기 위한 간단한 대류 방식으로 작동하는 완전히 밀폐된 비환기 모터 인클로저(개구부 또는 외부 팬 없음)를 특징으로 합니다. 또한 팬 속도와 CFM의 유연성을 제공하여 팬 성능을 최적화하는 벨트 구동 설계가 특징입니다. 완전한 팬 어셈블리에는 모터, 시브 및 벨트(별도 포장)가 포함되며 수직 또는 수평 위치로 쉽게 장착할 수 있습니다. 3/4인치 및 1인치 베어링 크기로 제공되는 다양한 대형 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 대형 배기 팬은 창고, 공장, 플랜트 및 사무실의 환기에 적합합니다. 이 장치에는 낮은 정압에서 중간 정압까지 많은 양의 공기를 이동시키는 6날 주조 알루미늄 프로펠러가 있어 시설의 소음 수준을 줄입니다. 이 팬은 모터 프레임에서 열을 발산하기 위한 간단한 대류 방식으로 작동하는 완전히 밀폐된 비환기 모터 인클로저(개구부 또는 외부 팬 없음)를 특징으로 합니다. 또한 팬 속도와 CFM의 유연성을 제공하여 팬 성능을 최적화하는 벨트 구동 설계가 특징입니다. 완전한 팬 어셈블리에는 모터, 시브 및 벨트(별도 포장)가 포함되며 수직 또는 수평 위치로 쉽게 장착할 수 있습니다. 3/4인치 및 1인치 베어링 크기로 제공되는 다양한 대형 배기 팬 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 7M7Z0 | ₩3,168,654 | RFQ |
A | 7M820 | ₩5,446,910 | RFQ |
A | 7M877 | ₩12,123,755 | RFQ |
A | 7M817 | ₩3,788,102 | RFQ |
A | 7M867 | ₩9,524,707 | RFQ |
A | 7M860 | ₩6,866,055 | RFQ |
A | 7M827 | ₩3,825,902 | RFQ |
A | 7M7W3 | ₩2,184,997 | RFQ |
A | 7M816 | ₩4,343,360 | RFQ |
A | 7M821 | ₩5,207,037 | RFQ |
A | 7M848 | ₩5,190,010 | RFQ |
A | 7M7Z6 | ₩3,493,629 | RFQ |
A | 7M836 | ₩4,696,125 | RFQ |
A | 7M7X2 | ₩2,797,060 | RFQ |
A | 7M7Y8 | ₩2,643,532 | RFQ |
A | 7M845 | ₩5,031,862 | RFQ |
A | 7M840 | ₩4,882,570 | RFQ |
A | 7M830 | ₩4,134,654 | RFQ |
A | 7M819 | ₩4,691,837 | RFQ |
A | 7M7X6 | ₩2,559,252 | RFQ |
A | 7M7W2 | ₩2,119,670 | RFQ |
A | 7M825 | ₩4,917,150 | RFQ |
A | 7M805 | ₩3,530,502 | RFQ |
A | 7M7Y6 | ₩3,102,872 | RFQ |
A | 7M7V7 | ₩2,011,712 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 7M889 | ₩3,475,167 | RFQ |
A | 7M8F3 | ₩7,057,277 | RFQ |
A | 7M8A1 | ₩4,281,287 | RFQ |
A | 7M8D7 | ₩5,426,085 | RFQ |
A | 7M8D8 | ₩5,114,305 | RFQ |
A | 7M8E6 | ₩6,524,140 | RFQ |
A | 7M8H1 | ₩11,078,690 | RFQ |
A | 7M893 | ₩3,831,677 | RFQ |
A | 7M8H2 | ₩11,542,125 | RFQ |
A | 7M884 | ₩3,574,445 | RFQ |
A | 7M8G1 | ₩9,351,020 | RFQ |
A | 7M8C5 | ₩4,734,940 | RFQ |
A | 7M8E2 | ₩6,162,047 | RFQ |
A | 7M8B1 | ₩4,055,135 | RFQ |
A | 7M8C2 | ₩4,471,022 | RFQ |
A | 7M8B6 | ₩5,186,440 | RFQ |
A | 7M897 | ₩4,094,842 | RFQ |
A | 7M8D5 | ₩5,882,170 | RFQ |
A | 7M8D4 | ₩5,805,292 | RFQ |
A | 7M8C6 | ₩4,516,365 | RFQ |
A | 7M886 | ₩3,760,890 | RFQ |
A | 7M8C3 | ₩4,352,215 | RFQ |
A | 7M8D3 | ₩5,359,882 | RFQ |
A | 7M8E4 | ₩6,814,027 | RFQ |
A | 7M8G4 | ₩11,039,490 | RFQ |
배기 팬 20 인치 115 / 208-230V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
7AD62 | AF3BDV | ₩ 2,205,927 |
벨트 드라이브 배기 팬 W / 드라이브 패키지
배기 팬은 창고 및 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 빼내기 위해 지붕 또는 벽에 장착됩니다. 부식 방지를 위해 5/6 알루미늄 블레이드 및 아연 도금 강철 프레임이 특징입니다. 데이튼 (Dayton) 벨트 드라이브 배기 팬은 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공합니다. 이 표준, 중형 및 중부 하용 팬은 중저 정압에서 많은 양의 공기를 제공합니다. 개방형 방적 / 완전 밀폐형 팬 냉각 / 완전 밀폐형 공기 / 완전 밀폐형 비 환기 모터 엔클로저가있는 드라이브 패키지가 포함 된 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 공구집 및 이동장
- 고정용공구
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 퍼티
- 온수기 액세서리
- 게이트 오퍼레이터 액세서리
- 체와 스트레이너
- 내시경
- 팬 코일 온도 조절기
- FACOM 조정 가능한 페이스 스패너 렌치
- KRUEGER 배럴 레벨 게이지
- UNITED SCIENTIFIC 링 지원
- LAB SAFETY SUPPLY 진공 매니 폴드 Psf 깔때기
- OIL SAFE 고급 대량 유체 이송 시스템
- ALTRONIX 네트워크 관리 미드스팬
- ALLPAX 바텀 샤프트 재조립 키트
- EATON CH 시리즈 접지 오류 회로 차단기
- GPI 연료 노즐 회전
- ALL MATERIAL HANDLING 도보 E 개 시리즈 와이어 로프 그립 호이스트