STARRETT 733XFLZ-6 전자 마이크로미터 5-6 인치 0.00005 해상도
항목: AE6MKR
모델: 733XFLZ-6크로스 참조: 5TZX7 / 64245
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 디지털 마이크로 미터 |
모루 | 평면 |
교정 인증서 | 아니 |
잠금 너트 유형 | 잠금 너트 |
범위 | 5~6"/125~150mm |
분해능 | 0.00005 인치 /0.001mm |
SPC 출력 | 가능 |
스핀들 | 평면 |
골무 | 마찰 |
선박 중량 (kg) | 2.04 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 35.05 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 9017304000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
733XFL-1(SLC 포함) | 0~1"/0~25mm | - | RFQ
| |
733XFLZ-2 | 1~2"/25.4~50.8mm | - | RFQ
| |
733XFLZ-3 | 2~3"/50~75mm | - | RFQ
| |
733XFLZ-4 | 3~4"/75~100mm | - | RFQ
| |
733XFLZ-5 | 4~5"/100~125mm | - | RFQ
| |
733.1XFLZ-2 | - | ₩ 747,775 | ||
733.1XFLZ-3 | - | ₩ 925,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.