플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

STARRETT 733.1XFLZ-4 디지털 외부 마이크로미터, 3인치~4인치/76~101mm 범위 | CN2QQB 733XFLZ-4 / 5TZX5

STARRETT 733.1XFLZ-4 디지털 외부 마이크로미터, 3인치~4인치/76~101mm 범위

재고 있음 있음
항목: CN2QQB 모델: 733.1XFLZ-4크로스 참조: 733XFLZ-4 / 5TZX5

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 995,837 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목전자 디지털 마이크로 미터

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.49

제품 변형

프로덕트모델범위가격
STARRETT 733XFL-1 W / SLC 전자 마이크로 미터 (Slc Spc 1 In 포함) | AC8VEG 3DZR4 / 66905 733XFL-1(SLC 포함)0~1"/0~25mm-
RFQ
STARRETT 733XFLZ-2 전자 마이크로 미터 1-2 인치 0.00005 Res | AE6MKM 5TZX3 / 64241 733XFLZ-21~2"/25.4~50.8mm-
RFQ
STARRETT 733XFLZ-3 전자 마이크로 미터 2-3 인치 0.00005 Res | AE6MKN 5TZX4 / 64242 733XFLZ-32~3"/50~75mm-
RFQ
STARRETT 733XFLZ-4 전자 마이크로 미터 3-4 인치 0.00005 Res | AE6MKP 5TZX5 / 64243 733XFLZ-43~4"/75~100mm-
RFQ
STARRETT 733XFLZ-5 전자 마이크로 미터 4-5 인치 0.00005 Res | AE6MKQ 5TZX6 / 64244 733XFLZ-54~5"/100~125mm-
RFQ
STARRETT 733XFLZ-6 전자 마이크로 미터 5-6 인치 0.00005 Res | AE6MKR 5TZX7 / 64245 733XFLZ-65~6"/125~150mm-
RFQ
STARRETT 733.1XFLZ-2 디지털 외부 마이크로미터, 0.0001인치/0.001mm 해상도 | CN2QPZ 733XFLZ-2 / 5TZX3 733.1XFLZ-2-₩ 747,775

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

STARRETT 733.1XFLZ-4 디지털 외부 마이크로미터, 3인치~4인치/76~101mm 범위
₩ 995,837 /단위