유압 파이프 벤더
우리는 전기 및 배관 설비를 수행하고 산업 및 상업 공간에서 제작하기 위해 수많은 튜브, 파이프 및 도관을 사용합니다. 에 따라...자세히 보기
유압 파이프 벤더
스타일 | 모델 | 굽힘 반경 | 함수 | 자재 | 크기 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B316S | ₩5,805,940 | |||||
B | B316SPE22J | ₩9,381,155 | |||||
C | B308SPE22J | ₩13,291,547 | |||||
D | B308S | ₩8,926,382 | |||||
E | B308SPH80 | ₩9,545,375 | |||||
D | B306SPE22J | ₩17,243,065 | |||||
F | B359SP208J | - | RFQ | ||||
G | B340S | ₩25,315,675 | |||||
D | B306SPH80 | ₩12,266,852 | |||||
D | B306S | ₩17,999,257 | |||||
H | B340SPH80 | ₩26,254,742 | |||||
I | B359S | - | RFQ |
유압 파이프 벤더, 팁업 윙, 3/8 ~ 2인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
36518 | AF2AAP | ₩ 3,083,202 |
유압 파이프 벤더 1/2 ~ 2 인치 철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MP9000 | AH7RQN | ₩ 6,284,722 |
유압 파이프 벤더
유압 파이프 벤더는 유압을 사용하여 강철/알루미늄 전기 튜브 및 금속 파이프를 구부립니다. 이 파이프 벤더는 최대 10000psi의 압력을 견딜 수 있어 고르고 주름이 없는 벤딩을 만들 수 있습니다. 일부 모델에는 미리 설정된 절곡 각도에서 기계를 자동으로 정지시키는 자동 정지 기능이 있습니다. 이 벤더는 수동으로 구동하거나 전기 모터를 사용하여 구동할 수 있습니다. 이러한 벤더의 대부분은 벤딩 슈, 실린더, 피벗 슈 XNUMX개, 피벗 핀 XNUMX개, 벤더 프레임, 슈 잠금 핀 및 XNUMX피트 길이의 호스가 포함된 키트로 제공됩니다. Raptor Supplies Greenlee, Gardner Bender, RIDGID, Enerpac & Metalpro와 같은 브랜드의 다양한 유압 파이프 벤더를 제공합니다. 이 유압식 파이프 벤더는 철, 강철, 연강, 단단한 강철 및 알루미늄으로 만든 파이프, 도관 및 튜빙을 구부릴 수 있습니다. 일반적으로 사용자 사양에 따라 단위를 수정하기 위해 조립되지 않은 상태로 제공됩니다.
유압 파이프 벤더 에 가드너 벤더 쉽게 잠글 수 있고 지게차를 사용하여 운반할 수 있는 튼튼한 금속 작업 상자에 들어 있습니다. 정확한 굽힘을 보장하기 위해 각도 표시가 있습니다. 이 Gardner Bender 파이프 벤더는 수동 또는 전기 펌프를 사용하여 전원을 공급하여 빠르게 구부리고 도관 꼬임을 줄일 수 있습니다. 3-5/16에서 20인치 범위의 굽힘 반경에서 사용할 수 있습니다.
파이프 벤더 세트 Enerpac 제품은 실린더, 호스, 안장, 수동/공기/전기 펌프 및 Enerpac 파이프 벤더 설명서와 함께 튼튼한 보관 케이스에 들어 있습니다. 굽힘 신발 및 프레임은 경도, 강도 및 연성을 개선하기 위해 열처리된 알루미늄 구조를 사용합니다. 모든 Enerpac 벤더 세트에는 BZ-12377 신발 잠금 핀과 BZ-12091 정확한 벤딩을 위한 각도 표시기. 일부 벤더 모델에는 커브 슈에서 파이프를 직접 배출할 수 있는 복동 실린더가 추가로 장착되어 있습니다.
사용
유압식 파이프 벤더는 롤 케이지, 게이트, 핸드레일 및 기타 판금 제조 프로젝트를 성형하기 위해 제작 공장, 제조 시설, 자동차 및 기계 산업에서 사용하기에 이상적입니다. 또한 전기 및 배관 파이프, 도관 또는 튜브를 구부리는 데 적합합니다.
특징
유압식 파이프 벤더는 금속 파이프를 원하는 반경으로 구부리는 데 사용됩니다. 램이 있는 전동 실린더를 사용하여 사전 설정된 신발 크기 내부로 파이프를 밀어 넣습니다. 실린더는 핸드 레버, 공압/유압 공급 장치 또는 전기 모터를 사용하여 구동됩니다.
RIDGID 36518유압 파이프 벤더
- 보일러의 표준 가스관을 냉간 절곡하기 위한 소형 일체형 구조입니다.
- 이 파이프 벤더에는 휴대성과 램의 정밀한 제어를 위한 리턴 스프링이 있는 단일 회로 유압 시스템이 있습니다.
- 또한 작업자의 피로를 줄이기 위해 펌프당 실린더 스트로크가 더 긴 수동 레버가 있습니다.
- 이 벤더의 내구성 있는 피스톤 씰 및 압력 릴리프 밸브는 조기 누출을 방지하여 가동 시간을 최대화합니다.
- 표준 가스 파이프의 모서리를 지지하기 위한 벤딩 포머 세트가 있는 나무 케이스에 들어 있습니다.
- 이 RIDGID 파이프 벤더에는 시작, 중지 및 파이프 제거 노력을 줄이기 위한 굽힘 각도 표시기도 있습니다.
ENERPAC 유압 파이프 벤더
- 이 파이프 벤더는 최대 90도 각도로 매끄럽고 주름이 없는 벤딩을 제공합니다.
- 내식성과 내구성을 위한 경량 알루미늄 구조를 가지고 있습니다.
- 이 벤더는 조립되지 않은 상태로 튼튼한 강철 보관 케이스에 들어 있습니다.
- 벤더 세트에는 실린더 호스, 수동 및 공기/전기 펌프가 포함됩니다.
- 또한 정밀한 굽힘 제어를 위한 각도 표시기 및 신발 잠금 핀이 장착되어 있습니다.
- 일부 모델(Eject-O-Matic 또는 STB-202 라인)에는 작동 후 벤딩 슈에서 구부러진 파이프를 배출하기 위한 복동 실린더가 있습니다.
그린리 880 파이프 벤더
- 굽힘 각도 및 반경을 정밀하게 제어하기 위한 램 이동 눈금 및 굽힘 차트가 있는 휴대형 핀 조립 구조입니다.
작동 메커니즘
- 먼저 파이프 바인더 부품을 조립하고 램 트래블 스케일 너트를 풀어 램 트래블 스케일을 XNUMX으로 설정합니다. 판독값을 변경한 후 너트를 조입니다.
- 정확한 벤딩을 위해 사용설명서에 기재된 사양에 맞게 표시한 후 벤더에 전선관을 삽입합니다.
- 도관의 벤딩 마크는 벤딩 슈의 중심과 정렬되어야 합니다.
- 굽힘을 수행하기 위해 설명서의 램 이동 테이블에서 필요한 램 이동 측정을 찾으십시오.
- 유압/전기/기계식 펌프를 사용하여 램 이동량에 따라 램을 파이프 안으로 밀어 넣습니다.
- 그런 다음 펌프의 유압이 해제되고 도관이 다음 굽힘 위치로 이동합니다. 오프셋 굽힘을 만드는 동안 두 번째 굽힘을 만들기 전에 도관을 180도 회전해야 합니다.
- 마지막 굽힘이 만들어질 때까지 이전 단계를 반복합니다.
- 유압 파이프 벤더에서 파이프를 제거합니다.
표준 및 승인
유압식 파이프 벤더는 사용자 안전, 우수한 빌드 및 성능 및 환경 건강을 보장하기 위해 ASTM, CSA, UL 및 RoHS 표준에 따라 제조됩니다.
자주하는 질문
파이프 벤더 고장 시 어떻게 해야 합니까?
선택한 파이프 벤더가 필요한 파이프 직경을 벤딩하는 데 올바른 선택이라고 가정하면 가장 먼저 확인해야 할 것은 실린더의 유압유 레벨입니다. 부품의 파손, 균열, 구부러짐 또는 누락으로 인한 유압 누출은 장비의 안전한 작동을 위태롭게 할 수 있습니다. 또한 사용자는 전원 코드, 플러그 및 기타 전기 부품이 양호한 상태인지 확인해야 합니다. 또한 적절한 굽힘 형태가 사용되고 지지대가 대칭 구멍에 배치되었는지 확인해야 합니다. 마지막으로 파이프 접촉 시 마모 관련 손상을 줄이기 위해 모서리 브래킷 측면에 그리스를 추가해야 합니다.
사용자는 자신의 필요에 맞는 올바른 파이프 벤더를 어떻게 선택할 수 있습니까?
첫째, 사용자는 선택한 파이프의 외경이 유압식 파이프 벤더의 파이프 직경 범위 사이에 있다는 점에 유의해야 합니다. 그들은 또한 실린더 플런저의 스트로크 길이와 파이프 벤더 작동에 사용할 수 있는 전원/구동 메커니즘(유압, 전기, 수동 및 기계)에 주의를 기울여야 합니다.
이 유압 파이프 벤더와 호환되는 액세서리는 무엇입니까?
Raptor Supplies 유압 파이프 벤더에 맞는 다양한 액세서리를 제공할 수 있습니다. 턴테이블 삼각대는 높이에서 파이프 벤더를 지지하고 배치하는 데 사용됩니다. 직선기는 구부러진 파이프를 곧게 펴는 데 이상적이며 발 바퀴는 장치를 한 위치에서 다른 위치로 운반하는 데 적합합니다. 사용자는 또한 유압 램의 적절한 기능을 위해 정기 유지보수 서비스 중에 유압 오일을 보충해야 합니다. 우리는 또한 U 브래킷, 포머, 모서리 지지대 및 고정 핀과 같은 결함이 있거나 마모되거나 오래된 벤더 구성 요소를 교체하기 위한 교체 부품을 공급합니다.
다양한 파이프 벤더 변형의 차이점은 무엇입니까?
파이프 벤더에는 유압, 전기, 수동 및 기계식의 네 가지 일반적인 유형이 있습니다. 유압식 파이프 벤더는 대형 파이프에서 두꺼운 벽으로 정밀한 각도를 생성할 수 있으며 다른 변형보다 내구성이 강하고 강합니다. 전기 파이프 벤더는 동일한 벤딩을 여러 번 반복할 수 있도록 프로그래밍 가능한 전기 기어 드라이브를 특징으로 합니다. 반면에 수동 파이프 벤더는 저렴하고 운반 및 조작이 쉽습니다. 약간의 기술이 필요하지만 굽힘 반경, 위치 및 굽힘 각도를 기준으로 사용자 지정 성형이 가능합니다. 파이프 벤더의 기계 모델은 유압 및 수동 파이프 벤더의 이점을 결합합니다.
더 알아보기
- 자동차 리프팅 도구
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 테스트 펌프
- 공압 모터
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 휴대용 가스 히터
- 아크 용접기
- LED 캔 라이트 트림
- 리니어 가이드 레일
- 샤프트 및 스텝 플레이트 어댑터
- VALLEY CRAFT 휴대용 드럼 리프터
- BRADY 파이프 마커, 액체 질소
- VULCAN HART 선반 키트
- KELCH 콜릿 척, 프로젝션 75mm
- HELICOIL 높은 나선형 플루트 바닥 탭, 5H, 미터법 거친
- THOMAS & BETTS M2D1M 시리즈 모터 리드 분리기
- BALDOR MOTOR 50Hz 모터, IP22 개방 방적 NEMA 프레임 XNUMX상
- NUPLA 헤비 듀티 탬퍼
- SMC VALVES 프로피 넷
- GRAINGER 수도꼭지 와셔, O링 및 하드웨어