BALDOR MOTOR 50Hz 모터, IP22 개방형 방적 NEMA 프레임 XNUMX상
필터
기본 유형 : 까다로운 , 의무 등급: 계속 , 프레임 재질: 강철 ,Hz: 50 , 극 수: 4 , 단계: 3 , 평점: 40C AMB-연속 , RPM: 1425 개의 IP23 , 시작 유형: 직접 온라인 , 동기 속도: 1,500 RPM
스타일 | 모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 전체 길이 | 역률 | 서비스 요인 | 속도 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3108 - 57 | - | - | - | - | 67 | 1.25 | - | 230/400 | ₩ 1,519,560 | |
A | M3112 - 57 | - | - | - | - | 58 | 1.25 | - | 230/400 | ₩ 1,691,021 | |
B | EM3116-57 | 1.000 마력 | 3.1A @ 230V 1.8A @ 400V | - | 11.07 " | 74 | 1.15 | 1,440 RPM | 400V 230V | ₩ 2,200,647 | |
B | EM3116T-57 | 1.000 마력 | 3.1A @ 230V 1.8A @ 400V | - | 11.12 " | 74 | 1.15 | 1,440 RPM | 400V 230V | ₩ 2,212,407 | |
B | EM3154T-57 | 1.500 마력 | 5.0A @ 230V 2.9A @ 400V | 23.2 LB-FT | 12.13 " | 65 | 1.15 | 1,455 RPM | 400V 230V | ₩ 2,350,956 | |
B | EM3157T-57 | 2.000 마력 | 5.9A @ 230V 3.4A @ 400V | 24.7 LB-FT | 12.13 " | 73 | 1.15 | 1,445 RPM | 400V 230V | ₩ 2,416,730 | |
B | EM3211T-57 | 3.000 마력 | 8.4A @ 230V 4.9A @ 400V | 41 LB-FT | 15 " | 76 | 1.15 | 1,450 RPM | 400V 230V | ₩ 2,764,312 | |
B | EM3218T-57 | 5.000 마력 | 14.0A @ 230V 8.0A @ 400V | 67.85 LB-FT | 16.5 " | 75 | 1.15 | 1,450 RPM | 400V 230V | ₩ 3,060,247 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 필터 하우징
- 윈치 바
- HID 하이 베이 비품
- 파이프 단열 랩
- 개량 키트
- 실험실 장비
- HVAC 모터
- 작업대 및 액세서리
- 공압 모터
- O- 링 및 O- 링 키트
- DELHI 휴대용 유틸리티 팬
- ARMORED TEXTILES 공격 라인 소방 호스 피트
- ROCKWOOD 뷰어가 있는 도어 노커
- BUSSMANN AD 시리즈 특수 퓨즈
- MEGAPRO 드라이버 교체 용 비트
- USA SEALING 네오프렌 플랜지 개스킷, 외경 5-3/8인치
- THOMAS & BETTS 나일론 절연 핀 단자
- KERN AND SOHN HCD 시리즈 고해상도 크레인 저울
- MSA Advantage 3000 시리즈 전면형 호흡보호구
- SMC VALVES 가이드 실린더